カテゴリ
- 制御機器(4)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1-480702-0」の検索結果

TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480702-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥53税込¥581個7日以内出荷長さ(mm)26.67幅(mm)14.75ピッチ(mm)6.35極数4シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダ接続方向ストレート
ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ プラグ・ハウジング
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥869税込¥9561パック(10個)当日出荷から7日以内出荷形状プラグ
TE Connectivity コネクタハウジング オス 4極 1列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥53税込¥581個欠品中仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokキャップ又はヘッダボディ向き = ストレート長さ = 26.67mm幅 = 14.75mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応