カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み

「1-480703-0」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1-480703-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    1-480703-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    83税込91
    1個
    3日以内出荷
  • TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480703-0 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 4極 ピッチ:6.35mm 1列 1-480703-0

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    51税込56
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)27.1幅(mm)12.96ピッチ(mm)6.35極数4シリーズUniversal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ガラス繊維入りナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMate-N-Lokプラグ接続方向ストレート
  • ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ユニバーサル・メイテンロック・コネクタ キャップ・ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    549税込604
    1パック(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状キャップ
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 6.35mm メイテンロック

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    51税込56
    1個
    3日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 6.35mmジェンダー = メスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokプラグボディ向き = ストレート長さ = 27.1mm幅 = 12.96mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応