カテゴリ
- 農業機械(166)
- バイク純正部品(38)
- 自動車純正部品(25)
- メカニカル部品(12)
- バイク部品(10)
- 制御機器(6)
- トラック純正部品(5)
- 切削工具(3)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(166)
- ホンダ(31)
- MAZDA(マツダ)(10)
- トヨタ(10)
- Optibelt(7)
- brembo(7)
- スズキ(5)
- 日東工業(5)
- 三菱ふそう(4)
- 日野自動車(4)
- コノエ(3)
- プロトティップ(3)
- Kawasaki(2)
- Vesrah(2)
- コンドーテック(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- 内外電機(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ノーブランド(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1-610-14」の検索結果

赤液棒状温度計
佐藤計量器製作所(11件のレビュー)¥739~税込¥813~1個ほか当日出荷から15日以内出荷開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。最小目盛1℃全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
キーボックス
ACE(エース)(10件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷自由に持ち運べるよう、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しがついていて、必要な鍵が一目でわかります。テプラ・ネームランド等の18mmテープも使えます。シリンダー錠の鍵は2本付いています。用途鍵の保管、整理に色アイボリー設置方式携帯・固定兼用施錠方法シリンダー錠(子鍵2本付)
イソメックブッシング 1610形 N(新JIS平行キー)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から5日以内出荷タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。寸法A(mm)57.12質量(kg)0.32寸法B(mm)25許容伝達トルク(N・m)490セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)5セットスクリュー長さ(inch)5/8セットスクリュー本数2
トートタイプツールバッグ
KLEIN TOOLS(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷40個のポケットが付いており、荷物を整理して収納することができます。ダブルステッチで耐久性を高めています。用途工具などの運搬に。トラスコ品番103-1911材質キャンバス生地幅(mm)254質量(kg)2.72色ブラック高さ(mm)311.2奥行(mm)260.4ポケット数40
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥85,980税込¥94,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
Sタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業¥85,980税込¥94,5781面翌日出荷から6日以内出荷耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。仕様露出形材質鉄ハンドル平面ハンドル保護等級IP2XC扉開閉方式両開RoHS指令(10物質対応)対応
SF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 鉄製基板付
日東工業¥86,980税込¥95,6781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)鉄製2.3mm
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥86,980税込¥95,6781個翌日出荷から5日以内出荷有効深さX(mm)128仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
盤用キャビネット 露出形 奥行160mm(両扉)
日東工業¥94,980税込¥104,4781個4日以内出荷豊富な機種により幅広いニーズに対応する盤用キャビネットです。ハンドル部の機能・デザインに優れています。扉の取外しなど施工性に優れています。材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)奥行(mm)160有効深さ(mm)128RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーブッシュ 14mm 25mm
Optibelt¥3,098税込¥3,4081個7日以内出荷仕様●ブッシュシリーズ:1610●シャフト径:14mm●長さ:25mm●コード番号:236-8503アズワン品番65-7867-93
盤用キャビネット
内外電機¥97,980税込¥107,7781面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト 幅 40mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥40,980税込¥45,0781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:40mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0534アズワン品番65-7881-02
タイミングベルト 幅 85mm 長さ 1610mm 歯数 115 ピッチ 14mm ゴム
Optibelt¥87,980税込¥96,7781個7日以内出荷クロロプレン製の OPTIBELT タイミングベルトにより、強力な OPTIBELT OMEGA シリーズのタイミングベルトが実現されました。同期駆動の伝送 / 位置決めドライブの規格を定めています。長さは 1610 mm です。高精度 HTD 及び RPP プーリー用です OMEGA 歯形により低ノイズ特性が向上 ガラス繊維製コード メンテナンスフリー仕様●長さ:1610mm●幅:85mm●ピッチ:14mm●歯の数:115●材質:ゴム●コード番号:217-0536アズワン品番65-7877-70