カテゴリ

  • 電気材料(23)

「1.25y-4s」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ

    1.25Y-4S [Y形]裸圧着端子(20個)

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65入数20
  • 1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個) エスコ

    1.25Y-4S [Y形]絶縁圧着端子(100個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1パック(100個)
    翌日出荷
    材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリカーボネイト寸法(mm)d2:4.3、B:7.0、F:7.6、H:10.0、ΦD:4.1全長(mm)21.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65入数100個入り
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    899税込989
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • Y形端子 ニチフ

    Y形端子

    ニチフ(6件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1箱(3000個)
    当日出荷から41日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(1000個)
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • Y形裸圧着端子 パック品 ニチフ

    Y形裸圧着端子 パック品

    ニチフ(1件のレビュー)
    589税込648
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 裸圧着端子先開形 TRUSCO

    裸圧着端子先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1セット(50個)
    当日出荷
    接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
    用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。適合電線範囲 AWG(#)22-16シルバー全長(mm)16.4仕様先開形・単線対応タイプトラスコ品番856-3591材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ質量(g)40種類裸圧着端子端子形状Y形外寸(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44内寸(mm)1.7JIS規格×適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具スタッド径(Φmm)4.32018年トラスコ掲載ページ3 0782
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子

    ニチフ
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    158税込174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • 環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO

    環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(25個)
    当日出荷
    端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3
  • 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品

    ニチフ
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
  • 環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 先開形 透明

    ニチフ
    27税込30
    1個
    3日以内出荷
    絶縁被覆にノンハロゲン素材(ポリカーボネイト)を使用したY形端子 電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形) 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型) 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 絶縁体に端子止めの壁があり、端子は一定位置に挿入されるので、心線位置が常に安定して確実な圧着が可能です。
    形状先開形(Y形)使用温度範囲(℃)-40~+125材質(絶縁体)透明・ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付 透明 TMEX1.25シリーズ

    ニチフ
    31税込34
    1個
    5日以内出荷
    電線挿入ガイド(じょうご状)付き(TME形)。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。(TMEX型)。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、電線挿入ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入でき
    仕様●形状:先開形(Y形)●取付ネジ穴径:4.3mm●電線抱合範囲:AWG22-16●絶縁被覆色:透明●素材:ノンハロゲン素材(ポリカーボネート)●入り数:1個●使用温度範囲:-40℃~+125℃アズワン品番67-0371-60
  • 圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ

    圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)

    エスコ
    29,700税込32,670
    1セット
    翌日出荷
    〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
    ケース寸法(mm)447×293×85
  • 裸圧着端子 イチネンTASCO

    裸圧着端子

    イチネンTASCO
    749税込824
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類裸圧着端子端子形状Y形
  • 圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸・絶縁圧着端子)

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    パーツケーストレー付。
    セット内容〈圧着端子内容〉:絶縁丸形(赤):1.25-4×100個、絶縁丸形(青):2-4×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤):1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青):2Y-4S×100個、絶縁スリーブ:1.25×10個、絶縁スリーブ:2×5個、裸丸形:1.25-4×100個、裸丸形:2-4×100個、裸Y形:1.25Y-3L×100個、裸Y形:1.25Y-4S×20個、裸Y形:2Y-4S×20個圧着ペンチ2本付:裸端子用(176mm)×1、絶縁端子用(244mm)×1ケース寸法(mm)447×293×85(H)
  • [Y形] 絶縁圧着端子(赤) エスコ

    [Y形] 絶縁圧着端子(赤)

    エスコ
    605税込666
    1パック(10個)
    翌日出荷
  • 圧着端子セット(裸圧着端子) エスコ

    圧着端子セット(裸圧着端子)

    エスコ
    26,800税込29,480
    1セット
    翌日出荷
    圧着ペンチ(235mm)付 パーツケーストレー付
    仕様●〈圧着端子内容〉:裸丸形:1.25-3×100個裸丸形:1.25-4×100個裸丸形:2-4×100個裸丸形:2-5×100個裸丸形:5.5-5×40個裸丸形:8-6×25個裸Y形:1.25Y-3L×100個裸Y形:1.25Y-4S×80個裸Y形:2Y-3.5×80個裸Y形:2Y-4S×80個●ケースサイズ:447×293×85(H)mm
  • 絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO

    絶縁被覆付圧着端子

    イチネンTASCO
    1,198税込1,318
    1セット(100個)
    4日以内出荷から5日以内出荷