カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)

「1.5c-2vs」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃 S&K(三興製作所)Cコーティング 2枚刃エンドミル ショート刃S&K(三興製作所)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から43日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線同軸ケーブル1.5C-2VS関西通信電線
2,598税込2,858
1巻(10m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10シース色ケーブル1.5C-2VS耐電圧(V)AC 1000/分材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量(nF/km)約69概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)7/0.09絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3
圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気圧着式75ΩBNC型プラグカナレ電気
12,980税込14,278
1箱
3日以内出荷
ケーブル接続強度に優れたはんだ式プラグです。BCP-H31F、BCP-H45HW、BCP-H51Fのリターンロスは26dB以上(~1GHz)、20dB以上(~2GHz)です。その他製品は26dB以上(~1GHz)です。フェルール部は、はんだ付けが容易な銀めっき仕上げです。(BCP-C1を除く)ケーブルストリッパが使用できます。(L-3CFW、V*-3CFW、L-4.5CHWS、L-5CFW、V*-5CFW使用時および、BCP-C1を除く)
適合ケーブルL-1.5C2VS, 1.5C-2V, V -1.5C入数20個適合ブーツCB01
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
13,980税込15,378
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75±3
同軸ケーブル75Ω オーナンバ同軸ケーブル75Ωオーナンバ
13,980税込15,378
1巻(100m)
7日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
用途高周波機器の接続、内部配線、給電線等に使用されます。又、75Ω系はテレビジョン受信用機器及び関連機器間の接続に使用されます。仕様【持数×打数】4×24厚さ(mm)誘電体:1.3、外部導体(AC):0.8全長(m)100素線径(mm)0.12【内部導体(AC)】0.5仕上外径(mm)5.3±0.5標準条長(m)100外径(mm)内部導体(AC):0.5、誘電体:3.1、外部導体(AC):3.7導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)【10MHz】42素線数【内部導体(AC)】:1特性インピーダンス(Ω)75±3静電容量(nF/km)【1kHz 】67±4標準外径(Φmm)5.3
同軸ケーブル50Ω オーナンバ同軸ケーブル50Ωオーナンバ
19,980税込21,978
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
軟銅線(AC)の内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体が軟銅線編組で、シースにビニルを使用したケーブルです。柔軟性がよく、低損失、高遮蔽で、取り扱いが容易です。1.5C-2VS、3C-2VS、5C-2VS及び1.5D-2V、3D-2Vについては、内部導体に撚線を使用しており、屈曲性が高くなります。特性インピーダンス50Ωと75Ωのポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブルです。
シース色試験電圧(V/1分)1000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数【内部導体(AC)】:7特性インピーダンス(Ω)50±2