カテゴリ
- 自動車純正部品(203)
- 農業機械(166)
- メカニカル部品(108)
- バイク純正部品(68)
- 制御機器(65)
- 切削工具(58)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 作業工具(11)
- バイク部品(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 測定用品(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(166)
- KITACO(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- SMC(7)
- Telegartner(4)
- VISHAY(31)
- イスカル(5)
- ダイハツ(8)
- トヨタ(179)
- ニッサン(15)
- ホンダ(66)
- 三木プーリ(86)
- 三菱電機(4)
- 京セラ(45)
- 住友重機械工業(16)
- 住友電工ハードメタル(6)
- 岩田製作所(3)
- 日東工業(10)
- 未来工業(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ステープル J線
(18件のレビュー)¥369税込¥4061箱(5000本)当日出荷主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095084-210216-02.jpg)
10Jステープル
MAX(マックス)[事務用品・工具](76件のレビュー)¥589~税込¥648~1箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷ステープル幅(mm)10線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線10mmステープル(箱)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥899税込¥9891箱(5000本)当日出荷から5日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
J線10mmステープル (SPパック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369税込¥4061パック(800本)当日出荷から9日以内出荷JIS A 5556工業用ステープル認定商品。 使いやすい少量タイプです。用途内装クロスの下地張り・断熱材止め・桟止めなどに。ステープル幅(mm)10材質/処理鉄/電気亜鉛メッキ線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6



プラスチックダクト
未来工業¥10,980税込¥12,0781本当日出荷プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。 ベージュ、カベ白、グレーの3色が取り揃えてあり、現場に合わせたカラーが選んでいただけます。 ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行えます。材質プラスチック製全長(m)2
センサブラケット フレキシブルタイプ XY固定ジョイント(丸シャフト用)
岩田製作所(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個材質ポリアミド PA(66N)色黒RoHS指令(10物質対応)対応![ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109064-140124-02.jpg)
ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥39,980税込¥43,9781セット(30箱)5日以内出荷タッカ用ステープルですトラスコ品番851-0989材質鉄、亜鉛メッキ処理質量(kg)21.7



プラスチックダクト用 連結カバー
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷プラスチックダクト蓋の継目部分に使用します。 上からはめ込むだけで固定できる為、脱着が楽でメンテナンスも容易に行えます。(PDC-55・77・510型) 蓋の継目部分からのほこり等の侵入を防ぎ、又継目隠しにもなります。 温度変化による伸縮調節用の間隔が確保できます。材質プラスチック製



プラスチックダクト用 エンド
未来工業¥1,598税込¥1,7581個翌日出荷プラスチックダクト端末部分のふさぎに使用します。 PDE-55・77・510型は電線管との接続ができるノックアウト付です。材質プラスチック製
タッチコネクターファイブ ジョイント
千代田通商¥169~税込¥186~1個当日出荷難燃性PBT樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。全ての継手に型式表示。継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。金属パーツはニッケルメッキ仕様。オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。材質(本体)難燃性PBT(ポリブチレンテレフタレート)使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)材質(パッキン)NBR(二トリルゴム)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
センサブラケット XYフリージョイント
岩田製作所(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷から3日以内出荷シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。RoHS指令(10物質対応)対応
高性能 小型丸型コネクタ HR10シリーズ ジャック
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷コネクタに必要な機能を小さく、バランス良くまとめられています。 操作性の良いワンタッチのプッシュプルロック機構により迅速に挿抜ができます。材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレート種類丸型定格電流(A)2仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック結線方法はんだ
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





![10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10095084-210216-02.jpg)








![ステープル硬線 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109064-140124-02.jpg)
![ステープル(アルミ) 肩幅10mm 長さ10mm 5000本入り MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86109055-140124-02.jpg)