カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 制御機器(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 作業服(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「106sc」の検索結果

32件中 1~32件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガス検知管 106SC 一酸化炭素 北川式/光明理化

    ガス検知管 106SC 一酸化炭素

    北川式/光明理化
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    ※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
    仕様測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:1~50ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名106SC 一酸化炭素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9736-48校正証明書一般校正
  • 北川式ガス検知管(通常) 光明理化

    北川式ガス検知管(通常)

    光明理化(12件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
  • SC106夏パンツ アルトコーポレーション
    ブルー
    グレー
    シルバー

    SC106夏パンツ

    アルトコーポレーション
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    翌々日出荷
    ALL綿100%の両脇ゴム式夏ワークパンツ。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!ノータックでスッキリしたシルエットが特徴。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズは3S~6Lまで展開(3S・SSは女性シルエット)
    用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様脇ゴム、両脇ポケット、後ろ両側ポケット、男女兼用(3S,SSはレディースシルエット)素材綿100%
  • SC106夏長袖ブルゾン アルトコーポレーション

    SC106夏長袖ブルゾン

    アルトコーポレーション
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    翌々日出荷
    ALL綿100%の長袖夏ブルゾン。ポリウレタンは一切不使用なのに伸縮率はなんと15%以上も!シャープなシルエットが特徴なのに両袖のペン差しポケット含め合計8個のポケットで収納力もあり。同デザイン・異素材のECシリーズとコーディネートも可能。サイズはSS~6Lまで展開(SS・Sは女性シルエット)
    用途電気・建築・建設・設備工事・水道・工務店・検品・組立・学校などの実習服など仕様両袖ペン差し/左胸フラップポケット/右胸大容量ファスナーポケット/両脇ポクット/袖口アジャスターボタン/裾アジャスターボタン/男女兼用(SS:レディースシルエット)適合(副資材)ドットボタン:プラスチック/ファスナー:樹脂(スライダー:金属)/消臭テープ:デグラフトDX色1:ブルーサイズL胸囲(cm)118肩幅(cm)48袖丈(cm)59着丈(cm)65素材綿100%
  • スピードエキゾーストコントローラ ASV SMC

    スピードエキゾーストコントローラ ASV

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応。
  • スピードエキゾーストコントローラ (ASV~) SMC

    スピードエキゾーストコントローラ (ASV~)

    SMC
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ・クイックエキゾーストバルブ+排気絞り弁を一体化。 ・シリンダの高速駆動に対応 約2倍の流量が得られます。(スピードコントローラ制御と比較の場合) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・サイレンサ・ワンタッチ管継手を内蔵。 ・難燃性樹脂ボディが標準(UL規格V-0) 対応機種:ASV310F、410F、510F。 ・黄銅部品はすべて無電解ニッケルめっき。
    使用圧力範囲(MPa)0.1~1使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン(※ソフトナイロン、ポリウレタンは最高使用圧力にご注意ください)
  • PL警告表示ラベル(中国語:簡体字) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

    PL警告表示ラベル(中国語:簡体字)

    SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
    ¥1,698税込¥1,868
    1シート(14枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
    用途半導体製造装置、フラットパネルディスプレー製造装置、プリント配線板製造装置などに全面的に採用されており、長年にわたる豊富な実績を持つラベルです。 通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートめねじ SC-106 M6用 LAMP(スガツネ工業)

    インサートめねじ SC-106 M6用

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    ¥15税込¥17
    1個
    当日出荷
    M6用のインサートめねじです。
    用途M6用材質ポリアセタール色ホワイト質量(g)1.5
  • 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 上

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横 PISCO(ピスコ)

    真空パッド スポンジタイプ スプリング式 取出口 横

    PISCO(ピスコ)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    4日以内出荷
    建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
    用途表面に凹凸のあるワーク材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 開口枠セット 固定型 枠見込110型 Panasonic(パナソニック)

    開口枠セット 固定型 枠見込110型

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    4日以内出荷
    あらかじめカットされたセット品なので現場への搬入や保管がラク。間仕切壁の開口部や蝶番をつける造作扉の設置におすすめです。
    用途開口枠付属品縦用×2、横用×1寸法(mm)(見込み)縦用:110、横用:102ホルムアルデヒド等級規制対象外部材製品
  • 試験成績書付 北川式ガス検知管 光明理化

    試験成績書付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥20,980税込¥23,078
    1セット(10回分)
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • その他(VVS~) SMC

    その他(VVS~)

    SMC
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    9日以内出荷
  • (106)エアークリーナ AY SC-メイワ スバル

    (106)エアークリーナ AY SC-メイワ

    スバル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管 光明理化

    メーカー校正 証明書類一式付 北川式ガス検知管

    光明理化
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット(10回分)
    10日以内出荷
    検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
  • (106)エアークリーナ AY V-SC-ナンア スバル

    (106)エアークリーナ AY V-SC-ナンア

    スバル
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(229件のレビュー)
    ¥970税込¥1,067
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 A, 2SC4081U3HZGT106Q ROHM

    ローム トランジスタ, NPN, 表面実装, 150 A, 2SC4081U3HZGT106Q

    ROHM
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    仕様●トランジスタタイプ: NPN●最大DCコレクタ電流: 150 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧: 50 V●パッケージタイプ: SOT-323 (SC-70)●実装タイプ: 表面実装●最小DC電流ゲイン: 120●ピン数: 3●1チップ当たりのエレメント数: 1RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメント

    エアコンフィルター 除塵タイプ

    サンエレメント(276件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥7,490税込¥8,239
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 超硬バー(Cシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Cシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    形状タイプ2
  • 部品 充電式鉄筋カッタ  SC163DZK マキタ

    部品 充電式鉄筋カッタ SC163DZK

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スクロールチャック 北川鉄工所

    スクロールチャック

    北川鉄工所
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付) エスコ

    T25x100mm [Torx]ドライバー(ホールド機能付)

    エスコ
    ¥2,070税込¥2,277
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA573SC-106種類グリップドライバー材質(グリップ)樹脂商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製) エスコ

    1/2"DRx11/16" ソケット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス全長(mm)36.5外径(Φmm)24.2差込角(inch)1/2"対辺(inch)11/16
  • クランクケースASSY.L/Rセット 88/106/106SCUT用 TAKEGAWA(武川)

    クランクケースASSY.L/Rセット 88/106/106SCUT用

    TAKEGAWA(武川)
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    3日以内出荷
  • フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット TOEX(LIXIL)

    フェンスAB YR1型 切詰用縦桟セット

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YR1型切詰用縦桟セットです。目隠し率約52%の桟が細い軽快なデザイン。植栽を含めた外構デザインが可能です。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い60mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用) TOEX(LIXIL)

    フェンスAB YM1型YL1型 切詰用縦桟セット(分割用)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    YM1型、YL1型切詰用縦桟セットです。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い300mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • フェンスAB TM1型 切詰端部カバー(切詰用) TOEX(LIXIL)

    フェンスAB TM1型 切詰端部カバー(切詰用)

    TOEX(LIXIL)
    ¥5,598税込¥6,158
    1セット
    4日以内出荷から11日以内出荷
    TM1型切詰端部カバーです。目隠し率100%の完全に隙間のないデザイン。人の視線、雨や風などから住まいを守ります。「選びやすい」「使いやすい」「拾い出しがしやすい」LIXILのフェンスABは3つの”しやすい”を実現。外観だけでなく内観からの見た目にも配慮。フェンスの下空き寸法は、すべて従来よりも狭い180mmを採用。道路側から覗かれにくいのはもちろん、ペットもくぐり抜けしづらく、空缶などのゴミも入りにくい設計です。下桟すきまカバー(オプション)を使うことで、デザイン性はそのままに、下空きを完全にふさぐことも可能。さらに、すきまが空いてしまうコーナー部も、新設計のコーナー目隠し継手が設置でき、よりプライバシーを守る仕様になっています。
    用途本製品は、隣地境界を目的に設置するもので、防護柵や手すりの機能はありません。設置場所と機能に合った製品をお選びください。材質(本体)アルミ
  • 面実装(UMT3)小信号トランジスタ ROHM

    面実装(UMT3)小信号トランジスタ

    ROHM
    ¥56~税込¥62~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能キャビンフィルターDX サンエレメント

    高性能キャビンフィルターDX

    サンエレメント
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    6日以内出荷
    除塵、消臭、抗菌、防カビ、抗ウイルス、花粉アレルゲン対策、PM2.5に対応!。車内の空気を清潔で快適に保つ多機能キャビンフィルター。1層目:銀イオン機能付き支持層(緑) 抗菌・防カビ・抗ウイルス機能。2層目:活性炭層(黒) ニオイ・ガス成分を吸着・低減。3層目:ろ過層(白) ホコリ・花粉・微粒子を捕集。3層構造で、空気を美しく整えます。
    用途車用エアコンフィルター
  • ROHM NPN トランジスタ, 20 V, 50 mA, 3-Pin UMT ROHM

    ROHM NPN トランジスタ, 20 V, 50 mA, 3-Pin UMT

    ROHM
    ¥469税込¥516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 50 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 20 Vパッケージタイプ = UMT実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 200 mW最小DC電流ゲイン = 82トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 30 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 3 V最大動作周波数 = 1500 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃RFバイポーラトランジスタ、ローム. RFアンプやHF発振器などの用途に適した、ROHMワイドバンド高周波数バイポーラ接合トランジスタです。RoHS指令(10物質対応)対応