カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 介護用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 学童・教育用品(1)

「109-602」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SanACE ACファン 山洋電気SanACE ACファン山洋電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
形状角形厚さ(mm)51質量(g)1100種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ入力方式端子最大風量(m3/min)7.2/8.5(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム音圧レベル(dB)56/60(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)37.5/33最大静圧(Pa)156.8/166.6(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)160×160保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2850/3350(50Hz/60Hz)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用) 山洋電気冷却ACファンSan Ace(交流電源用)山洋電気
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ファンモータ SanAce ACファン 山洋電気ファンモータ SanAce ACファン山洋電気
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン情報通信機器をはじめ、制御盤設備まで幅広い機器を冷却する長寿命高信頼の冷却ファンです。【セットモデル】 ファン・フィンガード・プラグコード・ネジなどを一括購入出来ます。
材質(フレーム)アルミニウムフレーム厚さ(mm)51
ACファン San Ace160(□160mm) 山洋電気ACファン San Ace160(□160mm)山洋電気
12,680税込13,948特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状角形種類ACファンサイズ(mm)160×160
SSクッションⅡ 1096シリーズ 日本エンゼルSSクッションⅡ 1096シリーズ日本エンゼル
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
車いすでの上体を支え座位を安定させます。
質量(g)約460素材カバー前側/ポリエステル100%(ニット)、後側/ポリエステル65%、綿35%(ツイル)、中身/ポリウレタンフォーム
重錘バンド アビリティーズ・ケアネット重錘バンドアビリティーズ・ケアネット
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
質量(kg)0.75赤茶
(60109)TURBOCHARGE 三菱ふそう(60109)TURBOCHARGE三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
ギヤー ドライブ (18T) 23111096020 ホンダギヤー ドライブ (18T) 23111096020ホンダ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷
主な適合純正品番23111-096-020
GEAR,DRIVE ホンダGEAR,DRIVEホンダ
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
PLATE,DRIVE ホンダPLATE,DRIVEホンダ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
(D3461)ミギマドブタチアガリダクト(クーラ ダクト,ルーム) 日野自動車(D3461)ミギマドブタチアガリダクト(クーラ ダクト,ルーム)日野自動車
4,112税込4,523
1個
10日以内出荷
(21010)ウォーター ポンプ キツ UDトラックス(21010)ウォーター ポンプ キツUDトラックス
92,610税込101,871
1個
10日以内出荷
ケーブルパッキン18 KITO(キトー)ケーブルパッキン18KITO(キトー)
299税込329
1個
15日以内出荷
キトー用部品パーツ
SanAce DCファン 山洋電気SanAce DCファン山洋電気(7件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ交換用フィルター篠原電機
719税込791
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気(1件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
形状角形種類DCファン
薄型防噴流ギャラリーファン付 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付篠原電機
39,980税込43,978
1台
翌々日出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。排気用ファン付です。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250
冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気冷却DCファン San Ace(直流電源用)山洋電気
2,698税込2,968
1台
当日出荷
交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
ピン スプリング(J10) 91609-60025 YAMAHA(ヤマハ)ピン スプリング(J10) 91609-60025YAMAHA(ヤマハ)
559税込615
1個
3日以内出荷
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017- U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】YZF-R6 2017-U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
適合車種YZF-R6 2017-つやつや有り
換気ファンフード(屋外用)IPX4 篠原電機換気ファンフード(屋外用)IPX4篠原電機
34,980税込38,478
1組
11日以内出荷から15日以内出荷
付属品コード1m、フィンガーガード付(山洋電気)電源コード(m)1保護IP34RoHS指令(10物質対応)対応材質(プレフィルター)不織布フィルター材質(防虫網)SUS304 16メッシュ
プラスチックギャラリーGPCシリーズ 篠原電機プラスチックギャラリーGPCシリーズ篠原電機
25,980税込28,578
1組
11日以内出荷から14日以内出荷
材質(本体)ABS樹脂 UL-94-V-OシリーズGPC電源コード(m)1保護IP20RoHS指令(10物質対応)対応パネル厚(mm)1.6、2.3、3.2材質(プレフィルター)ウレタンフォーム製ファン電源線長さ(mm)1000
薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様) 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付(高防塵仕様)篠原電機
64,980税込71,478
1台
19日以内出荷
薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。高防塵仕様で、排気用ファン付です。火山灰や黄砂等の微細な粉塵の影響を受けやすい環境に設置されるキュービクル、配電盤等の「通気ギャラリー」としてご使用ください。IP55の性能を有し、厳しい環境下でも粉塵の侵入を防ぎます。従来型IP55仕様と比較して換気風量が約20%向上しております。火山灰や黄砂など微細な粉塵の防塵対策として使用できます。背面側にはファンの取付けが可能な製品もあります。(ファン取付け時は排気用としてご使用ください。)前面からフィルターのメンテナンスが行えます。
用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などで、火山灰、黄砂等の微細な粉塵対応が必要な場所に設置される盤に。材質アウタールーバー:SUS304、インナールーバー:ポリプロピレン(難燃性:UL94 V-0)、フィルター:高性能防塵フィルター(捕集効率65%)厚さ(mm)(アウタールーバー)1.5、(フィルターケース)1.2(アウタールーバー)5Y7/1塗装付(半ツヤ)、(フィルターケース)5Y7/1塗装付取付ねじアウタールーバー:なべ平W・ナイロンW組込M5×8ナット皿ばねナット:M6