カテゴリ
- 制御機器(4)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「109s050」の検索結果

San Ace ACファンモータ
山洋電気(14件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~特価1台当日出荷から52日以内出荷モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
冷却ACファンSan Ace(交流電源用)
山洋電気¥3,398税込¥3,7381台当日出荷ファンの送風により装置の熱源や制御盤内を強制空冷します。部品の温度上昇を制御することで装置寿命を伸ばします。交流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本)用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。空気の送風、循環、拡散。材質フレーム:アルミダイカスト、羽根:樹脂(PPHOX)RoHS指令(10物質対応)対応期待寿命(時間)25000
ファンモータ SanAce ACファン
山洋電気¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷入力電源AC100V~AC230Vの冷却ファン。情報通信機器をはじめ、制御盤。設備まで幅広い機器を冷却する長寿命。高信頼の冷却ファンです。材質(フレーム)アルミニウム
ステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)評価基板
マルツエレック¥9,398税込¥10,3381個3日以内出荷東芝製のステッピングモータドライバIC(TB67S109AFNG)の評価基板 MTO-EV009FNG(TB67S109AFNG)は、東芝製のクロック入力方式バイポーラステッピングモータドライバICを搭載したモータ制御の評価ボードです。TB67S109AFNGは、PWMチョッパ型2相バイポーラ駆動、クロック入力制御方式のステッピングモータドライバです。BiCDプロセスを採用し、出力耐圧50V、最大電流4.0Aを実現しています。本評価ボードを使用すると、PWM定電流駆動/2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相の各励磁駆動を簡単に試すことができます。 低オン抵抗(上下和=0.49Ω)の出力MOSFETを内蔵 高効率定電流制御機能を採用 異常検出(TSD/ISD)フラグ出力機能を内蔵 過熱検出機能(TSD) 過電流検出機能(ISD) パワーオンリセット(POR)を内蔵 内部回路動作用のVCCレギュレータを内蔵 モータのチョッピング周波数を外付け部品で調整可能
害獣防鳥ネット 25mm目 シルバー
クラーク¥19,980税込¥21,9781枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色シルバー線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25