カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,454)
- 農業機械(521)
- 制御機器(335)
- 自動車純正部品(266)
- メカニカル部品(240)
- バイク純正部品(184)
- トラック純正部品(142)
- 切削工具(125)
- バイク部品(120)
- 測定用品(93)
- 科学研究・開発用品(92)
- 配管・水廻り設備部材(85)
- 空調・照明・電設資材(78)
- FA担当者のオススメ新商品(76)
- パソコン/周辺機器(66)
- 自動車補修部品(47)
- 機構部品(38)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 電気材料(34)
- 家電(23)
- 物流用品(19)
- 船舶用品・漁業資材(19)
- 安全用品(19)
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- バッテリー・電装(11)
- 作業工具(9)
- トラック輸送・安全用品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 学童・教育用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 建築金物(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 溶接用品(3)
- 防災用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- カー用品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- オフィス家具(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- New-Era(ニューエラー)(629)
- BIGM(丸山製作所)(517)
- SMC(436)
- コガネイ(210)
- ホンダ(187)
- MAZDA(マツダ)(151)
- 三菱ふそう(142)
- CKD(110)
- 三木プーリ(88)
- ニッサン(81)
- マルヤス電業(61)
- ダイヤトレンド(57)
- ネグロス電工(52)
- アズワン(50)
- omron(オムロン)(42)
- RS PRO(34)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
- NORGREN(27)
- Gクラフト(25)
- ブランドをもっと見る
「10a-r」の検索結果

(I/X)ヒューズ 10A-R 26006-1007
Kawasaki¥299税込¥3291個5日以内出荷代表車種KL110A8F主な適合車種ZEPHYR X-2004、ELIMINATOR 250V-1999
Bourns 巻線 抵抗器 1W 10Ω ±5%, FW10A10R0JA
BOURNS¥289税込¥3181袋(5個)7日以内出荷UL E349323. FWシリーズアキシャル溶融性電力抵抗器. 電圧や回路の誤動作によるサージなどの異常条件で溶融するアキシャルリード巻線の電力抵抗器です。 120又は240 Vが印加されると溶融しますが、7 W品だけは240 V acの印加でのみ溶融します。 白物家電、インバータ、照明、計測器向けです。仕様抵抗 = 10Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = FW温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
OリングPシリーズ赤シリコン
NOK(69件のレビュー)¥69税込¥761個当日出荷から6日以内出荷耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム色赤使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)硬さ(デュロメータA)70(±5)材料記号S503
Oリング Pシリーズ運動用(赤シリコン)
武蔵オイルシール工業(22件のレビュー)¥42税込¥461個当日出荷から10日以内出荷構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。材質JIS 4種 C(シリコンゴム)種別P形運動用硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー
ダイケン(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥989税込¥1,0881個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
フロート式流量計 FR
ヤマト産業(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981台当日出荷から21日以内出荷目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。用途圧力調整器、配管取付用
スタークリップ(ビニールカバー付)
中発販売(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷くわえる力が強く、安全・正確・迅速に電路の接続ができます ビニールカバーは、クリップの口が大きく開く様に切り欠きを入れています用途電気機器・測定機器、アース用端子など。![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)
金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型
協和[機構部品](2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から13日以内出荷耐圧・耐熱性・耐薬品性に優れています。 コンパクト化されていて取り付けが簡単です。用途作動油などの量の確認に形状丸形
チップジャック TJ-10
サトーパーツ¥409税込¥4501個当日出荷定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
トロコイドポンプ
日本オイルポンプ¥4,798税込¥5,2781台当日出荷用途作動油・潤滑油移送適合工業用潤滑油・作動油・ギヤ油・タービン油・エンジン油・トルクコンバータ油・シリコン油・食用油・絶縁油・トランス油・最大吐出圧力(MPa)0.5
交換レンズシステム(ラウンドシリーズ) ARコート
オーツカ光学¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から9日以内出荷従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ARコートレンズは交換レンズ方式を採用しており、現在使用中の照明拡大鏡のレンズを交換する事で、本体は継続して使用する事が可能です。少ないイニシャルコストで最大の効果を発揮致します。
CLIP ゴムカバー
STAR CLIP¥339税込¥3731個当日出荷5A~100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。用途電気機器・測定機器、アース用端子などに。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
オフィスチェアT-10用肘セット
TRUSCO¥3,898税込¥4,2881組当日出荷T-10用専用肘です。色ブラックトラスコ品番408-6384材質樹脂成型品幅(mm)47質量(kg)2.2奥行(mm)298
ドライブマン SP-10
アサヒリサーチ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷ヘルメットに装着するウェアラブルビデオカメラ。(身体装着ビデオカメラ) ハイビジョン撮影。 最大約9時間の動作を支えるバッテリー搭載。 防塵/防水設計。(IPX5防塵、IPX6防水) 簡易ライトになるスポットLEDライト内蔵。 SP-10専用64GBSDカード付属。寸法(mm)カメラ:約37×30×50質量(g)カメラ:約35本体寸法(mm)約76×79×28本体質量(g)約130レンズ2.83mm F=2.5記録方式エンドレス録画(上書き方式)消費電流(mA)約330以下防塵防水性能IP56充電時間(時間)約3記録ファイル形式MP4録画時間64時間画素数HD720P(1280×720)対応メモリーカードSDバッテリー稼動時間満充電時:約9時間取付マウント寸法(mm)本体:約47×90×6、カメラ:約6×33×18フレームレート25fps画角水平84度、垂直42度、対角98度映像出力パソコン(USB)イメージセンサー1/2.8 inch 2.07M-pixel
スチール製工具箱 両開きメタルケース
KTC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から4日以内出荷●取り外し可能なキャリングトレイ(ハンドルなし)を上段にセットしています。●収納式のハンドルを採用しています。●ケース上面がフラットなので積み重ねが可能です。●コーナーパッドはハードな使用環境でもボディーを守ります。●コーナーパッドは耐衝撃性・対傷性に優れたラバー製です。用途●収納具RoHS指令(10物質対応)対応
10Aロウ付R部品セット(L)
東洋アルチタイト¥4,998税込¥5,4981セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(L)×2、バネバンド(10A用)×2
板金ハサミ スタンダード右曲りタイプ
CHANNEL¥5,198税込¥5,7181丁当日出荷刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。トラスコ品番148-6963全長(mm)247.65材質/仕上モリブデン合金質量(g)381刃長(mm)31.75切断能力(mm)ステンレス板0.6切断能力(mm)鉄板1
10Aロウ付R部品セット(S)
東洋アルチタイト¥4,598税込¥5,0581セット7日以内出荷用途Φ10架橋ポリエチレン管、Φ10高耐熱ポリエチレン管とΦ12.7銅管を接続するときに使用します。セット内容10Aロウ付用タケノコ(S)×2、バネバンド(10A用)×2
LED照明 ワークライト CLA用取付けブラケット
パトライト(PATLITE)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下、結露なきこと)取付け方法全方向・屋内専用![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)
丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR
協和[機構部品]¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から20日以内出荷◎真鍮にクロムメッキを施した金是奥セリオイルゲージMIK型の廉価版です。◎KIM-AR型は、KIM型の機能を維持しながら、コスト面で安価を目的に製作したものです。◎耐熱:135℃◎耐圧:0.5MPa。・KIM型と同じく耐圧仕様も用意しています。(4・6・8号)◎狭い場所でも簡単に取り付けできます。形状丸形シリーズKIM-AR寸法F(mm)1.5
ACL (単式ネジ取付式)
昭和技研工業¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
AC (複式内管固定ネジ取付式)
昭和技研工業¥55,980税込¥61,5781個当日出荷から12日以内出荷加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
...














![金属製ネジ付オイルゲージ KIM-AR型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46145504-181026-02.jpg)



















![丸型オイルゲージ(金属製) ネジ付きオイルゲージ KIM-AR 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07375886-241113-02.jpg)