カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 制御機器(3)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 電気材料(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

同軸コネクタ N型 ストレートジャック
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から14日以内出荷形状ストレートジャック種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプN
同軸コネクタ 7/16 DIN型 ストレートプラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から6日以内出荷形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプ7/16 DIN
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12SFA
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷管接続口径(-) Φ10コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12取出位置(B) 両側給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
S Series(SS5Y3-10SFA)
SMC¥55,980~税込¥61,578~1個9日以内出荷配線方式(S)配列指定SIユニット(FA)プロトコル:PROFINET+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットSIユニット出力極性(-)プラスコモン
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10SFA
SMC¥73,980税込¥81,3781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-10SFA
SMC¥62,980~税込¥69,278~1個9日以内出荷コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10SFA
SMC¥65,980税込¥72,5781個9日以内出荷型式(10) 横配管形コモン仕様(-) プラスコモン配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12
S Series(SS5Y5-10SFA)
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個9日以内出荷型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定SIユニット(FA) プロトコル:PROFINET + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12SIユニット出力極性(-) プラスコモン
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら