カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(460)
  • テープ(270)
  • メカニカル部品(95)
  • 制御機器(41)
  • 自動車純正部品(36)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(32)
  • 切削工具(26)
  • 作業工具(26)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 農業機械(19)
  • 電気材料(18)
  • 測定用品(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(15)
  • 物流用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 機構部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 医療(10)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 電動工具(1)

「10n25」の検索結果

関連キーワード
1,180件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット ウエルドテック社

    コレット

    ウエルドテック社(7件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1個
    当日出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源タップ サンワサプライ

    電源タップ

    サンワサプライ
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷
    差込口にホコリが進入するのを防ぐシャッター付きです。ACアダプタが無理なく接続できるレイアウトを採用しました。(ACアダプタ差込口は常時通電です)。接続機器を個別にON・OFFできます。(5個口のみ)。ランプ付きパワースイッチにより消し忘れを防止できます。一括集中スイッチ付きです。6個口すべて一括でON/OFFできます。ブレーカー(過電流保護回路)内蔵で許容量をオーバーした場合、作動し火災事故を防止します。プラグの刃の根元に、トラッキング火災予防に効果的な絶縁キャップが付いたプラグ仕様です。 【ブレーカー内蔵(過電流保護)】 接続している機器の消費電力の合計が1500Wを超えた場合、ブレーカーが作動し電源が切れ ます。 <サーキットブレーカーが作動した場合> 一度接続した機器をタップから外し、1500W以下になるように機器を取り除き、リセットボ タンを押してください。 【個別スイッチ(ランプ付)】 独立したランプ付スイッチにより、使用していない機器の電流がON・OFFでき節電できます。 ランプの点灯により、通電状態が確認できます。 【二重被ふくコード採用】 二重被ふくコードなのでで、より丈夫で安全なコードとなっています。 【トラッキング火災防止絶縁キャップ付】 スイングプラグには、トラッキング防止に極めて有効な絶縁キャップが付いています。 ~トラッキングとは・・・~ 長い間プラグの抜き差しを行わないと、コンセントとプラグのすき間にホコリなどが溜ま り、湿気を帯びることがあります。この状態で、電圧がかかっていると、コンセント表面 を伝わってプラグの刃と刃の間に漏れ電流が流れることがあり、微小な火花放電が発生し ます。それにより表面が劣化し、炭化導電路(トラック)が形成され絶縁破壊が起きます。 このような現象をトラッキングと呼んでいます。この結果、プラグとコンセントの接して いる間から急激に炎が発生することがあり、火災事故の原因にもなります。
    仕様絶縁キャップ:ありスイッチ一括集中スイッチ、個別スイッチ適合規格PSE口数6個口定格容量15A・125Vプラグ平行型ブレーカ一括集中スイッチ型シャッターありコード長さ(cm)アースコード:10アース端子なし差込口ノーマルタイプマグネットなしプラグ形状2Pアースコード付RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:39差込口形状3P雷ガードなし
  • コレット マイト工業株式会社

    コレット

    マイト工業株式会社
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
  • コレット 四つ割り WP-17,26,18用 ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット 四つ割り WP-17,26,18用

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-17F、WP-R17F、WP-26、WP-26P、WP-26F、WP-R26F、WP-18、WP-18P、WP-18SP全長(mm)50外径(Φmm)6.3
  • コレット トーキン

    コレット

    トーキン
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    トーキンTigトーチ用部品です。
  • スタビーコレット ミラー(ウエルドクラフト)

    スタビーコレット

    ミラー(ウエルドクラフト)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    適合CS200、CS300、CS410、WP-17、WP-26、WP-26P、WP-17F全長(mm)29.2外径(Φmm)6.3
  • コレット ミラー(ウエルドクラフト)

    コレット

    ミラー(ウエルドクラフト)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • コレット ウエルドテック社

    コレット

    ウエルドテック社(2件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パナソニック、ダイヘン等の標準仕様アルゴントーチに互換性があります
    適合WT-17(FX)、26(FX)、26P、18、18SP(M)、28、29、SW-418全長50RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタッビーコレット ウエルドテック社

    スタッビーコレット

    ウエルドテック社
    ¥979税込¥1,077
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    全長(mm)29.5
  • TA-17スタビーコレット トーキン

    TA-17スタビーコレット

    トーキン
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調節機能付 アジャスター SAJ型 LAMP(スガツネ工業)

    自動調節機能付 アジャスター SAJ型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
    仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃材質(本体)鋼・ABS樹脂材質(カバー)硬質ポリエチレン使用環境温度(℃)-20~75耐荷重N(kgf)490[50]
  • TA-18SCコレット トーキン

    TA-18SCコレット

    トーキン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ ミドリ安全

    先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ

    ミドリ安全
    ¥5,898税込¥6,488
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。
    用途水や油で滑りやすい環境形状ローカット動摩擦係数0.20以上甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ユニットジャッキ用ナット FSC藤原産業

    ユニットジャッキ用ナット

    FSC藤原産業
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    当日出荷
    ユニットジャッキ(確認試験機)に最適な治具です
    適合ナットM20
  • クロックス TM シューズ クラシック ネイビー 10001-410_Nシリーズ crocs

    クロックス TM シューズ クラシック ネイビー 10001-410_Nシリーズ

    crocs
    ¥6,998税込¥7,698
    1足
    当日出荷
    軽い履き心地です。防臭性に優れています。
    材質クロスライト樹脂色ネイビー洗濯方法丸洗い可
  • IXYS Nチャンネル パワーMOSFET IXYS

    IXYS Nチャンネル パワーMOSFET

    IXYS
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V 三菱電機

    交換用電池(ニッケルカドミウム式) 10.8V

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    定格電圧(V)10.8定格容量2500mAh充電方式トリクル充電
  • メガニューベビーチャックタイプ BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャックタイプ

    BIG DAISHOWA
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (J6340)ミラー アッセンブリー,アンダー リア ニッサン

    (J6340)ミラー アッセンブリー,アンダー リア

    ニッサン
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
  • (K0450)ステイ アッセンブリー,バック ドア ニッサン

    (K0450)ステイ アッセンブリー,バック ドア

    ニッサン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    5日以内出荷
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421B)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズマニュアル(-) ノンロックプッシュ式搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series SMC

    パルスバルブ 集塵機用バルブ 電磁弁タイプ JSXF Series

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    1000万回以上/ライフ10倍以上 高いピーク圧力と少ない空気消費量 ピーク圧力:15%向上、空気消費量:35%削減 使用流体温度: -40~60℃ 低温から高温まで幅広い温度範囲に対応
    用途集塵機用使用流体空気周囲温度および使用流体温度(℃)-40~60RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類電磁弁
  • クーラントバルブ (SGC42~) SMC

    クーラントバルブ (SGC42~)

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
  • SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A) SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形(SGC421A)

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
  • SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~) CKD

    SCA2シリーズ セレックスシリンダ(SCA2-B~)

    CKD
    ¥35,675税込¥39,243
    1個
    6日以内出荷から28日以内出荷
  • ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C25 MAZDA(マツダ)

    ガーニッシュ(R) C.ピラ (D2) D202-50-N10C25

    MAZDA(マツダ)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
  • メガニューベビーチャック BIG DAISHOWA

    メガニューベビーチャック

    BIG DAISHOWA
    ¥43,980税込¥48,378
    1本
    4日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • 空気圧シリンダ 10Z-3SK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3SK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式SK(クレビスカット形・基本形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • SGCA - エアオペレート形 SMC

    SGCA - エアオペレート形

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    12日以内出荷
  • SGC - 外部パイロット電磁形 SMC

    SGC - 外部パイロット電磁形

    SMC
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    12日以内出荷
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LB25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LB25N

    ParkerTAIYO
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
  • SGCA - エアオペレート形(SGCA421B) SMC

    SGCA - エアオペレート形(SGCA421B)

    SMC
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    15日以内出荷
    接続口径(25) 1シリーズ(4) SGC400材質(シール)(B) FKM弁形式(1) ノーマルクローズ
  • Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    ¥395税込¥435
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5(雄ネジ部分込:11.5)吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM3
  • Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット エスコ

    Φ10.0x4.5mm/ 25N 強力マグネット

    エスコ
    ¥470税込¥517
    1個
    翌日出荷
    小さなサイズでも強力磁力
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石(35・ニッケルメッキ加工)寸法(mm)Φ10×4.5吸着力(N)25(2.5kgf)使用温度(℃)80以下入数1個
  • ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm 中興化成工業

    ふっ素樹脂粘着テープ 160N 10m×25mm

    中興化成工業
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    7日以内出荷
    フッ素樹脂(PTFE)フィルムの片面にアクリル系粘着剤を塗布した、白く柔らかな高性能粘着テープです。 シリコーンを嫌う環境下で使用できます。
    仕様●厚み:0.13mm●幅:25mm●長さ:10m●材質:PTFEフィルム/アクリル系粘着剤●引張強さ:160N/25mm●伸び:180%●破壊電圧:15KV●最高使用温度:80℃アズワン品番68-0514-66
  • クーラントバルブ SGC42 SMC

    クーラントバルブ SGC42

    SMC
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    15日以内出荷
    ・工作機械等のクーラント(切削液)制御用大流量タイプ。 ・低消費電力:0.35W(24VDCの場合) ・最高使用圧力:0.5MPa、1MPa、1.6MPa ・寿命500万回以上(メーカーライフ条件による) ・CE標準対応。 ・Gねじ(ISO1179-1)標準対応。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
    シリーズSGC400
  • 5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25 SMC

    5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY7000シリーズ SS5Y7-10S6N25

    SMC
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    9日以内出荷
    型式(10) 横配管形管接続口径(C10) Φ10ワンタッチ管継手取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(2) SIユニット プラスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(N) PROFIBUS DP対応銘板プレートなし(連数印字なし)
  • 空気圧シリンダ 10S-6RSD25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10S-6RSD25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)25クッション有りシリーズ10S-6R作動方式複動・片ロッドシリンダー径(Φmm)25
  • 空気圧シリンダ 10Z-3LK25N ParkerTAIYO

    空気圧シリンダ 10Z-3LK25N

    ParkerTAIYO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25取付支持形式LK(クレビスカット形・軸直角方向フート形)内径(Φmm)25クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動形
関連キーワード
...
1010j特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 1010j