カテゴリ

  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(14)
    • 4サイクルオイル(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
    • ガソリン/ディーゼル用(3)
    • ガソリン専用(2)
  • 空調・照明・電設資材(350)
    • 投光器用スタンド(1)
  • 自動車補修部品(20)
    • オイルフィルター(1)
  • オフィス家具(919)
  • 制御機器(388)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(177)
  • 科学研究・開発用品(97)
  • 測定用品(74)
  • パソコン/周辺機器(64)
  • メカニカル部品(48)
  • 家電(36)
  • 防災用品(33)
  • 切削工具(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 物流用品(21)
  • 自動車純正部品(21)
  • 店舗什器・備品(20)
  • 厨房用品(19)
  • 医療(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 機構部品(12)
  • 作業工具(12)
  • 安全用品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 学童・教育用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 電動工具(8)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 梱包用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 電気材料(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 研磨材(6)
  • 住設機器(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 事務用品(5)
  • バイク部品(4)
  • テープ(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 作業服(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • バイク純正部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ベースオイル
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10w-50」の検索結果

関連キーワード
2,590件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メタルクラッド抵抗 10W 50Ω GB[制御機器]メタルクラッド抵抗 10W 50ΩGB[制御機器]
479税込527
1個
3日以内出荷
大電力対応のメタルクラッド抵抗です。 シャーシなどに直接固定できる形状をしており、他の抵抗に比べ放熱性に優れています。 抵抗に繋がる端子はその他のリード抵抗と同様、リード線タイプです。
使用温度範囲(℃)-55~+155取付穴径シャーシねじ/Φ2.5定格電力(W)10許容誤差±5%抵抗値(Ω)50
FS 10W-50 1L ASH(アッシュオイル)FS 10W-50 1LASH(アッシュオイル)
4,498税込4,948
1本
当日出荷
100%化学合成を使用した高性能クロスオーバーオイルです。油膜安定性にこだわり、ポリマー(増粘剤)を全く使用せず、化学合成油の最大の特徴である熱安定性・酸化安定性を高い次元で確保する事に成功しています。厳しい条件下でも使用可能な高性能オイルとしてモータースポーツからタウンユースまで幅広くお使い頂けます。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
RESPO Rタイプ 10W-50 RESPORESPO Rタイプ 10W-50RESPO(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1缶(1L)
4日以内出荷
中~大排気量車&ターボエンジンに。 耐久性に優れたハイパワーエンジン対応オイル。 耐熱劣化性・清浄性・高温での油膜形成力に優れたオイル。 高負荷ハイパワー・大排気量・過給器付エンジンに最適。 外国車・国産車の一般乗用車から、ブースとアップ・タービン交換仕様のハイチューニング車まで対応します。
SAE10W-50APISM/CFタイプ化学合成油適合車種インプレッサ/レガシィ/ランエボ/NSX/フェアレディZ/スカイライン/シーマ/レクサス/セルシオ/アリスト/ポルシェ/ベンツ/ジャガー等の中~大排気量車およびターボ車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類ベースオイル化学合成油危険物の性状非水溶性
MOTO RACING 4T 10W-50 REPSOLMOTO RACING 4T 10W-50REPSOL
2,998税込3,298
1本(1L)
翌々日出荷
サーキットなどのハードな走りに対応 スポーツ走行に対応するレーシングスペックオイル。 モトGPなどのレースで培われた技術を、一般走行やサーキット走行など、あらゆる領域でハイレベルな潤滑性能を発揮。 負荷の大きなクラッチやギアーボックスをはじめ、すべてのエンジンパーツを確実に保護。 水冷・空冷問わず、中~大排気量のあらゆるエンジンにおすすめ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISNSAE10W-50ベースオイル全合成油JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
FSE-RACING 10W-50 1L ASH(アッシュオイル)FSE-RACING 10W-50 1LASH(アッシュオイル)
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
サーキット走行やスポーツ走行を目的とした本格的なレーシングオイルです。基本設計は、FSE E-Specをベースとし、更にFM剤を増量することにより、油膜の強度、潤滑性の強化を最大限に追求した最高峰のモータースポーツ用オイルです。始動性・低温性能などの面から一般の走行には不向きですので、ご注意下さい。
用途バイク用エンジンオイル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
LED10W~50W投光器用クランプ 富士倉LED10W~50W投光器用クランプ富士倉(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×87×226対応機種富士倉LED投光器専用(10W製品 DN-101/102・DN-103/104・AS-010・HX-101、20W製品 DN-002・AS-020、30W製品 DN-003・AS-030、 50W製品 DN-010・AS-050)
セメント抵抗 10W 50Ω(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 50Ω(15本入)TAKMAN
4,698税込5,168
1袋
3日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)50入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50Ω,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50Ω,±5%ARCOL(OHMITE)
799税込879
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 50Ω定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 50mΩ ARCOLECTRICArcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 10W 50mΩARCOLECTRIC
41,980税込46,178
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズHS10定格電力(W)10全高(mm)8.8許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)50
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50mΩ,±5% ARCOL(OHMITE)Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,10W,50mΩ,±5%ARCOL(OHMITE)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様抵抗 = 50mΩ定格電力 = 10Wシリーズ = HS10パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 30mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 10 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. 10 Wアルミハウジング電力抵抗器はMIL 18546、IEC 115の要件に適合するように製造されており、RoHSに準拠しています。. コンパクトで定格電力が高い 巻線構造で高パルス機能を最大化RoHS指令(10物質対応)対応
Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 50kΩ ±5%, 20J50KE ARCOL(OHMITE)Arcol Ohmite 巻線 抵抗器 10W 50kΩ ±5%, 20J50KEARCOL(OHMITE)
4,698税込5,168
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:20●温度係数:±30ppm/℃●動作温度 Min:+25℃●Ohmite 20シリーズ巻線型アキシャル抵抗器. Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、セラミックコア製で、鉛フリーのホウロウエナメルコンフォーマルコーティングが施されています。頑丈なホウロウエナメルコーティングは鉛フリーで難燃性であるため、温度変化と高い湿度環境に耐えることができます。Ohmite 20シリーズアキシャル抵抗器は、経済的で耐久性の高いソリューションです。これらのアキシャル抵抗器は、より高価なOhmite 90シリーズと同じ電気的特性を備えています。. 特長. 総溶接構造 高い信頼性 耐久性の高い構造により、信頼性を確保します. 用途. これらのアキシャル抵抗器は、最高レベルの精度が必要な用途に最適です。信頼性、コストと品質が重要な産業、通信、コンピュータ用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素ゴムシート ノーブランドフッ素ゴムシートノーブランド(16件のレビュー)
119,800税込131,780
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性・耐油性・耐溶剤性・耐候性・耐オゾン性に優れています。耐熱老化性はシリコンゴムより優れています。
用途特殊パッキング素材、耐食性パッキング素材。材質フッ素ゴム適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/△、耐老化性/◎、耐オゾン性/◎、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/230耐熱温度(℃)約250最高耐熱温度(℃)約300引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)81圧縮永久ひずみ(%)20(150℃×72h)
巻線抵抗器 10W 50kΩ 1箱 10個入 ARCOL(OHMITE)巻線抵抗器 10W 50kΩ 1箱 10個入ARCOL(OHMITE)
98,980税込108,878
1箱(10個)
17日以内出荷
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
仕様●抵抗:50kΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7150-68
シリコーン スポンジゴム タイガースポリマーシリコーン スポンジゴムタイガースポリマー
29,980税込32,978
1枚
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
CROSSPOWER10W50 MOTOREX(モトレックス)CROSSPOWER10W50MOTOREX(モトレックス)(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)
7日以内出荷
最新技術で開発された4ストオフロード車に最適。湿式多板クラッチに理想的なマッチングを見せます。KTMほか、多くのモトクロスレーシングチームとの協同開発で誕生しました。摩擦による抵抗が少なく、パワーロスを低減、低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
POWER SYNT 10W50 MOTOREX(モトレックス)POWER SYNT 10W50MOTOREX(モトレックス)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1缶(1L)
欠品中
MOTOREX4サイクルラインナップ中、最上級グレードオイル。金属表面の油膜形成に優れているため、磨耗による抵抗が少なく、パワーロスを低減。低温から高温まであらゆる温度領域で安定した性能を発揮するエンジンに優しいオイルです。100%化学合成油。用途:オートバイ用4サイクルガソリンエンジンオイル。JASO:MA 。API:SG
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
(21501)ラジエター ホース ニッサン(21501)ラジエター ホースニッサン(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から11日以内出荷
電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業電力用 メタルクラッド抵抗 10W共立電子産業
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
シリコーン スポンジゴム テープ付 タイガースポリマーシリコーン スポンジゴム テープ付タイガースポリマー(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
断熱性に優れています。半連泡。反発弾性に優れています。発泡倍率約2倍。 圧縮の程度にもよりますが、一般的に-60~+200℃まで使用可能です。 高発泡SRスポンジシートより、大きいサイズでの製作が可能です。
用途各種ガスケット・パッキング類。耐熱クッション材。断熱材。電子部品、電気部品、自動車部品。材質シリコンスポンジシート(低発泡)硬さ(タイプE)35伸び(%)切断時/370引張強度(MPa)4.9熱伝導率(W/mk)7.4×10-2圧縮永久ひずみ(%)19(150℃×24h)見掛密度(g/cm3)0.54
MOTOREX POWERSYNT10W50 4L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX POWERSYNT10W50 4LDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
CR(クロロプレンゴム)シート タイガースポリマーCR(クロロプレンゴム)シートタイガースポリマー(2件のレビュー)
6,498税込7,148
1枚
7日以内出荷
耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。
用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。材質クロロプレンゴム適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
MOTOREX P/SYNT 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX P/SYNT 10W50 20LDAYTONA(デイトナ)
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用南国フレキ工業
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
MOTOREX C/POWER 10W50 20L DAYTONA(デイトナ)MOTOREX C/POWER 10W50 20LDAYTONA(デイトナ)
71,980税込79,178
1個
4日以内出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ハイスペックエコビックLED50W 日動工業ハイスペックエコビックLED50W日動工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LED
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316 PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド SUS316PANDUIT(パンドウイット)
29,980税込32,978
1袋
当日出荷から95日以内出荷
切断されたバンドの先端を折り曲げて内側に止めるので、取り扱いは安全で結束部の厚みは薄く仕上がります。 結束時間は従来の半分で済みます。耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。 結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。
用途過酷な環境でのケーブルなどの保持、結束。厚さ(mm)0.38使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外
(99810)シリンダ & キー セット,ロック ミツビシ(99810)シリンダ & キー セット,ロックミツビシ
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷
ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ) コイズミ照明ダウンライト(高天井用・ハイパワータイプ)コイズミ照明
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
材質本体:アルミダイカスト(パウダリーホワイト塗装)光源寿命40000時間LED一体型出幅(mm)3照射距離(m)(近接限度)0.1演色指数(Ra)82
VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTER Verity(ベリティ)VERITY BIKE PROTECH SYN+ESTERVerity(ベリティ)
45,980税込50,578
1本(20L)
7日以内出荷
ESTER(エステル)を配合し油性を強化 混合潤滑環境にて金属表面に皮膜を形成し、良好な潤滑環境を保持 GⅢ系合成油の優れた酸化安定性、熱安定性を発揮しロングライフに使用可 せん断安定性に優れエンジンの高回転による粘度低下を防ぐ レスポンスの良さはオフロード車にも対応(MB車除く)
適合車4サイクルバイク、MA指定車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
4,398税込4,838
1個
5日以内出荷
バックルロック式 ステンレスバンド PANDUIT(パンドウイット)バックルロック式 ステンレスバンドPANDUIT(パンドウイット)
69,980税込76,978
1セット(50本)
当日出荷から翌々日出荷
仕様屋内・屋外用材質ステンレス(SUS316)、コーティング部分:ナイロン11厚さ(mm)0.58
高気密SBダウンライト コイズミ照明高気密SBダウンライトコイズミ照明
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
LED高気密ダウンライト JAPPYLED高気密ダウンライトJAPPY
1,898税込2,088特価
1台
当日出荷から8日以内出荷
ダウンライトとしてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 オーソドックスなS形LEDダウンライトです
MS(バックルロック式)ステンレススチールバンド PANDUIT(パンドウイット)MS(バックルロック式)ステンレススチールバンドPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1袋(50本)
当日出荷から翌々日出荷
結束は簡単で、エッジは面取りされているので、取り扱いは安全です。 耐放射線性、耐候性、耐食性、耐熱性などの厳しい使用条件に適しています。
材質AISI304、AISI316使用温度範囲(℃)-80~538寸法F(mm)22.6寸法D(mm)11.2寸法C(mm)0.38最小結束径(Φmm)25.4推奨適合工具GTS、PTS特性耐候、耐熱、耐食
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
Motorbike 4T Synth 10W50 Offroad Race LIQUI MOLYMotorbike 4T Synth 10W50 Offroad RaceLIQUI MOLY
4,198税込4,618
1本(1L)
8日以内出荷
世界中のレースシーンで認められたオフロード専用設計・フル・シンセティックオイル。あらゆる環境下において最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。オフロードの極端な負荷や、土埃などの侵入から保護する専用設計。オフロードレースはもちろん、林道走行、ツーリング、街乗りなどにお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高負荷なオフロード走行専用設計
用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
LED-10~50W投光器用H型スタンド 富士倉LED-10~50W投光器用H型スタンド富士倉(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
10W~50Wサイズの富士倉LED投光器にご使用頂けます。
アズワン品番64-9675-20
Motorbike 4T Synth 10W50 Street Race LIQUI MOLYMotorbike 4T Synth 10W50 Street RaceLIQUI MOLY
4,198税込4,618
1本(1L)
9日以内出荷
世界中のレースシーンで認められたシンセティックオイル。あらゆる環境下において、最高のエンジンパフォーマンスと最高の保護性能を発揮します。また熱に強く、潤滑性、清浄性に優れ、摩擦抵抗と金属摩耗を抑制し、クラッチ操作、シフトフィーリングをベストな状態で長期間維持します。レース、スポーツ走行、ツーリング、街乗りなど、あらゆる状況下にお勧めです。空冷・水冷を問わず、すべての4サイクルエンジンに使用できます。乾式・湿式の両クラッチ共に使用可能。また触媒付車両にも最適です。【性能】。高耐熱性能と高レスポンスを両立
用途街乗り~レースまで幅広く対応分類フル・シンセティック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPISPSAE10W-50JASO規格MA2危険物の性状非水溶性
ソリッドダイス D 3/4W10 50径 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス D 3/4W10 50径YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
コンベヤスタンド RAF メイキコウコンベヤスタンド RAFメイキコウ
10,980税込12,078
1台
16日以内出荷から26日以内出荷
軽・中荷重用コンベヤ専用スタンドです。(※ALC19R-ASは除く) 高さ調節±40mm、ブラケットの角度調節が可能です。
関連キーワード
...
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
"10w-50" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷