カテゴリ

  • 自動車純正部品(61)
  • メカニカル部品(40)
  • バイク純正部品(30)
  • トラック純正部品(30)
  • バイク部品(23)
  • 農業機械(23)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 保管用品(11)
  • 安全標識(7)
  • 作業工具(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 機構部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 研磨材(2)
  • 事務用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「11-812」の検索結果

337件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812アンセル(2件のレビュー)
259税込285
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(37件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨプリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(22枚)
当日出荷から12日以内出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
32,980税込36,278
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
42,980税込47,278特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス 埋込み取手 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 埋込み取手TAKIGEN(タキゲン)
1,035税込1,139
1個
当日出荷
用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げヘアライン仕上
TAC耐油ダクト TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)TAC耐油ダクトTOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
優れた耐油性。アイボリー色で機器にマッチします。軽量で屈曲耐久性に優れています。内部抵抗が少なく、効率的で省エネに寄与します。
用途オイルミストの吸排気。旋盤・フライスなどのオイルミストの回収。伝って流れる程度の排水。材質耐油性軟質PVC、耐油性硬質PVC使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気(送風)、水・温水、油特性耐油
Phoenix Contact 接続式端子台 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 接続式端子台フエニックス・コンタクト
1,298税込1,428
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
スチロール番号札 友屋スチロール番号札友屋(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1組
当日出荷から8日以内出荷
材質スチロール樹脂
キングスパンカラーゴム 川村製紐キングスパンカラーゴム川村製紐
299税込329
1巻(3m)
当日出荷から3日以内出荷
幅(mm)6
2069 ナットミクロドライバー Wera2069 ナットミクロドライバーWera
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
早回しのキャップが付いてます。
全長(mm)157材質(軸)特殊工具鋼商品構成単品
ブレーキパッド(プレミアムタイプ) DIXCEL(ディクセル)ブレーキパッド(プレミアムタイプ)DIXCEL(ディクセル)(1件のレビュー)
18,900税込20,790特価
1セット(8枚)
当日出荷から7日以内出荷
ノーマルパッド並みの価格とロングライフながら、制動力、ダスト性能に優れたスポーツパッド。 パッドだけでなく、同時にローターもディクセル製品に交換することにより更に高いパフォーマンスを発揮! ノーマルパッドと違い、日本人の趣向、日本市場を徹底的にリサーチし、開発。
(11812)インシュレター,PCV バル ニッサン(11812)インシュレター,PCV バルニッサン(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
(Nut)ドライバー(精密用) Wera(Nut)ドライバー(精密用)Wera
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
ヴェラの高品質精密ナットドライバー。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。クラフトフォーム多種材質精密ハンドル、人間工学に基づいてデザインされ、早回し作業を実現。”Take it easy”色分けシステム:形状によって色分けされています。転がり防止付き。
用途六角ネジ用。電気技師・眼鏡職人・精密機械技師・宝石細工職人・ITハードウェア組立業者など軸長(mm)60
ブレーキレバー STD DRC(ディーアールシー)ブレーキレバー STDDRC(ディーアールシー)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
オフロードバイク向けのリプレースメントレバー。モトクロッサーからトレールまで幅広い車種に対応。片側ずつのパッケージのため転倒などによる破損時に補修用として選び易い。
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
389税込428
1個
当日出荷から5日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
おえかきスタンド&かべかけ 木製パーツ付き アーテック[学校教材・教育玩具]おえかきスタンド&かべかけ 木製パーツ付きアーテック[学校教材・教育玩具]
173税込190
1セット
3日以内出荷
シールや木製パーツにメッセージや絵を描いて飾ろう材質:EVA、木。サイズ:組立時:260×185×90mm、シール:148×210mm。セット内容:EVA本体×1、EVAスタンド×1、EVAお花×2、シール×1、木製パーツ×1
用途幼児教育や知育あそび、楽しみながら学ぶ活動やワークショップに。セット内容EVA本体×1、EVAスタンド×1、EVAお花×2、シール×1、木製パーツ×1材質EVA、木寸法(cm)22.5×26.5×2.5包装形態PP袋適合年齢(歳)3
同軸ケーブル BNC BNC 10m VAN DAMME同軸ケーブル BNC BNC 10mVAN DAMME
14,980税込16,478
1個
当日出荷
Van Damme Enhanced HD Vision RG6/U ケーブルは、Neutrik UHD 精密 BNC コネクタで終端処理されています。SMPTE 292M、424M、425M、ST 2081、ST 2082 HD-SDI、UHD 4K / 8K デジタルビデオ使用にも使用され、アナログビデオにも適しています。ケーブルの長さは 10 m です動的
仕様●終端処理:終端処理済み●同軸タイプ:RG6/U●CN1:BNC●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:BNC●コネクタ B ジェンダー:オス●長さ:10m●外被色:黒●コード番号:219-8471アズワン品番65-7449-51
ポリドライブプーリー PK NBK(鍋屋バイテック会社)ポリドライブプーリー PKNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ポリドライブ伝動(Vリブベルト伝動)は、伝動能力の大きいVベルトの特長とすぐれたたわみ特性をもつ平ベルトの特長を併せもった伝動技術です。 高速・高動力伝動が可能、しかも軽量でコンパクト。設計上のフレキシビリティに富んだ効率の高い伝動システムです。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 シャフトへの着脱・位置ぎめは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
種類ポリドライブプーリー
ブラック11 既製(マ) シヤチハタブラック11 既製(マ)シヤチハタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り朱(インキ)頭文字シリーズネーム印 ブラック11インク色書体既製品専用古印体印面サイズ(Φmm)11対応オプション補充インキ:XLR-11Nグリーン購入法適合印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
ワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプ ストア・エキスプレスワイヤーラック ローコスト D35cm アジャスタータイプストア・エキスプレス
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
大人気のローコストタイプは、棚をリニューアルし段/70kgを実現。 棚の編み方をタテ線材からヨコ線材に変更したローコストタイプです。 アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。 ボルト径:3/8w
シルバー奥行(mm)357耐荷重(kg/段)70耐荷重(kg)全体:200(70/段)キャスターなし材質(棚板)スチール材質(ポール)スチール
サカエラック サカエサカエラックサカエ
81,980税込90,178
1個
翌々日出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)500アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
Serie トルクドライバー用ビットホルダー felo(フェロ)Serie トルクドライバー用ビットホルダーfelo(フェロ)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
Serieトルクハンドル用のビットホルダです。任意のビット(差込角6.35)を先端に取り付けて使用可能です。
トラスコ品番245-4922適合機種10000106、10000206、10000306材質工具鋼全長(mm)170差込角(mm)6.35最小目盛(N・m)0.1負荷方向
ローラーホルダー KLASS(クラス/旧:極東産機)ローラーホルダーKLASS(クラス/旧:極東産機)
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
前後左右自由自在に動くフレキシブルフック付きのローラーホルダーです。 自由に動くので、かがんだ際にも邪魔にならず、作業の妨げになりません。
付属品フレキシブルフック
研磨材 ホーザン研磨材ホーザン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
仕様研磨材用ポリタンク付適合機種SG-106質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
(MN11)パネル,リヤ フロア カバー ミツビシ(MN11)パネル,リヤ フロア カバーミツビシ
71,980税込79,178
1個
3日以内出荷
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
6,598税込7,258
1個
当日出荷から4日以内出荷
サカエラック(高さ調整タイプ) サカエサカエラック(高さ調整タイプ)サカエ
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
棚板の高さ調整が可能になり、さらに進化したラック。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)サービスご利用ガイド(PDF)
ホワイト材質(本体)スチール棚板50mmピッチで段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)200アジャスター樹脂製 ネジ径M12 P=1.75
偏芯ザルボ カクダイ偏芯ザルボカクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
用途給水、給湯口の位置の調節用材質青銅形状その他種類ねじ込み継手
(MQ91)ヘッドライニング,フロント ミツビシ(MQ91)ヘッドライニング,フロントミツビシ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
(MD11)センサ,エア クリーナ エア フロー ミツビシ(MD11)センサ,エア クリーナ エア フローミツビシ
73,980税込81,378
1個
3日以内出荷
(MB71)カバー,リヤ シート バック,RH ミツビシ(MB71)カバー,リヤ シート バック,RHミツビシ
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
(MD11)SNSR,A/CLNR ミツビシ(MD11)SNSR,A/CLNRミツビシ
78,980税込86,878
1個
3日以内出荷
(MQ71)メンバ,ステアリング コラム ミツビシ(MQ71)メンバ,ステアリング コラムミツビシ
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) ユニファイねじ(U)OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
(11812)ラバー ピーシーブイ、 ニッサン(11812)ラバー ピーシーブイ、ニッサン
209税込230
1個
4日以内出荷