カテゴリ

  • バイク純正部品(1,524)
  • 自動車純正部品(1,033)
  • 作業服(797)
  • メカニカル部品(577)
  • トラック純正部品(531)
  • 制御機器(186)
  • 農業機械(172)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 切削工具(102)
  • バイク部品(81)
  • 医療(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 物流用品(58)
  • 測定用品(52)
  • 機構部品(49)
  • 作業工具(43)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • 卓上消耗品(39)
  • 自動車補修部品(38)
  • 電気材料(37)
  • 店舗什器・備品(35)
  • 建築金物(29)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • オフィス家具(23)
  • 事務用品(22)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 厨房用品(21)
  • 保管用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 縫製用品(19)
  • 安全標識(17)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 研磨材(17)
  • 日用品(16)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 防災用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • エンジン工具(12)
  • 介護用品(10)
  • マスク(10)
  • 手袋(10)
  • 電動工具(10)
  • 清掃用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 空圧工具(7)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 安全保護具(3)
  • 家電(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 照明(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 自転車部品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「1181」の検索結果

関連キーワード
6,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
3,590税込3,949特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ニッサンタイプ クリップ Modesニッサンタイプ クリップModes(158件のレビュー)
989税込1,088特価
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
内張りクリップ
パッキンLBHシリーズ NOKパッキンLBHシリーズNOK(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
パッキン USH型 NOKパッキン USH型NOK(74件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(3個)
当日出荷から12日以内出荷
ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
パッキンDKIシリーズ NOKパッキンDKIシリーズNOK(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から63日以内出荷
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
ウィンジョブ CP221 アシックスウィンジョブ CP221アシックス
11,800税込12,980
1足
当日出荷
形状ローカットタイプ【保護具】安全靴・作業靴規格JSAA A種認定材質(甲被)人工皮革+合成繊維+合成樹脂先芯ガラス繊維強化樹脂標準質量(g/片足)約370(26.5cm/片足)機能軽量性・クッション性・耐久性・耐油性足幅EEE相当耐圧迫性荷重(kN)10±0.1グリーン購入法適合甲被タイプ紐タイプ
プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨプリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)コクヨ(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1袋(100シート)
当日出荷
マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
坪量(g/m2)121白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
ホンダタイプ クリップ Modesホンダタイプ クリップModes(103件のレビュー)
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
パッキンISIシリーズ NOKパッキンISIシリーズNOK(43件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
ディスクロータ(トヨタ) 昭和自動車ディスクロータ(トヨタ)昭和自動車(32件のレビュー)
5,298税込5,828
1枚
当日出荷から翌々日出荷
本体に防錆加工処理・サビに強いディスクローター
用途乗用車用
プリンタを選ばないはかどりラベル コクヨプリンタを選ばないはかどりラベルコクヨ(4件のレビュー)
999税込1,099
1袋(22枚)ほか
当日出荷から12日以内出荷
プリンタを選ばないマルチ対応用紙で、OA業界標準のレイアウトを採用。現在お使いの印字ソフトやレイアウトがそのまま使えます。マイクロミシン目入りで用紙を分切り離せるので分けて使うときに便利です。台紙(はくり紙)に、「位置合わせらくらくスリット」が入っているので、はがしやすく、大きなラベルでもきれいに貼れます。
紙厚(g/m2)121白色度(%)85程度紙質古紙パルプ配合ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(3個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
飛散防止ネット 白 大塚刷毛製造飛散防止ネット 白大塚刷毛製造(32件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。 ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)14材質(シート)ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)材質(ハトメ)アルミニウム
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
つばなし固定ブッシュ並級AKタイプ ケーエム精密つばなし固定ブッシュ並級AKタイプケーエム精密(17件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から6日以内出荷
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
真鍮板 泰豊トレーディング真鍮板泰豊トレーディング(9件のレビュー)
2,190税込2,409
1個
当日出荷
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど
スパナ(インチ) KTCスパナ(インチ)KTC(7件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
仕様21世紀バージョンツール商品構成単品
パッキン IDI型 NOKパッキン IDI型NOK(14件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式IDI
パッキン UPI型 NOKパッキン UPI型NOK(13件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)種別ピストン・ロッドシール両用
ベース用シム(1溝) モーターベース用 岩田製作所ベース用シム(1溝) モーターベース用岩田製作所(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から6日以内出荷
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
27,980税込30,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51 長野計器汎用型圧力計(A・B枠/立形) 75Φ 形番:GS51長野計器(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から32日以内出荷
・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。測定流体気体・液体性能一般大きさ(Φ)75mm材質(ケース)電気亜鉛メッキ鋼板(SECC)寸法h(mm)70外装ケース:黒色寸法f(mm)18材質(接続部)C3604モデル立形
パッキン USI型 NOKパッキン USI型NOK(16件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
オイルシール(トヨタ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(トヨタ)武蔵オイルシール工業(25件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から7日以内出荷
オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。
メーカートヨタ
パッキン UPH型 NOKパッキン UPH型NOK(35件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
つば付固定ブッシュ並級BKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ並級BKタイプケーエム精密(13件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ソリッドダイス DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
38,980税込42,878特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセルニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812アンセル(2件のレビュー)
739税込813
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
パッキンDSIシリーズ NOKパッキンDSIシリーズNOK(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から63日以内出荷
ダスト侵入を防止するパッキンです。 シングルリップ。
用途往復運動用ダストシール材質リップ部/アイアンラバー(ポリウレタンゴム)
マルテー強靭塗装用腰袋 大塚刷毛製造マルテー強靭塗装用腰袋大塚刷毛製造(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から翌々日出荷
現場の声を取り入れたこだわりの強靭腰袋。とにかく頑丈で破けにくい!『国産厚綿布』を使用した腰袋。縫製も国内で行い、生地の強度にこだわって作りました。従来の腰袋では収納ポケットが少なく、工具が腰袋の中で寝てしまい取り出しづらかったですが、収納ポケットを充実させることで工具のポジションを決めやすくなりました。逆さにしても落ちにくく、コンパクトなのでしゃがんでも下に着きません。落下防止コードを付けられるようにD管×2コとカラビナNo2が付けられるようにハト目×2コも付けました。ポケット部は3段になっており、大サイズポケット部は深さ約170mmとなっています。150mm、120mmのポケットの他、サイドポケットがついています。
用途腰袋・建築塗装仕様フック・ハトメ穴付材質パラフィン防水加工綿布形状3段質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×90×270生産国日本
(11815)ホース アセンブリ,PCV スバル(11815)ホース アセンブリ,PCVスバル(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
パッキン ODI型 NOKパッキン ODI型NOK(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質アイアンラバー(ポリウレタンゴム)型式ODI
撥水シャンプー30 古河薬品工業撥水シャンプー30古河薬品工業(16件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(18L)
当日出荷
新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより、強力撥水&艶だし効果を発揮し、長期間効果が持続します。原液を水で30倍に希釈して使う濃縮タイプで、普通車約180台分の洗車が可能です。泡切れ・水切れが良いので洗車が短時間で行え、排水に流れても泡が残りません。中性、ノーコンパウンドで塗装面を傷めません。
付属品コックトラスコ品番497-2431寸法(mm)W295×D288×H286内容量(L)18容器バックインボックス希釈倍率30倍性質撥水、ノーコンパウンド危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード KOWA(宏和工業)延長コードKOWA(宏和工業)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優良、安心日本製品です。冬でも固くならないソフトコードです。環境に優しい鉛フリー製品です。防塵キャップ付き三ッ口ソケット採用してます。
用途3ツ口特性防塵使用場所屋内定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-芯数2電線仕様VCT電線許容電流(A)15電線仕様-太さ(mm2)1.25
...