カテゴリ
- 制御機器(3,107)
- 電気材料(506)
- 測定用品(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 機構部品(19)
- 鈑金・塗装(17)
- 切削工具(17)
- パソコン/周辺機器(13)
- 作業工具(11)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 建築金物(8)
- バッテリー・電装(8)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 溶接用品(4)
- 日用品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 食品・飲料(4)
- バイク部品(3)
- カー用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 梱包用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- メカニカル部品(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 洗車・清掃(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- WURTH ELEKTRONIK(509)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(355)
- RS PRO(343)
- AMPHENOL(329)
- SAMTEC(278)
- フエニックス・コンタクト(232)
- 日本モレックス(molex)(112)
- 東洋技研(95)
- JST(日本圧着端子製造)(93)
- BULGIN(84)
- SOURIAU(81)
- 七星科学研究所(76)
- HIROSE(ヒロセ電機)(73)
- サトーパーツ(70)
- HARWIN(70)
- omron(オムロン)(60)
- SIEMENS(57)
- ワゴジャパン(54)
- 三菱電機(52)
- ブランドをもっと見る
「12極」の検索結果

TE Connectivity 基板ソケット Multilock 040 II シリーズ 2.5mm 12 極 2 列 ライトアングル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmタイプ = 電線対基板取り付けタイプ = スルーホールボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだシリーズ = MULTILOCK 040 IIコンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity 2.5 mm MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタ. MULTILOCK 040シリーズ車載コネクタは、車載機器のI/Oコネクタとして設計されています。 MULTILOCK 040シリーズは、コンタクト芯が高密度2.5 mmのコンパクト設計で、耐久性が高く、取り扱いが簡単です。 MULTILOCK 040車載コネクタのハウジングは、かん合時や取り外し時に発生するこじりによる損傷からコンタクトを保護します。 MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、ハウジングランスデザインなので、ランスレスコンタクトを使用できます。 ランスレスコンタクトを使用すると、挟み込みを防止し、ランスの変形を無視できます。 MULTILOCK 040コネクタの最大の特長はロッキング機構です。 標準MULTILOCK 040プラグ及びレセプタクルハウジングは、一体型ダブルロック機構を備え、しっかりとコンタクトを保持します。 MULTILOCK 040 Mk IIプラグハウジングは、2枚のダブルロックプレートから構成されるロッキング機構を備え、コンタクトをしっかりと保動し、中途半端な挿入を防止します。 MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、プラグ、レセプタクルハウジング、及び基板ヘッダから構成され、ワイヤ対ワイヤ及びワイヤ対基板接続用途で使用します。 プラグハウジングにはメス圧着コンタクトが必要です。レセプタクルハウジングにはオスタブコンタクトが必要です。 圧着コンタクトは別売りです。. 特長と利点:. コンパクトで耐久性の高いデザイン 高密度 (2.5 mmピッチ) ハウジングランスデザイン こじりによる損傷からコンタクトを保護 一体型ダブルロッキングシステム. 用途. MULTILOCK 040シリーズの車載コネクタは、各種の車載機器で使用できるように設計されています。 主な用途には、パワートレインシステム、安全性及びセキュリティシステム、利便性、ドライバ情報、ボディ及びシャーシシステムなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119税込¥1311個当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = Dynamic 1000併用可能製品 = 電線対基板コネクタ、電線対パネルコネクタ、電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 17.6mm幅 = 12.45mm深さ = 11.3mmハウジング材質 = PETTE Connectivity Dynamic 1200シリーズレセプタクルハウジング. このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングは、Dynamic D-1000シリーズコネクタシステムの一部です。D-1000シリーズコネクタは、Dynamicコネクタシリーズで最小の信号コネクタです。 Dynamic D-1000シリーズはコンパクトな設計のため、ミニチュアサイズの機器用途における、省スペースが求められる用途に最適です。 このDynamic D-1200レセプタクルハウジングは、2.5 mmピッチ並びにハウジングランス構造を備え、端子処理の際のコンタクトランスの破損を防ぎます。 設計にハウジングロックとキーが統合され、正確で確実なかん合が実現されます。 またこのハウジングは色分けされ、回路番号が記載されているため、正確なかん合識別と配線が可能です。 このDynamic D-1200シリーズレセプタクルハウジングのソケットコンタクトは別途購入の必要があります(代表番号< 706-0416') 706-0416/を参照)。RoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 丸形コネクタ BUシリーズ, 接触コンタクト:オス, 12極 オス
AMPHENOL¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 12取り付けタイプ = パネルマウントコネクタサイズ = スタンダード端子方法 = はんだ定格電流 = 2AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = オス定格電圧 = 500 V dc接合型 = バヨネットボディ向き = ストレートシリーズ = BUハウジング材質 = ガラス繊維強化ナイロン動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729税込¥8021袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = オスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 18.2mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグハウジング. 電線対電線用途向けのミニユニバーサルMATE-N-LOKケーブル取り付けプラグスタイルハウジングです。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクトとソケットコンタクトを組み合わせて取り付けることができます。挿入後にコンタクトはハウジング内で完全に保護されます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハイジングは、誤かん合を防止する極性を備えています。ポジティブロック機構により、かん合相手のコネクタに確実に接続することができます。これらのミニユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、少ない力で挿抜できます。. 特長と利点. 小型で耐久性の高い設計 優れた電気的性能 同じハウジングにピンとソケットを組み合わせて取り付け可能 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するポジティブロック機構. 用途. ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタは幅広い用途に適しています。これらの用途には、家庭用機器、屋内外照明、医療機器、セキュリティシステム、産業用制御 / ストレージ / ネットワークシステムがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lokコネクタ垂直ピンハウジング. TE ConnectivityユニバーサルMate-N-Lok垂直ピンハウジングコネクタは、電線対基板コネクタ用途(この製品シリーズの任意の製品のピンとソケットヘッダコネクタを使用)とパネル取り付け又はフリーハンギングに適しており、ユニバーサルMate-N-lok IIハウジングコネクタとかん合します。 これらはかん合力が低く、デュアルロックランスで最適なコンタクトの安定性を確保しています。. コンタクトはハウジング内に完全に密閉され、取り外し可能です。ポジティブ極性化を採用し、コネクタに背面キャビティIDが記載されています。. ウィンドウラッチ付きポジティブロックハウジング フリーハンギング又はパネル取り付け 背面キャビティコネクタID ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じコネクタハウジング内で混在可能 コネクタコンタクトの中心間隔は0.250(6.35 mm) はんだ付け性はMIL-STD 202メソッド208に準拠幅(mm)27.43取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)6.35シリーズUniversal MATE-N-LOK深さ(mm)27.43材質(ハウジング)ナイロン行数3コンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスボディ向きストレート併用可能製品センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタ
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 3.81mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 3.81mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 35.79mm幅 = 12.23mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = ナイロン標準2列タイプ D-3100D
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥299,800税込¥329,7801袋(1200個)7日以内出荷長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数12シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
NAWレセプタクル シェルΦ20・12極
七星科学研究所¥2,798税込¥3,0781個10日以内出荷仕様●種別:-●呼び径:Φ20●篏合部形状:レセプタクル●コンタクト極性:メス(逆芯)●極数:12極●ロック機構:-●パネル取付方法:フランジ●ケーブル径:-●防水対応:-●ライトアングル:-●シリーズ名:-●種別:-アズワン品番68-2210-17
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 2列 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598税込¥1,7581袋(5個)翌々日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = オス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 21mm幅 = 16.2mm深さ = 30.69mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタRoHS指令(10物質対応)対応
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
RS PRO 丸型コネクタ, 12極, M12, パネルマウント
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様極数 = 12実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12プラグ/ソケット = プラグ接点(オス/メス) = オスIP保護等級 = IP67定格電流 = 1.5Aシリーズ = CPM12コーディング = Aシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +75℃RoHS指令(10物質対応)対応
端子ハウジング オスメスセット 250型 黄銅メッキ
(122件のレビュー)¥159~税込¥175~1セット当日出荷平型端子をハウジングにセットする事で脱着が便利になります。 ロック機能付き。用途車両配線の補修に材質ハウジング/樹脂、端子/黄銅端子形状250型使用可能電力DC12V 200W以下 / DC24V 400W以下適合電線0.5~2.0sq販売区分業務用
ユニバーサルコネクター
ユーボン(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(5セット)ほか当日出荷AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
Wurth Elektronik FFCジャンパケーブル 200mm ,ピッチ0.5mm 6876 シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥2,698税込¥2,9681袋(5個)翌々日出荷仕様ケーブル長 = 200mmコネクタ1極数 = 12コネクタ2極数 = 12ピッチ = 0.5mm使用温度範囲 = -30 → +105 ℃Wurth WR-FFC 0.5 mmピッチタイプ1フラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブル. WR-FFCシリーズタイプ1 0.5 mmピッチフラットフレキシブル(FFC)ジャンパケーブルは、軽量、低プロファイル、高密度、省スペースのしっかりとしたボード間接続を実現します。 これらのWR-FFCシリーズFFCジャンパケーブルは、軽量かつ非常にフレキシブルで、180 ° >20回の折り曲げテストに合格しています。 これらのFFCケーブルは、この非常に高いフレキシビリティにより、アクセスが難しくコンパクトさが要求される条件の複雑なボード間接続を実現します。 これらのタイプ1 FFCケーブルのコンタクトは、ケーブル両端の同じ側に付いています。 FCCケーブルの両端にある青いPETサポートテープを利用すると、基板実装FPCコネクタとのZIF又はLIF接続が簡単になります。 これらの0.5 mm WR-FFCシリーズタイプ1 FFCジャンパケーブルは、標準の長さ50 mmから200 mmまで、芯数は最大50芯の製品まであります。. 特長と利点:. 非常にフレキシブルなので複雑でアクセスが難しい場所に最適 低プロファイルかつ軽量なので高密度機器のスペースとコストの節約に最適 ZIF及びLIFの接続を容易にする青いPETサポートテープ シンプルな組み立て手順 さまざまな長さと芯数. 用途. これらのWR-FFCシリーズ0.5 mm FFCタイプ1ジャンパケーブルは、さまざまな分野に渡って、各種の高フレキシブル・高密度ボード間接続用途で低コスト・省スペースの接続手段として使用できます。 特に基板とディスプレイボードの電気接続に最適です。 主な用途: LCD家電、プラズマディスプレイパネル、スキャナ、DVDプレーヤー、ノートブックPCRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 中継用端子台 12極 8mm ピッチ
RS PRO¥1,198税込¥1,3181袋(5個)翌々日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 8mm定格電流 = 24A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 2.5 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 380 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥629税込¥6921個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A 実装タイプ = プラグイン シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 22.25mm 幅 = 40.56mm 深さ = 45.92mm 動作温度 Min = -55℃DTフランジレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座随附安全法 ,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. ワイヤ対ワイヤ接続 一体型ロック IP68 動作温度: -55 → +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)23質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 4.2mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥699税込¥7691袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 26.2mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロンTE ConnectivityミニユニバーサルMate-N-Lokフリーハンギング又はパネル取り付けレセプタクルハウジング. 4.14 mmセンターラインのミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクル式ハウジングは、電線対電線用途向けにケーブル取り付けすることも、又はハウジングに内蔵された取り付け金具を使用して電線対パネル用途向けにパネル取り付けすることもできます。 このミニユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、小型で耐久性の高い設計です。完全に極性化され、正確で確実なかん合を可能にするポジティブロックメカニズムを備えています。 ピンコンタクトとソケットコンタクトは同じハウジング内に収納可能 ハウジングはUL94V-0又はUL94V-2の白色ナイロン製です。詳細については、データシートを参照してください。 コンタクトについては、代表品番< 680-5040') 680-5040/を参照のこと かん合するプラグ式ハウジングについては、代表品番< 483-8663') 483-8663/を参照のことRoHS指令(10物質対応)対応
Lorlin 基板用ロータリスイッチ 12極 パネルマウント
LORLIN¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様スイッチカテゴリ:ロータリースイッチ●極数:1●ポジション数:12●接点構成:SP12T●定格電圧:110Vac/dc、12Vac/dc●コンタクト定格電流(A):1 at 12V●コンタクト材質:真鍮 CZ108 銀メッキ●実装タイプ:パネルマウント、PCB●末端様式:はんだ●動作温度(℃):-30~+85●取付穴サイズ(mm):10●寿命:10000サイクル以上
丸型コネクタ 12極 ケーブルマウント
多治見無線電機¥3,298税込¥3,6281個欠品中仕様●極数:12●実装タイプ:ケーブルマウント●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:クランプ●シリーズ:ER04●コード番号:234-9310アズワン品番65-7494-97
丸型コネクタ 12極 M23 ネジ
フエニックス・コンタクト¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ケーブルコネクタ、ストレート、シールド:はい、ねじロック、M23、極数: 12、コンタクトタイプ:ソケット、圧着接続、ケーブル径範囲: 3 → 15 mm仕様●極数:12●実装タイプ:ネジ●コネクタサイズ:M23●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:圧着●IP保護等級:IP66, IP68●定格電流:8A●定格電圧:150 V●接合型:ネジロック●接続方向:ストレート●シリーズ:12S1N8A80DU●ポール形式:12P●動作温度 Min:-40℃●コード番号:188-6884アズワン品番65-7784-68
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 12極 オス
DEUTSCH(1件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = オス行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 18.19mm 幅 = 40.56mm 深さ = 30.94mm ハウジング材質 = PA GF Deutsch DT シリーズプラグ. Deutsch DT プラグハウジングは、ケーブルとケーブルの接続用に設計されています。シールは、高い環境保護性を備えた堅牢なシールです。安全で汎用性と信頼性に優れた DT プラグコネクタハウジングは、自動車用途に最適な熱可塑樹脂製です。 DT プラグは 2 ~ 12 ピンのオプションが用意されているため、お好みに合わせて選ぶことはできません。Deutsch コンタクトのサイズは 16 で、それぞれ 13 A の連続容量を備えています。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。. 特長と利点. IP68 防水等級 14-20 awg (2.5-0.5 mm 2 ) 電線間接続 2/3/4/6/8/12 キャビティ構成 インライン、フランジ、または基板実装オプション ラッチを内蔵しています ウェッジロックは、コンタクトのアライメントと保持を確認します 動作温度: -55℃→ +125 ℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ DTMシリーズ 12極 メス
DEUTSCH¥719税込¥7911個当日出荷仕様極数 = 12 オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 7.5A シリーズ = DTM 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 20.22mm 幅 = 40.01mm 深さ = 43.69mm 動作温度 Min = -55℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)16
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(10個)当日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウントピッチ = 10mm定格電流 = 5 → 32A端子方法 = スクリューケーブルサイズ = 10 AWG素材 = PE色 = ナチュラル動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +80℃コンタクト材質 = 真鍮ポリエチレン端子台. 切断しやすく低コストの12極ポリエチレン端子台で、黄銅インサートとめっきスチールねじを備えています。. ねじはすべてキャプティブ式で凸型のため配線が簡単 ナチュラルカラー 定格温度: 80 ℃ 導体断面積: 763-8113 - 4平方 mm 763-8116 - 6平方 mm 867-0963 - 10平方 mm 867-0972 - 15平方 mm 867-0975 - 30平方 mm 867-0979 - 60平方 mmRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2mm 1列 PHR-12
JST(日本圧着端子製造)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷仕様PHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのPHシリーズは、PHシリーズ圧着コンタクト用の信頼性の高い薄型1列ハウジング製品です。基板内の高密度配線に対応するように設計されています。. 特長. 2.0 mmピッチ 2 → 16極 信頼性の高いコンタクト 完全にカバーされたヘッダにより、かん合ハウジングへの正しい接続を確保 ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)22幅(mm)4.5ピッチ(mm)2極数12シリーズPHR材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品PHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
RS Pro 中継用端子台 12極 10mm ピッチ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷仕様極数 = 12取り付けタイプ = スルーホールピッチ = 10mm定格電流 = 32A端子方法 = 埋め込みネジケーブルサイズ = 4 mm2素材 = ナイロン定格電圧 = 400 V最高使用温度 = +125℃コンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケルナイロン製端子台. このRS Pro 12極ヒューズなし端子台は、長さを短くすることが可能なクイックスナップボディの端子台で、色は天然色です。ニッケルめっき黄銅コンタクトのねじ止め端子を備えています。. 特長と利点. 12極ナイロン端子台. ヒューズなし. ナチュラルカラー. ニッケルめっき黄銅コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 EHR-12
JST(日本圧着端子製造)¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズ圧着ソケットコネクタハウジング. JSTのEHシリーズは、スリムでコンパクトな、2.5 mmピッチの圧着型ソケットハウジングで、基板への高密度接続に最適です。この組み立てコネクタは、低コンタクト抵抗で信頼性が高く、圧着式又は圧接構成のHRコネクタと併用できます。. 特長と利点. 2.5 mmピッチ 2 → 15極 スリムでコンパクトな設計 簡単で効果的な圧着 高信頼性 極性ガイド長さ(mm)32幅(mm)3.8ピッチ(mm)2.5極数12シリーズEH材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング オス 12極 3列 6.35mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 3ピッチ = 6.35mmジェンダー = オスシリーズ = Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = 6.35 mmセンターライン防滴シールドコネクタ、センターライン防滴 / シールドコネクタボディ向き = ストレート幅 = 27.43mm深さ = 27.43mmハウジング材質 = ナイロンUL、CSA. TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングプラグ式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKプラグハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できます。最適なコンタクトについては、品番 ; 720-2133 720-2133 などを参照 圧着工具については、品番 ; 849-114 849-114 を参照。ダイセットについては、品番 ; 849-136 849-136 などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番 ; 302-0120 302-0120 を参照してください。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 2.5mm ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 2.5mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = Dynamic 2000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16.4mm幅 = 14.8mm深さ = 20mmハウジング材質 = PETTE Connectivity DYNAMIC D-2100S / D-2100D 2.5 mmタブ及びレセプタクルハウジング. Dynamic D-2100シリーズの2.5 mmタブとレセプタクルコネクタハウジングは、コンパクトで省スペースの設計になっています。D-2100Sバージョンは標準的な1列構成で、D-2100Dは2列構成になっています。D-2100コネクタハウジングは、コンタクトを所定の位置に固定し、かん合時の損傷を防止するロッキングランスを備えています。コンタクトがハウジング内に完全に固定されるとカチっと音がします。D-2100圧着ハウジングには、誤かん合を防止し、かん合時のハウジング間のずれや捩れを防ぐキーイングリブが付いています。ハウジング上面にセンターロックがあるので、確実にかん合接続できます。また、カチッと音がするので、かん合したことがわかります。このセンターロックは基板のスペースも節約するので、高密度実装が実現します。Dynamic D-2100コネクタハウジングの圧着レセプタクルとタブコンタクトは別売りです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合を防ぐリブ センターロックラッチで、確実なかん合と基板スペースの節約 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity コネクタハウジング 12極 ピッチ:3.81mm 2列 178289-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥249税込¥2741個当日出荷長さ(mm)35.79幅(mm)12.23ピッチ(mm)3.81極数12シリーズD-3000材質(ハウジング)ナイロン行数2オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V
JST(日本圧着端子製造)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-12V-1
JST(日本圧着端子製造)¥349税込¥3841袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)32.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 2列 3mm メイテンロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷仕様コンタクト数 = 12行数 = 2ピッチ = 3mmジェンダー = メスシリーズ = Micro MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインソフトシェルピン及びソケットコネクタボディ向き = ストレート長さ = 19mm幅 = 11.7mm深さ = 14.04mmハウジング材質 = ナイロンTE Connectivity Micro MATE-N-LOK 3 mmレセプタクルハウジング. 3 mmピッチ、UL94V-0等級の黒色ハウジングのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングです。レセプタクルハウジングには、誤かん合防止用の極性と、ハウジングをかん合相手のコネクタに固定するポジティブロックラッチを備えています。これらのMicro MATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、かん合高4.7 mm未満の低プロファイルタイプもあります(品番 ; 686-0766 686-0766 を参照)。これらのレセプタクルハウジングには圧着ソケットコンタクト(別売り)を取り付けることができ、Micro MATE-N-LOKプラグハウジングとMicro MATE-N-LOK基板ヘッダとかん合します。. 特長と利点. 優れた信頼製及び性能 誤かん合防止用の極性 ポジティブロッキングラッチでかん合相手のコネクタとの確実な接続. 用途. これらの3 mm Micro MATE-N-LOKコネクタは、さまざまな用途で使用できるように設計されています。用途には、家電、照明、ファクトリオートメーション、データストレージ、及びセクリュティシステムがあります。低プロファイルバージョンは照明業界で使用するのに最適で、その他の用途で使用することもできます。RoHS指令(10物質対応)対応
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.25mm 1列 GHR-12V-S
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様GHシリーズ電線対基板ハウジング. JSTのGHシリーズは、低挿入力用に開発されたコネクタ製品で、PDP、LCD、又は小型の電子機器に適合します。この設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。. 特長と利点. 1.25 mmピッチ ハウジングとコンタクトの確実なロック 低挿入でかん合が容易 圧着時のコンタクト変形の防止 低挿入力と明瞭なクリック音長さ(mm)16.25幅(mm)4.15ピッチ(mm)1.25極数12シリーズGH材質(ハウジング)PBT行数1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ボードインコネクタ、圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ライトアングル, ストレート
JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:6.2mm 2列 VLR-12V
JST(日本圧着端子製造)¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷仕様JST VLシリーズ6.2 mm電線対電線ソケットハウジング(ピンコンタクト用). ピンコンタクト用のVLシリーズ電線対電線圧着スタイルソケットハウジングは6.2 mmのピッチで、フリーハンギング又はパネル取り付けで使用できます。 VLシリーズソケットスタイル電線対電線ハウジングは、VLシリーズ圧着コンタクト負荷時に最大20 Aの高電力要件が必要な回路での使用に最適です。 このハウジングはランスを内蔵しているため、コンタクトを簡単に挿入でき、所定の位置に確実にロックできます。 ハウジングランスを使用すると、ランスなしコンタクトを使用でき、ワイヤの絡みを防いでランスの変形を防止します。 内部及び外部のロック装置が組み込まれ、振動やワイヤ配線による誤脱落を防止します。 パネルに取り付けるために、VLシリーズコネクタハウジングは省スペースパネルロックを備えています。このロックはワイヤの絡み又は寒冷 / 乾燥気候による破損を防止します。 VLシリーズソケットハウジングは、パネル厚が0.5 → 2.0 mmの用途での使用に最適で、2種類のパネル穴形状のデザインを取り揃えています。 これらのソケットハウジングのピンコンタクトは、別途購入する必要があります。 コンタクトを完全に固定し、誤脱落を防止する二次リテーナも用意されています。. 特長と利点. 最大20 Aの高電力回路用途向けに設計 ハウジングランスデザインでコンタクトを確実に保持 内部及び外部のロック装置で確実にかん合接続 省スペースパネルロック構造 二次リテーナーを用意長さ(mm)45幅(mm)29.5ピッチ(mm)6.2極数12シリーズVL材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品VLシリーズピンコンタクト実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
...