カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(79)
- 切削工具(25)
- 科学研究・開発用品(24)
- オフィス家具(23)
- 制御機器(18)
- 医療(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- メカニカル部品(8)
- 自動車補修部品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 農業機械(6)
- 防犯用品(5)
- 自動車純正部品(4)
- 研磨材(4)
- 厨房用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ERECTA(エレクター)(12)
- KANA(片山チエン)(7)
- KSフィルター(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SMC(14)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- エスコ(5)
- サンコーテクノ(5)
- テンパール工業(4)
- ネグロス電工(75)
- ホシザキ(3)
- ホンダ(3)
- ホームテイスト(23)
- ユニカ(7)
- 三菱電機(6)
- 光明理化(3)
- 坂口電熱(5)
- 高田ベッド製作所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ガス検知管 120SD 硫化水素
北川式/光明理化¥19,980税込¥21,9781式8日以内出荷※証明書に記載する宛名をご連絡ください。直読式ですので個人差が少ないです。ガス別、用途別に様々な種類の検知管をご用意しています。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。仕様測定ガス名:硫化水素●測定範囲:1~60ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図)使用検知管名120SD 硫化水素測定回数10回(1箱あたり)アズワン品番61-9739-63校正証明書一般校正
アンカードリル (SDSタイプ)
サンコーテクノ(9件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較する真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。鉄筋への引っかかりを減少させ作業者の負担を軽減するとともにスムーズな穿孔が可能になりました。スパイラルにマーキングの溝を施し、穿孔深さをマーキングする際の目安としました。用途コンクリート、モルタル、ブロックなど。仕様ソフトビニールケース適合機種軽量ハンマードリルシャンクSDSplus材質(刃)超硬チップ
オールコアドリル L150シリーズ LVタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(16件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリルセット内容センタードリルCD-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
ESコアドリル マルチタイプ(SDSシャンク)
ユニカ(6件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
単機能コアドリル E&S乾式ダイヤ(回転ドリル用)
ユニカ¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から5日以内出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能です。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下します。用途被削材:鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)、硬質サイディングボード、樹脂系人造大理石、モルタル等。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
エポック.CFRPスクエア
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から6日以内出荷シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。材質超硬合金(WC)
ALCコア
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から7日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ALCコア】ALCと鉄筋を同時にらくらく切断! ●ALCの補強鉄筋も噛まずに切断する安全設計。 ●高品質の超硬チップ採用で超長寿命。用途ALC板の穴あけ材質刃:超硬チップ
オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
オールコアドリル L150シリーズ LAタイプ (SDS plusシャンク)
サンコーテクノ(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から5日以内出荷仕様センタードリル/CD-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材ALCパネル・石膏ボード有効長(mm)150シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDSシャンク径(mm)Φ10
単機能コアドリル E&S(振動ドリル用)
ユニカ¥13,980税込¥15,3781本当日出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。刃先に振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削できます。スピーディーな穴あけが可能です。用途被削材:ブロック・レンガ・モルタル壁・ラス網・各種ボード類。有効長(mm)135シャンクSDSRoHS指令(10物質対応)対応
オールコアドリル
サンコーテクノ¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。穿孔が必要な複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。用途◎無筋コンクリ-ト・モルタル・押出成形セメント板 〇鉄筋コンクリ-ト・ブロック・人造大理石・陶器タイル・窯業系サイディング・ヒュ-ム管有効長(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
単機能コアドリル E&SALC用(回転ドリル用)
ユニカ¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から5日以内出荷切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)135RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル 複合材タイプ(SDSシャンク)
ユニカ¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。被削材軟質サイディングボード、塩ビ板、FRP、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
UR21 振動用 SDSシャンク
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷【細径から大口径までのベーシックモデル。】。硬質壁材等に最適な刃型形状で、精度と能率を両立させた振動用のコアドリル。刃先に小さな振動と回転を与え、被削材を砕きながら切削するため、スピーディーな穴あけが可能。用途ブロック・レンガ・モルタル・硬質サイディングボード・石膏ボード・軟質サイディングボード
UR21 マルチタイプ SDSシャンク
ユニカ¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけにマルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。用途軟質サイディングボード・木材・塩ビ板・FRP・石膏ボード・合板
2×4サイディングコア
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【2×4サイディングコア】2×4材、サイディング等のあらゆる壁材の穴あけに最適! ●独自の刃先計上で釘をかみこまず、同時に切断可能。 ●高品質超硬チップの採用で超長寿命。 ●焼入れ処理済みのため、ゆがみ・ねじれ等の変形がありません。用途金属系・窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人工大理石、FRP等の穴あけ
ダイナミックマイクロホン スピーチ向け WM-SD120
Panasonic(パナソニック)¥24,980税込¥27,4781台5日以内出荷スピーチ用のダイナミックマイクロホン。 トークスイッチ付。 マイクスタンド用変換ねじを2種類用意し、汎用性を確保。形状風防付棒形状寸法(mm)Φ54×178質量(g)310(本体のみ)形式ダイナミック型使用温度範囲(℃)-10~50感度-53dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)仕上ライトストーンシルバー色塗装周波数特性50Hz~15000Hz出力インピーダンス(Ω)600±30%(平衡型)、1kHz ただし大型単頭プラグ内で不平衡接続ケーブル(出力)Φ5.5mm、2芯シールド線、約4.5m、黒色コネクタ(出力)マイク側:キャノンタイプ(XLR-3-12C相当)、アンプ側:大型単頭プラグ、ピン1:アース、ピン2:ホット、ピン3:コールド指向性スーパーカーディオイド
テーブル型自然冷媒冷凍庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥529,800税込¥582,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-25~-7
テーブル型自然冷媒冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥359,800税込¥395,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)-6~12
木工・ビニマスコアSDSシャンク
KIドリル¥18,980税込¥20,8781本5日以内出荷ボディとシャンクはワンタッチ着脱!抜けカスも簡単に排出! シャンク1本で全サイズ使用可(32~120Φまで共通で使用可)用途塩ビ排水マス・木工・サイディングの切削仕様差込:SDSシャンク有効長(mm)45使用条件回転
テーブル型自然冷媒冷凍冷蔵庫(内装ステンレス)
ホシザキ¥499,800税込¥549,7801個6日以内出荷食材の保冷用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100棚板耐荷重(kg)40冷却能力(℃)冷蔵:-6~15、冷凍:-25~-7
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD
onsemi¥1,898税込¥2,0881セット(5個)7日以内出荷仕様●入力電流タイプ:DC●論理出力:ありチャンネル数1ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild SemiconductorパッケージMDIP実装タイプ表面実装標準上昇時間60ns標準降下時間60ns出力デバイスMOSFET最大順方向電圧(V)1.8最大入力電流(mA)25絶縁電圧(Vrms)5000
シリアル伝送システム 出力対応
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から9日以内出荷・小型で最大出力16点 ・多種の通信ネットワークに対応用途適用バルブ:SY3000,5000,7000(プラグイン) VQ1000,2000 SV1000,2000,3000,4000
onsemi フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, MOSFET出力, FOD3120SD
onsemi¥189,800税込¥208,7801セット(1000個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = MOSFET。最大順方向電圧 = 1.8V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 8。パッケージタイプ = MDIP。入力電流タイプ = DC。標準上昇時間 = 60ns。最大入力電流 = 25 mA。絶縁電圧 = 5 kVrms。論理出力 = あり。標準降下時間 = 60ns。シリーズ = FOD。オプトカプラ、IGBT/MOSFETゲート駆動、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
ダブルガード 12
オレゴン(OREGON)¥5,598税込¥6,1581個10日以内出荷軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)12
ソレノイドインターロックスイッチ M20 24 V dc IP66 IP67
SIEMENS¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●施錠 / 開錠用電力:ロック解除用の電源●電源電圧:24V dc●シリーズ:3SE5●範囲:SIRIUS●安全接点:2NC●コンジットエントリ:M20●補助接点:1NO●材質:メタル●IP保護等級:IP66、IP67●深さ:159mm●コード番号:498-993アズワン品番65-7842-71
試験成績書付 北川式ガス検知管
光明理化¥20,980税込¥23,0781セット(10回分)10日以内出荷検知管とは、測定ガスと鋭敏に反応する検知剤をガラス管に充填したものです。ガス採取器を用いて検知管内に試料空気を通気すると、化学反応により検知剤が変色します。測定ガスの濃度と変色長さとの関係は、濃度目盛として検知管に印刷してあるので、測定ガスの濃度を簡単に求めることができます。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら