カテゴリ

  • 研磨材(12)
  • 電動工具(5)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 洗車・清掃(1)

「1250devs」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7331適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプソフト(仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-31RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    欠品中
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッド マキタ

    パッド

    マキタ(23件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1枚
    当日出荷
    適合本体BO5010、BO5021、BO5030、M927、BO5041、BO180DZ材質エーテル系発泡ポリウレタン硬度(発泡ポリウレタン)タイプAデュロメータ硬度40
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番753-4655適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)120タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温チューブ TRUSCO

    保温チューブ

    TRUSCO(17件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
    用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム厚さ(mm)10種類塩ビ管長さ(m)2
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118材質ゴム質量(g)56外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(GEX125AC/MF用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(GEX125AC/MF用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AC/MF
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダー材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • TSチーズ Aron(アロン化成)

    TSチーズ

    Aron(アロン化成)(33件のレビュー)
    ¥59~税込¥65~
    1個
    当日出荷
    形状チーズタイプTS種類塩ビ管用継手
  • ラバーパッド(PEX400AE用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PEX400AE用)

    BOSCH(ボッシュ)(6件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PEX400AE
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7315適合機種ランダムアクションサンダーPEX400AE材質ゴム質量(g)114タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSエルボ Aron(アロン化成)

    TSエルボ

    Aron(アロン化成)(56件のレビュー)
    ¥49~税込¥54~
    1個
    当日出荷
    タイプTS種類塩ビ管用継手
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(5件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番495-9035適合機種ランダムアクションサンダーGEX125-1AE材質ゴム質量(g)130タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(125mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    125mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:ORB118、PEX260AE
    用途125mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種ランダムアクションサンダーORB118、PEX260AE材質ゴム質量(g)56タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)125適応一般的な研磨作業にRoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(4件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    コンパクト&低振動!幅広い磨き作業をこなす高機能モデル。 低重心化と低振動化を図った新設計ボディは、より扱い易くスムーズな磨き作業を実現。また、手のかかる位置にはラバーパッドを施し、すべりにくくかつ多様な場所での磨き作業に対応。 マイクロフィルターシステム搭載。 本体が吸い込んだサンディングダストをろ過し、きれいな空気を排出することで、吸じん能力を落とすことなく、クリーンな磨き作業ができるボッシュ独自の吸じんシステムを搭載。フィルターは繰り返し使え、取り外しも従来型に比べ、よりスムーズに。 ダイヤル式電子無段変速。 作業に応じて、回転スピードやダイヤルで無断に変速可能。粗磨きからポリッシングまで幅広い作業に対応。 ペーパー取付アダプターを標準付属。 吸じん穴に合わせたサンディングペーパーの取り付けが、カンタンにスムーズにできる新発想のペーパー取付アダプターを標準付属。
    仕様(振動3軸合成値)5m/s2:EN60745-2-4に準拠質量(kg)1.5タイプマジック式電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)260回転数(min-1[r.p.m])2000~12000コード長さ(m)2.5プレート寸法(mm)105×154×154ストローク数(min-1[回/分])4000~24000カーボンブラシ呼び番号2609000460ペーパー径(Φmm)125
  • ラバーパッド(150mmΦ用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(150mmΦ用)

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE
    用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7358適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)158タイプハード(粗仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-33RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸じんランダムアクションサンダー BOSCH(ボッシュ)

    吸じんランダムアクションサンダー

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    当日出荷
    軽量・コンパクトデザインです。ダイヤル式無段変速です。マイクロフィルターシステムでクリーンな作業環境を実現します。エルゴミックスデザインで手にジャストフィットし、すべりにくいソフトラバーで振動を軽減します。無負荷時のパッドの回転を制御し作業効率を高めます。
    付属品マイクロフィルターユニット、ラバーパット(ミディアム)、サンプルペーパートラスコ品番495-9060材質ポリアミド樹脂質量(kg)1.3電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])7500~12000コード長さ(m)2.5ストローク数(min-1[回/分])15000~24000カーボンブラシ呼び番号2609120199オービットダイヤ(mm)2.5ペーパー径(Φmm)125
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(18件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1台
    当日出荷
    偏心運動&回転運動のダブルアクションで、高い研磨能力、美しい仕上り!吸じん装置付!
    電源(V)単相100パット径(Φmm)123ペーパー径(Φmm)125
  • ラバーパッド(PSM160A/N用) BOSCH(ボッシュ)

    ラバーパッド(PSM160A/N用)

    BOSCH(ボッシュ)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    吸じんマルチサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:PSM160A(/N)
    用途一般的な研磨作業に。仕様マジック式適合機種マルチサンダーPSM160A/N材質ゴム質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
  • パッド ランダムサンダ用 モノタロウ

    パッド ランダムサンダ用

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。
    用途ランダムサンダ用パッド種別マジック式・8穴材質エーテル系発泡ポリウレタン最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40外径(Φmm)123
  • 充電式ランダムオービットサンダ マキタ

    充電式ランダムオービットサンダ

    マキタ(8件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    AC機に匹敵する抜群のパワー!。低重心&コンパクト!「モータ前方配置+バッテリ斜め差し込み」。握りやすいグリップ形状
    質量(kg)1.6(バッテリ含む)バッテリー容量(Ah)3充電時間(分)22ペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)<2.5
  • ランダムオービットサンダ マキタ

    ランダムオービットサンダ

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    操作性向上!可動式グリップは、300°回転可能でポジションの変更には工具は不要です。 パワフル300W!研削能率約15%アップ!※メーカー従来機比 偏心+回転、オービタル運動。回転軸をずらしながら回転するのでムラなくきれいに仕上がります。 自己吸じん機能付。高い吸じん率でクリーンな作業ができます。 集じん機接続可能。握りやすく手に馴染むボディ。スピード調整ダイヤル(4000~12000min-1)
    用途各種木材の研削に。壁面の研削に。壁際・コーナーの研削に。ワックスの塗布作業に。付属品サンディングディスク#60・#120・#240(各2枚)、ダストバッグ全長(mm)218質量(kg)1.4電流(A)3.2電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])4000~12000コード長さ(m)2本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)218×123×153(可動式グリップ含まず)カーボンブラシ呼び番号75ペーパー径(Φmm)Φ125パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)3.5