カテゴリ

  • 電動工具(18)
  • 物流用品(1)
  • 研磨材(1)

「127084-4」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(1件のレビュー)
499税込549
1個
3日以内出荷
ダストノズル マキタダストノズルマキタ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合機種JV142D、JV182D
150ミリ充電式チップソーカッター マキタ150ミリ充電式チップソーカッターマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5回転数(min-1[回/分])4200
一般金工用チップソー マキタ一般金工用チップソーマキタ(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
用途一般金工用適合CS551D厚さ(mm)1~3(材料)タイプ150鋸身厚(mm)1.2
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
適合機種5331/W、5730SSP、5637BA/5837BA、5636BA、5836BA、5731/W、5731S/SW、5730SP、5332C/CW、5732C/W、5638CBA/5838CBA、5310C、5710C、5617CBA/5817CBA、HS630D
ダストボックスセット品 マキタダストボックスセット品マキタ
5,498税込6,048
1台
3日以内出荷
適合品番CS001G、KS001G、KS002G
ダストボックス マキタダストボックスマキタ
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
適合機種KS5000FX、KS5100F刃径125mm用
集じんアタッチメント マキタ集じんアタッチメントマキタ(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイヤモンドホイール用
集塵口キャップ ホーザン集塵口キャップホーザン
199税込219
1個
3日以内出荷
適合機種K-111
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(4件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合機種HS470D、HS471D、HS475D
150mm充電式チップソーカッタ マキタ150mm充電式チップソーカッタマキタ
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース質量(kg)3(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×186×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)(90°時)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])42001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約400本
カップ マキタカップマキタ
239税込263
1個
欠品中
ダストノズル マキタダストノズルマキタ(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合機種5733SSP、5734S、5735C、5711C
大容量ダストボックスセット品 マキタ大容量ダストボックスセット品マキタ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
ダストノズル マキタダストノズルマキタ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
適合機種RP1801、RP2301FC
125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷
充電式防じんマルノコ(18V)自己集じん可能なダストボックス仕様「AFT」+「APT」新搭載で高機能 &切断スピード約20%アップの高能率◆充実機能で利便性向上&ハイスピード切断な「新」18V充電式防じんマルノコ「自己集じん」可能なダストボックス仕様。◆サイディングボードを高能率切断切断スピード約20%アップで、サイディングボードを高速切断。◆キックバックによる反動低減(AFT)キックバック発生による急激な回転数低下を検知して停止。※注意:本機能はキックバックそのものを防止するものではありません。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。◆自動変速機能付高速5,400min-1。切断負荷に応じて自動変速。軽負荷時は高速回転の「ハイスピードモード」、重負荷時は高トルクの「高トルクモード」でスピーディ。◆モードランプで状態をお知らせハイスピードモード:ランプ消灯高トルクモード:緑色点灯過負荷時:緑色点滅◆精度が高まる最適バランス◆リフォームにも活躍最大切込深さ47mm(90°時)で、各種集成材・合板の切断に最適。◆集じん接続可能ダストボックスのダストキャップを外して、集じん機接続も可能。◆「自己集じん」可能、高い集じん効率を実現チップソー前面をカバーし、粉じんの飛散を低減、浅い切込み深さでも集じん率が変わらない。◆別販売品のダストカバーに付け替え可能◆その他特長・防滴・防じん「アプト」・ブロワ機能・LEDライト
付属品六角棒スパナ5、平行定規質量(kg)(バッテリ含む)2.8タイプダストボックス仕様電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])5400最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47外径(mm)125内径(mm)20寸法(長さ×幅×高さ)(mm)267×186×245
AKL311用防塵キャップ ANEXAKL311用防塵キャップANEX
399税込439
1個
翌日出荷
専用防塵キャップ(交換部品)
用途角・際の狭い場所でのビス止め、取り外し、穴あけ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製折りたたみ式リヤカー アルミスアルミ製折りたたみ式リヤカーアルミス
52,980税込58,278
1台
翌々日出荷
アウトドアや緊急時の運搬車で大活躍!ノーパンクタイヤ装備でパンクしません。折りたたみ式なのでコンパクトに収納可能!
ジョイント22-38 マキタジョイント22-38マキタ(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
キャップ マキタキャップマキタ
199税込219
1箱(2個)ほか
4日以内出荷