カテゴリ

  • 物流用品(39)
  • 制御機器(11)
  • 機構部品(10)
  • 切削工具(5)
  • メカニカル部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12t64」の検索結果

関連キーワード
79件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D30インナージョイント 岡田装飾金物

    D30インナージョイント

    岡田装飾金物(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング テンション (64T) 90506-12M35 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング テンション (64T) 90506-12M35

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷
  • ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウ

    ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用

    モノタロウ(98件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
    用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
  • 電磁開閉器 富士電機

    電磁開閉器

    富士電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    種類電磁開閉器
  • 支柱金具 M0用 積水樹脂

    支柱金具 M0用

    積水樹脂(9件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質SGH/静電粉体塗装(下地亜鉛めっき処理・Z27)
  • 標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12 富士電機

    標準形電磁開閉器 コンタクタ形補助継電器 SKシリーズ 交流操作形 12

    富士電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    長さ(mm)97.5幅(mm)55厚さ(mm)45種類電磁開閉器定格使用電流(A)三相かご形モータ:(200~240V)12/(380~440V)12適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ:2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ:5.5
  • オイルシール(アクリル) TC型 NOK

    オイルシール(アクリル) TC型

    NOK
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質アクリルゴム(ACM)型式TC
  • 分電盤用渡りバー 篠原電機

    分電盤用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質銅板製仕上ニッケルめっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)ニッケルめっき
  • トリム 150シリーズTPE 12M 岩田製作所

    トリム 150シリーズTPE 12M

    岩田製作所
    ¥12,980税込¥14,278
    1袋(1本)
    翌日出荷
    接着剤を使用せず簡単に取り付けができ、エッジ部を保護します。
    色黒材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)996長さ(m)12材質(芯金)A5052模様3.(表面)
  • dynabook R7/A (ダークテックブルー) Dynabook

    dynabook R7/A (ダークテックブルー)

    Dynabook
    ¥369,800税込¥406,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約940g
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 5 225H●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、AIパワーオプティマイズ、ワンタッチマイクミュート、Dolby Atmos、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、パソコンで見るマニュアル、dynabook サービスステーション、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分12.6kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc 130T GPU(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーS)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2、Pコア:最大周波数 4.9GHz、Eコア:最大周波数 4.3GHz、低消費電力Eコア:最大周波数 2.5GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約7電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.69TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
  • dynabook R8/A (ダークテックブルー) Dynabook

    dynabook R8/A (ダークテックブルー)

    Dynabook
    ¥389,800税込¥428,780
    1台
    翌日出荷
    WUXGA/Wi-Fi 7/約940g
    仕様●CPU詳細:Intel Core Ultra 7 255H●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●J-Moss:対応●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)、LAN(RJ45)×1、HDMI出力端子×1●その他スペック:引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年、本体色:ダークテックブルー●その他ソフト:AIノイズキャンセラー、AIパワーオプティマイズ、ワンタッチマイクミュート、Dolby Atmos、dynabook スマホコネクション、PC引越ナビ2、dynabook リカバリーメディアクリエーター、おたすけナビ、パソコンで見るマニュアル、dynabook サービスステーション、他●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5.4準拠●インストールOS詳細:Windows 11 Home 64ビット(25H2)●エネルギー消費効率:12区分12.6kWh(AAA)●グラフィックコントローラ:インテル Arc 140T GPU(CPUに内蔵)●ストレージタイプ:SSD(512GB、PCIe 4.0対応)●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14.0型●ディスプレイ詳細:あり 14.0型ワイド(16:10)WUXGA 高輝度・高色純度・広視野角 TFTカラーLED液晶(ノングレア)(省電力LEDバックライト)1,920×1,200ドット●ハードウェアセキュリティ:指紋センサー、TPMセキュリティチップ(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDD/SSDパスワード、ケンジントンロック・スロット●バッテリ:リチウムイオンポリマー(バッテリーS)●プロセッサーテクノロジー:シリーズ2、Pコア:最大周波数 5.1GHz、Eコア:最大周波数 4.4GHz、低消費電力Eコア:最大周波数 2.5GHz●メインメモリ(最大):16GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:あり SDカードスロット×1(microSDメモリカード対応、microSDHCメモリカード対応、microSDXCメモリカード対応)●メモリスロット(空/全):0/0●メモリタイプ:LPDDR5X-7467対応、デュアルチャネル対応●ライセンスOS:Windows 11 Home 64ビット●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー(Windows 11 Home)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI/USB Type-C接続)(別売):最大3,840×2,160ドット(4K)/60Hz(HDMI/USB Type-C)/1,677万色、HDCP対応●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):約312.4(幅)×224.0(奥行)×15.9(高さ)mm●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃、湿度20~80%(ただし、結露しないこと)●附属品:ACアダプター、電源コード、スタートアップガイド、保証書 他●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):バッテリパック、ACアダプタ、電源コード●電気用品安全法(本体):適合●電気通信事業法:適合●電気通信事業法備考:本体●電波法:適合●電波法備考:本体消費電力(W)約7電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約940最大消費電力(W)65解像度1920×1200スピーカーインテル ハイ・デフィニション・オーディオ準拠、ステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mmポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)Webカメラあり 有効画素数 約200万画素(Webカメラシャッター付き)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.69TVチューナーなし光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 7(IEEE802.11be)(5.76Gbps)+IEEE802.11ax/11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応)USBUSB 3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(うち1つはUSBパワーオフアンドチャージ機能付き)、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(Power Delivery対応)オフィスソフトMicrosoft 365 Personal(24か月版) / Office Home & Business 2024 オプション付
  • トリム 100シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(W-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(W-3T)

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色黒RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(W-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(W-5T)

    岩田製作所
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 100シリーズ(W-1T) 岩田製作所

    トリム 100シリーズ(W-1T)

    岩田製作所
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(1本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    色白RoHS指令(10物質対応)対応
  • Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ Kraus & Naimer

    Kraus & Naimer セーフティ ディスコネクトスイッチ

    Kraus & Naimer
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 油圧圧縮工具 本体ノミ(ダイス特注) 泉精器製作所

    油圧圧縮工具 本体ノミ(ダイス特注)

    泉精器製作所
    ¥479,800税込¥527,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様六角圧縮C12~C64、T型コネクターT122~T700トラスコ品番852-0368全長(mm)396質量(kg)30.0
  • 刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ テグテックジャパン

    刃先交換式ドリルホルダー ドリルラッシュ

    テグテックジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    4日以内出荷
    先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。 一般加工/交差穴加工用。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8730-04
  • 双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-98
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-96
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ダブル ストッパー付 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):23●自在式ダブルS付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用アズワン品番65-8729-98
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-16
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-27
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 固定 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):98●許容荷重(kg):100●車輪径D(mm):100●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):110●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8729-17
  • 双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ100 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 ステンレス仕様 SUS-TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。金属部、ステンレス使用のため防水・防錆能力有り。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマー、金属部品/ステンレス使用
  • 双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 固定 ストッパー付 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●固定式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8731-17
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ストッパー付 ネジ式 TEシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式S付●ネジ式●材質・仕上:本体/ナイロン、車輪/エラストマーアズワン品番65-8728-89
  • 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ 東海キャスター

    双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 AE75Nシリーズ

    東海キャスター
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
    仕様●許容荷重(daN):118●許容荷重(kg):120●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):64●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):12●ネジピッチ:1.75●軸長L(mm):22●自在式●ネジ式●材質・仕上:本体/アルミ合金ダイカスト、車輪/エラストマーアズワン品番65-8880-49