カテゴリ

  • バイク部品(42)
    • バイクカスタムパーツ(8)
    • 交換用電球(13)
  • 自動車補修部品(8)
    • 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球(1)
    • 車用ストップ・テールランプ/コーナーリングランプ/ウインカーランプ用電球(2)
    • 車用ウェッジベース電球(2)
  • バイク純正部品(2)
    • YAMAHA(ヤマハ)-品番先頭文字-Q(1)
  • 自動車純正部品(2)
    • スズキ純正品番先頭09(2)
  • パソコン/周辺機器(210)
  • 制御機器(76)
  • 防災用品(60)
  • カー用品(24)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • バッテリー・電装(3)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • 家電(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
電圧(V)
ガラス球形式
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v 18/5w」の検索結果

454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    319税込351
    1パック(1個)
    当日出荷
    用途二輪車ストップ/テールランプタイプダブル球定格電力(W)18/5定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25クリア
  • 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震)(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(15件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。ブリスターパックなので必要最低数でお求めになりやすい商品です。
  • 2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 S25 12V(ダブル球)

    M&H(27件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    定格電圧(V)12ガラス球形式S25口金BAY15d
  • テール&ストップ球 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)

    テール&ストップ球 12V(ブリスターパック)

    KOITO(小糸製作所)(32件のレビュー)
    459税込505
    1パック(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)12
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • 2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(34件のレビュー)
    459税込505
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12ガラス球形式G18
  • ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    当日出荷
    ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
  • ウェッジベース電球  12V ダブル(耐震) STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル(耐震)

    STANLEY(スタンレー電気)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプガラス球形式T20定格電圧(V)12クリアタイプダブル球(耐震)口金W3×16q
  • 交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製 モノタロウ

    交換用電球 12V シングル G18 5W 日本製

    モノタロウ(15件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球口金BA15sガラス球形式G18クリア定格電圧(V)12適合ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等定格電力(W)5本体寸法(mm)36.5×Φ19他社参考品番(STANLEY)A4174D他社参考品番(KOITO)3433販売区分業務用
  • 2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球) M&H

    2輪車用ウエッジ球 T20 12V(ダブル球)

    M&H(10件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • 交換用電球 12V ダブル S25 モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25

    モノタロウ(6件のレビュー)
    799税込879
    1箱(10個)
    当日出荷
    自動車の補修用交換電球です。
    用途自動車のの交換用電球として適合ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプクリアタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d本体寸法(mm)52.5xΦ26.5ガラス球形式S25販売区分業務用
  • テール・ストップ・パーキングランプ  12V KOITO(小糸製作所)

    テール・ストップ・パーキングランプ 12V

    KOITO(小糸製作所)
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合二輪車タイプダブル球口金BAY15d
  • ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付 モノタロウ

    ウェッジベース電球 12V ダブル Eマーク付

    モノタロウ(90件のレビュー)
    859税込945
    1箱(10個)
    当日出荷
    日本国内製造の高品質商品です。 Eマーク付きです。 Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、 欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、 合格した証として与えられるマークとなります。
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球口金W3×16qガラス球形式T20クリア定格電圧(V)12定格電力(W)21/5RoHS指令(10物質対応)対応他社参考品番(STANLEY)W7875他社参考品番(KOITO)1891販売区分業務用
  • ウェッジベース電球  12V ダブル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V ダブル

    STANLEY(スタンレー電気)(49件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプタイプダブル球定格電圧(V)12定格電力(W)21/5口金W3×16qガラス球形式T20
  • 4528 (27V)12V18/5W * Q3P-KIT-022-000 YAMAHA(ヤマハ)

    4528 (27V)12V18/5W * Q3P-KIT-022-000

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,298税込2,528
    1箱(10個)
    3日以内出荷
  • バルブ 12V18/5W A4873  09471-12127 スズキ

    バルブ 12V18/5W A4873 09471-12127

    スズキ
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12127
  • バルブ ダブル(12V) KIJIMA(キジマ)

    バルブ ダブル(12V)

    KIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプダブル定格電圧(V)12
  • G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • G18型テールランプ球 12V-18/5W  1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V-18/5W 1pc

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    3日以内出荷
    12V-18/5W
  • バルブ,12V 18/5W 92069-1083 Kawasaki

    バルブ,12V 18/5W 92069-1083

    Kawasaki
    419税込461
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:92069-1083
  • 12V18/5W A4873S 09471-12119 スズキ

    12V18/5W A4873S 09471-12119

    スズキ
    529税込582
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ 。メーカー品番:09471-12119
  • 回転灯用 G18B15S 12V 5W オーム電機

    回転灯用 G18B15S 12V 5W

    オーム電機
    169税込186
    1個
    当日出荷
    口金B-15S形状G-18クリア定格120V/5W全高(mm)36直径(mm)18
  • AC100V・DC12V・USBポータブル電源 エスコ

    AC100V・DC12V・USBポータブル電源

    エスコ
    278,700税込306,570
    1台
    翌日出荷
    正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)
    仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能
  • パトライト球 12V 5W パイロ電子

    パトライト球 12V 5W

    パイロ電子
    389税込428
    1個
    3日以内出荷
    消費電力(W)5定格電圧(V)12口金BA15Sガラス部G-18
  • G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • パトランプ回転灯G18B15S12V5W 旭光電機工業

    パトランプ回転灯G18B15S12V5W

    旭光電機工業
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
  • G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc

    CF POSH
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    12V10/5W
  • TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E TDKラムダ

    TDK-Lambda DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 18 V dc, 1.5W, CC1R5-1212SF-E

    TDKラムダ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9→ 18 V dc。定格電力 = 1.5W。入力電圧公称 = 9→ 18 V dc。出力電流 = 125mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = PDIP。絶縁電圧 = 500V ac。奥行き = 8.51mm。最高温度 = +85℃。CC1R5-E シリーズ 絶縁型DC-DCコンバータ 1.5 W シングル / デュアル出力. タンタルコンデンサ/誘電体コンデンサなし スルーホールタイプ 動作温度範囲: -40 → +85 ℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球) M&H

    GGレンズバルブ口金球 G18 12V(ダブル球)

    M&H(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    レンズ効果で被視認性アップ!。電球先端部に集光レンズ加工を施し、正面方向への照射を鋭い発光とすることで、前方へのアピール度、被視認性をアップさせました。
    ガラス球形式G18定格電圧(V)12クリア適合ウインカー/ポジション/ストップ/テールタイプダブル口金BAY15d
  • 準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)

    準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付

    大橋産業(BAL)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    ◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
    付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)274バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB Type-A Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
  • 準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL)

    準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付

    大橋産業(BAL)
    4,988税込5,487
    1個
    4日以内出荷
    ◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
    付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書質量(g)179バッテリー準個体リチウムイオン電池本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)入力端子USB Type-C最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時バッテリー容量(mAh)5000出力端子USB Type-C最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W RECOM

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc 5W

    RECOM
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    EN60950-1、UL60950-1、EN60601-1。動作温度はディレーティングなしの温度です。Recom 5 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H4/Aシリーズ。5W DIP24パッケージ 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 4 kVdc絶縁 0.2 %ラインレギュレーション 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 85 % (typ)の効率
    仕様●出力電圧:±12V dc●入力電圧範囲:18 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:4kV dc●定格電力:5W●出力電流:±210mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:2●医療規格認定:あり●パッケージ:DIP●最低温度:-25℃●最高温度:+75℃アズワン品番65-7225-85
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    欠品中
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2422

    TRACO POWER
    31,980税込35,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = ±12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = ±250mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±2%。最低温度 = -40℃。EN60950-1、UL60950-1. 動作温度には70 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングがあります。. Traco 3.96 → 6 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL 5シリーズ. 2:1のワイド入力範囲 1.5 kV入出力間絶縁 EN55022A適合の入力フィルタリング 連続短絡保護 業界標準ピン配列の24ピンDIP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2412 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 5W, TEL 5-2412

    TRACO POWER
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc。定格電力 = 5W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24, PDIP。絶縁電圧 = 1.5kV dc。奥行き = 10.2mm。シリーズ = TEL 5。ロードレギュレーション = ±1%。最高温度 = +85℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1212

    TRACO POWER
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 = 12V dc。入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc。定格電力 = 6W。入力電圧公称 = 12 V dc。出力電流 = 500mA。実装タイプ = スルーホール。分離式 = あり。出力数 = 1。パッケージ = DIP 24。絶縁電圧 = 1.5kV dc。幅 = 20mm。シリーズ = TEN 5。ロードレギュレーション = ±1%。最低温度 = -40℃
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 9 → 18 V dc, 6W, TEN 5-1222

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 9 18 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 12 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。最低温度 -40℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422 TRACO POWER

    TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2422

    TRACO POWER
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    出力電圧 ±12V dc。入力電圧範囲 18 36 dc。定格電力 6W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 ±250mA。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 2。パッケージ DIP 24。絶縁電圧 1.5kV dc。幅 20.3mm。シリーズ TEN 5。ロードレギュレーション ±5%。代表規格 UL 60950-1℃。UL60950-1、IEC EN60950-1. CSAファイル番号226037. Traco 3.96 6 DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEN 5シリーズ. Traco PowerのTEN 5シリーズは、業界標準フットプリントのDIP-24パッケージに収められた、絶縁5 DC-DCコンバータ製品です。 この高効率整流コンバータの動作温度範囲は-40 +75 ℃です。 フルSMDデザインで、高い信頼性が保証されています。 TEN 5シリーズはEMI入力フィルタ内蔵で、外部コンポーネントなしでEN55022とFCC Level Aに準拠します。 バッテリ駆動の装置、産業用プロセス制御システム、遠距離データ通信など、非常に広い動作電圧範囲を必要とするあらゆる用途に適しています。. 2:1のワイド入力範囲 フルSMDデザイン 最大86 %の高効率 広い動作温度範囲: 40 85 I O絶縁: 1500 dc 無限短絡保護 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 業界標準ピン配列の24ピンDIP 高信頼性: MTBF >; 100万 時間
    RoHS指令(10物質対応)対応
...