カテゴリ
- 自動車純正部品(13)
- ニッサン純正品番先頭AY(5)
- スズキ純正品番先頭09(2)
- ダイハツ純正品番先頭90(1)
- ニッサン純正品番先頭26(4)
- スズキ純正品番先頭36(1)
- 自動車補修部品(18)
- 車用ブリスターパック(4)
- バイク部品(64)
- 電球(5)
- 制御機器(53)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- バイク純正部品(23)
- 防災用品(23)
- パソコン/周辺機器(12)
- 防犯用品(7)
- トラック用品・パーツ(5)
- 厨房用品(4)
- 電動工具(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- カー用品(3)
- 農業機械(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ニッサン(9)
- スズキ(19)
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
- ダイハツ(1)
- ハリケーン(9)
- レイブリック(スタンレー)(3)
- KOITO(小糸製作所)(1)
- PSテクノサービス(1)
- 旭光電機工業(1)
- エスコ(5)
- CGC(千代田)(5)
- Jackery(ジャクリ)(7)
- Kawasaki(4)
- KIJIMA(キジマ)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(25)
- POSH Faith(8)
- RS PRO(9)
- SMC(27)
- TRACO POWER(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「12v8w」の検索結果

MLL1 LP530 FOG 12V8W
PIAA(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
MLL5 1100P FOG 12V8W
PIAA¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性15Gクリア
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考ストップ・テール部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-V600C 噴頭部品_No.34、BSM-1300L-2 センタブーム 高低シリンダ部品_No.31、BSM-1030SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-C2 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1040SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-1030SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-630SLT-BC2-1(14M) コンビネーションランプ 回転灯部品_No.5、BSM-830L 2002ネン スイッチボックス 電装品部品_No.22、SSA-V1000C 送風機部品_No.33、BSM-1240SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-1230SLT-C2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2S コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-830SLT-BC2 電装品部品_No.6、BSM-840SLT-C2-1 コンビネーションランプ 回転灯部品_No.6、BSM-630SLT-C2-1 ブーム取付台部品_No.4、BSM-1310L センタブーム 高低シリンダ,コンビネーションランプ部品_No.31など
LEDバルブ 12V23/8W S25 BAY15D (12Vストップ球) フォークリフト専用
PSテクノサービス(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個欠品中全国のフォークリフトディーラーが採用しているプロ仕様。フォークリフト専用設計電球型LEDバルブ。長寿命、防水(IP65)。サージ(過電圧)で球切れしにくいIC内臓型用途フォークリフト専用交換球LED電球仕様【白熱球換算】12V23/8W、【IC内蔵】有全長(mm)51電源(V)12口金BAY15Dバルブ径(Φmm)25チップ数39光束(Lm)320/80RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類Sワット数3/0.8W
バルブ12V23/8W
BIGM(丸山製作所)¥519税込¥5711個8日以内出荷備考12V23/8W部品名称バルブ12V23/8W図解NoSSA-S602DXVT 送風機(2)部品_No.28、SSA-F616M 送風機(2)部品_No.48、SSA-N550DX 送風機・コンビネーションランプ部品_No.57、SSA-S1002 送風機(2)部品_No.34、SSA-N500 送風機・コンビネーションランプ部品_No.60、SSA-α1002ST 送風機-2部品_No.28、SSA-N550 送風機・コンビネーションランプ部品_No.58、SSA-F616 送風機(2)部品_No.26、SSA-α602M 送風機-2部品_No.47、SSA-α602 送風機-2部品_No.27、SSA-S602DX 送風機(2)部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(2)部品_No.47
バルブ 12V23/8W 217-6004
KIJIMA(キジマ)¥899税込¥9891個6日以内出荷メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-6004。色[カラー]:クリア。仕様:G18ダブル。内容量[数量]:2コ。消費電力/明るさ[ワット]:23/8。電圧[ボルト]:12仕様G18ダブル色クリア電圧(V)12消費電力(W)23/8内容2コ
S25(BA15S) オレンジバルブ ダブル球(12V 23/8W)
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥679税込¥7471セット(2個)当日出荷S25バルブ 2個セット 12V用 S25タイプ オレンジ ダブル球(23/8W) 180℃段違いピンタイプになります。タイプS25定格電圧(V)12ガラス球形式S25![B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [ホワイト] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [ホワイト]
POLARG¥469税込¥5161個9日以内出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。形状S25定格12V 27/8W発光色ホワイト![B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [アンバー] POLARG](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
B1 ハイブリッドハロゲン (S25) 12V 27/8W [アンバー]
POLARG(1件のレビュー)¥629税込¥6921個9日以内出荷豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!。白熱ハイパワーカラーバルブ。「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。形状S25定格12V 27/8W発光色アンバー
250V/8.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,240税込¥4,6641個当日出荷エスコ品番EA758ZA-25C寸法(mm)Φ13×33電圧(V)250消費電力(W)8口金E12電球形状パネル球
組み込みスイッチング電源 5 V dc 12 V dc 5.42 A 8 A 65W
TRACO POWER¥19,980税込¥21,9781個当日出荷Traco 12 / 5 V TPP 65 シリーズ、60 W の出力電力、AC/DC 医療用電源。効率が最大 92 % と高く、電力密度も高くなっています。アース漏洩電流は 75 μ A 未満で、高い信頼性と優れた熱管理を実現します。最高5000 mの高度で動作 保護クラス l 及び ll 準備 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ ねじ端子接続付きの密閉型電源装置仕様●医療規格認定:あり長さ(mm)102.4幅(mm)60.5取付シャーシマウント奥行(mm)34.5規格CE/UKCA/EAC/ES 60601-1/UL 62368-1/IEC 60601-1/IEC 62368-1シリーズTPP 65定格電力(W)65端子形状ねじ端子出力電圧(V)±5dc、±12dc出力電流(A)5.42、8出力点数2動作温度(℃)-40~85効率90%アズワン品番65-7216-91パッケージカバー付ロードレギュレーション0.5%(出力1)、1.5%(出力2)絶縁電圧(kV)4ac入力電圧レンジ(V)85~264ac、120~370dc