カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「1318107-1」の検索結果

TE Connectivity 圧着端子コンタクト メス ダイナミック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様ジェンダー = メス併用 = Dynamic 2000コネクタハウジングシリーズ = Dynamic 2000最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWG最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +105℃TE Connectivity DYNAMIC D-2000シリーズ圧着コンタクト. DYNAMIC D-2000シリーズタブ / レセプタクルコンタクトは、DYNAMIC D-2100シリーズコネクタハウジング向けです。ハウジングにコンタクトを挿入すると、ハウジング内のランスがコンタクトをしっかり固定します。また、カチッと音がするので、確実にロックしたことがわかります。また、専用工具で取り外が簡単です。これらのDYNAMIC D-2000シリーズコンタクトは捩れに強い箱形構造で、3点接触方式により高い電気的信頼性を実現しています。コンタクトのワイピング長が長いので、産業機械で使用する際に必要になる、高い電気的信頼性が実現します。. 特長と利点. こじりに強い箱形設計 3点接触方式により高い電気的信頼性 コンタクトのワイピング長が長い. 製品用途の情報. DYNAMIC D-2100コネクタは、ほとんどの産業用信号用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,590税込¥6,1491パック(100個)当日出荷から6日以内出荷ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。形状ストレート材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき種類角型定格電流(A)Max5結線方法圧着動作電圧(V)AC/DC250