カテゴリ
- 制御機器(2)
- 手袋(2)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
「1470-3p」の検索結果

タフレッド
アトム(142件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081袋(3双)当日出荷フィット感と耐久性のバランスが抜群な天然ゴムコーティング手袋。背抜きコーティングなので通気性に優れています。天然ゴムのすべり止めなので磨耗に強く、すべり止め効果が抜群です。
ヘビーデューティコネクタ Han 1A シリーズ メス 3極 10A 400 V 1A 09100033100
ハーティング¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷インサート、圧着終端、メス、ポリアミド、RAL9005 (ジェットブラック)、定格電流: 10 A、サイズ: 1 A、コンタクト: 3、+ シールド、導体断面積: 0.14 → 2.5 mm 2、スナップイン式ラッチ仕様●タイプ:コネクタインサート●定格電流:10A●シリーズ:Han 1A●オス/メス:メス●ポール形式:3P+E●範囲:Han●定格電圧:400 V●結線方法:圧着●IP保護等級:IP20、IP65●コード番号:188-1470アズワン品番65-7587-66