カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「1470g1d-1usb」の検索結果

1次元バーコードスキャナ
honeywell¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷全方向読み取り、スタンド標準付属、本体5年保証、2Dスキャナへのアップグレード可能付属品スキャナ本体、接続ケーブル、フレキシブルスタンド使用温度範囲(℃)0~50規格FCC Part 15 ClassB、 CE消費電力(W)動作時:2(400mA@5VDC)/待機時:0.45(90mA@5VDC)照度(Lx)0~100000保証期間5年(ケーブルを除く)防塵・防滴IP40保存温度範囲(℃)-40~60安全規格LED Safety IEC 62471:2006、CB Scheme IEC 60950-1RoHS指令(10物質対応)対応イメージセンサーエリアイメージャー(1040×720px)ESD保護空中放電 ±15kV/接触放電 ±8kV使用湿度範囲(%RH)~95(結露なきこと)