カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,034)
- 空調・照明・電設資材(6,217)
- メカニカル部品(5,168)
- 制御機器(5,037)
- 作業工具(4,461)
- 科学研究・開発用品(4,285)
- 物流用品(3,962)
- 切削工具(3,268)
- 建築金物(2,869)
- 厨房用品(2,757)
- 測定用品(2,570)
- 卓上消耗品(2,452)
- 配管・水廻り設備部材(2,196)
- 油圧機器・油圧ホース(1,829)
- 機構部品(1,732)
- 研磨材(1,686)
- 店舗什器・備品(1,608)
- 安全標識(1,409)
- ねじ・ボルト・釘(1,222)
- 保管用品(1,175)
- 電気材料(1,091)
- FA担当者のオススメ新商品(1,006)
- 学童・教育用品(845)
- パソコン/周辺機器(840)
- 医療(780)
- オフィス家具(765)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(757)
- 建材・エクステリア(716)
- 清掃用品(665)
- 塗装・養生・内装用品(602)
- 梱包用品(566)
- 事務用品(548)
- 安全保護具(469)
- 農業・園芸資材(463)
- 電動工具(448)
- 農具(339)
- 船舶用品・漁業資材(320)
- 家電(316)
- 救急・衛生(305)
- 日用品(302)
- バイク部品(282)
- 防災用品(277)
- 安全用品(269)
- ポンプ・送風機・電熱機器(241)
- テープ(235)
- 介護用品(232)
- はんだ関連・静電気対策用品(209)
- 測量用品(土木/建設)(192)
- 住設機器(176)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(168)
- 溶接用品(164)
- 縫製用品(157)
- 整備工具・収納(154)
- トラック用品・パーツ(152)
- 作業服(136)
- クリーンルーム用品(126)
- 鈑金・塗装(125)
- カー用品(121)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(113)
- 測定関連サービス(111)
- 自動車補修部品(104)
- 農業機械(101)
- 空圧工具(101)
- 防犯用品(83)
- 自転車部品(82)
- バイク純正部品(81)
- 印刷用紙/インク/印刷機(76)
- ヘルスケア(72)
- スプレー・オイル・グリス(68)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(66)
- 洗車・清掃(65)
- トラック輸送・安全用品(65)
- バッテリー・電装(57)
- 肥料・農薬・除草剤・種(54)
- ガレージ機器・整備設備(53)
- 接着剤・補修材(48)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(47)
- 自転車整備工具・アクセサリー(44)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(43)
- 食品・飲料(41)
- フォークリフト・産機・建機用品(40)
- 自動車用オイル・ケミカル(38)
- 理美容(36)
- マスク(33)
- 洗剤・除去剤(29)
- 手袋(28)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(26)
- 塗料(22)
- タイヤ・足回り(14)
- 名入れカレンダー(13)
- 完成車(12)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(11)
- 安全靴・作業靴(10)
- 自動車純正部品(9)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(8)
- エンジン工具(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 進物(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(366)
- CKD(659)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(508)
- NSK(日本精工)(420)
- onsemi(395)
- Panasonic(パナソニック)(3,145)
- RS PRO(1,191)
- SMC(16,590)
- TRUSCO(1,195)
- アズワン(988)
- アーテック[学校教材・教育玩具](444)
- エスコ(2,767)
- コガネイ(467)
- ノーブランド(581)
- ハンマーキャスター(477)
- マルゼン[厨房機器](1,071)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(502)
- 三菱電機(1,706)
- 堀内機械(554)
- 大阪魂(878)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

デジタルノギス 大文字2 150mm
シンワ測定(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1本ほか当日出荷から15日以内出荷大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.01~150最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)155使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)40寸法a(mm)235本体寸法(mm)235×77×15.5使用温度(℃)0~40寸法e(mm)64最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60デプスバーあり本体サイズ(mm)235×77×15.5寸法c(mm)15寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)有特性●読み取りやすい文字高13mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
ダブルSフック ステンレス製 150mm
TRUSCO(3件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷横ブレしにくいS字フックです。内径が違うフックがついており使い分けが可能です。ステンレス製でサビに強いです。用途物の吊り下げ、引っ掛けとして。トラスコ品番257-7006材質ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨奥行(mm)18寸法L(mm)144寸法D(mm)3寸法W1(mm)30寸法W2(mm)50使用荷重(kN)0.049
エア抜きポンプ フルード用 チューブ150mm付
(71件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷ブレーキフルードの交換する際にキャリパーからオイルを注入するエア抜き作業に使用します。用途ブレーキフルードなどのエア抜きに付属品チューブ(外径5×内径3×長さ150mm)容量(mL)30販売区分業務用
ストレートニッパ 150mm
フジ矢(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷ストレート刃で、シャープな切れ味です。切断面がフラットにきれいに仕上がります。用途通信機器・TV・パソコン・精密機器等の電線を切断するニッパ。仕様成形カバー付トラスコ品番369-3309全長(mm)152質量(g)120刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.6切断能力(Φmm) 銅線2
デジタルノギス カーボンファイバー 大文字 150mm
シンワ測定(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本ほか当日出荷から10日以内出荷大きな数字で読み取りやすいデジタルノギスです。用途外径測定、内径測定、深さ測定、段差測定に。測定範囲(mm)0.1~150最小表示量(mm)0.1仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)カーボンコンポジットプラスチック(カーボン5%含有)質量(g)65使用温度範囲(℃)0~40電源リチウム電池CR2032×1個(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)寸法d(mm)40寸法a(mm)237本体寸法(mm)237×77×19使用温度(℃)0~40寸法e(mm)60最小読取値(mm)0.1寸法b(mm)77保存温度(℃)-10~60本体サイズ(mm)237×77×19寸法c(mm)16寸法g(mm)3.9オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)16保存湿度(%)80以下デプスバー(有・無)有最大許容誤差(μm)外側測定:±300/内側測定:±500特性●読み取りやすい文字高15mmの大型液晶表示を採用しました。●測定物にキズを付けにくい素材です。●比較測定、間接測定ができるゼロセット機能付です。●デジタルユニット部をスライドするとON/OFFボタンを押さなくても起動します。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●オートパワーオフ機能付です。
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm
SK(新潟精機)¥469税込¥5161個当日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5アズワン品番64-4374-02長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目
150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
ジャンプワイヤ オス-メス 150mm
E-CALL¥859税込¥9451個当日出荷仕様●コネクタ1:オスピン●コネクタ2:メスピン●長さ:-●色:-●コネクタ1:オスピンアズワン品番68-2037-30
曲尺 150mm 鉄工用
SK11¥2,298税込¥2,5281本当日出荷測定値が読みやすい段差型目盛の曲尺です。信頼のJIS1級目盛です。圧延製法により、粘り強く弾力性に優れ折れにくい高耐久品です。角度が狂いにくい、厚手幅広タイプです。内側基準の測定に便利な、内側目盛付です。 信頼のJIS1級目盛です。用途長さの測定、測定対象物へのケガキ、角度だし。仕様厚手幅広材質ステンレスサイズ(mm)150
大画面カーボンファイバーデジタルノギス150mm
TAKAGI(高儀)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1アズワン品番67-3064-80
ユニクロ ヒラオレ 150MM
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。寸法A(mm)150寸法F(mm)4.5寸法B(mm)150寸法C(mm)30寸法T(mm)2.5
クッショナー 巾210×高150mm
ヤヨイ化学¥229税込¥2521個当日出荷刃先に弾性プラスチックを使用しているので下地の不陸によくなじみ、床糊塗布時の音なし。刃先はクシ目状とヘラ状の2通りに使用できる
切断砥石 両面補強 AZ 径150mm×厚さ1.4mm
(9件のレビュー)¥389~税込¥428~1枚ほか当日出荷Φ150mmのジルコニア(AZ)切断砥石です。 薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し 優れた作業性を発揮します。これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ用途一般鋼・ステンレス鋼兼用仕様両面補強粒度46厚さ(mm)1.4色黒砥材AZ穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])10191硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/s[m/min])80外径(Φmm)150結合剤BF販売区分業務用
リードペンチ 150mm
スリーピークス¥2,498税込¥2,7481個当日出荷頑丈で幅広い先端で強力につかみ、線材や板金などの各種加工に対応します。 切断能力はありません。先端刻み付。トラスコ品番853-5008材質S55C全長(mm)150質量(g)125材質(グリップ)ビニール
JIS強力ニッパ 150mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷JIS規格の標準的な強力ニッパです。用途電気工事、弱電関係等での電線の切断作業用ニッパ。トラスコ品番365-4966材質特殊鋼全長(mm)156質量(g)160刃形厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線3硬度HRC(刃部)56-64
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
KTC¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
ブルーレベルJr.2 150mm マグネット付
シンワ測定¥2,598~税込¥2,858~1個ほか当日出荷から20日以内出荷プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 垂直気泡管、45°気泡管付です。 強力マグネット付です。質量(g)110呼び寸法(mm)150本体寸法(mm)150×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
ノギス ジョウ用カバー 150mm用
信越精密(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷ノギスと人を守ります。 ノギスの先端は尖っており、人を傷つけてしまう恐れがあります。 また刃先の先端が曲がってしまうと正確な測定ができなくなります。 カバーを付けることにより、持ち歩く際にそのような心配がなくなります。 柔軟性があり、簡単に脱着が可能です。用途不意の落下等からノギスの先端を保護するノギスカバーです。材質エラストマー
JISラジオペンチ 150mm
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷先端が強靭で折れずに曲がらず切れ味に優れています。用途AV・通信・精密機器の組立、修理、ホビー関係用ラジオペンチ。仕様ばね付トラスコ品番365-5016材質グリップ:樹脂全長(mm)160質量(g)120先端先細先端形状3×2.5mmJIS規格適合切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り
ラバーパッド(150mmΦ用)
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷150mmΦランダムアクションサンダー用ラバーパッドです。マジック式ペーパー用です。適合機種:GEX125AVE用途150mmΦランダムアクションサンダーでの一般的な研磨作業に。仕様マジック式トラスコ品番732-7340適合機種ランダムアクションサンダーGEX125AVE材質ゴム質量(g)155タイプミディアム(中仕上げ)外径(Φmm)150アズワン品番65-1946-32RoHS指令(10物質対応)対応
レジノイド砥石 150mm
HiKOKI(ハイコーキ)(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷厚さ(mm)16色黒結合剤B最高使用周速度(m/s)50外径(mm)150穴径(mm)12.7
ラジオペンチ150mm
Three Axis¥799税込¥8791丁当日出荷手になじむ握りやすいグリップです。板ばね付で楽々作業可能です。トラスコ品番388-8000形状ラジオペンチ全長(mm)150切断能力(mm)1
シルバー直尺 150mm GC15
ヤマヨ¥529税込¥5821個当日出荷シルバー直尺 JIS1級 読みやすい表面艶消しメッキ仕上げ 読み取りやすい10cm毎の赤数字入り(15cmは5cm毎)仕様●長さ:15cm●重量:11g●コード番号:119-0164064アズワン品番67-4834-56
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![150mm [黄]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462706-180824-02.jpg)












![150mm [青]結束バンド エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03462672-170209-02.jpg)