カテゴリ
- 自動車純正部品(11)
- メカニカル部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BAGSTER (バグスター)(1)
- KSフィルター(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(4)
- スバル(1)
- スリーボンド(1)
- ダイハツ(1)
- トヨタ(5)
- ホンダ(3)
- メディアカバーマーケット(5)
- 大同メタル工業(1)
- 日東工業(1)
- 渡辺電機工業(1)
エコロジープロダクト
「1533f」の検索結果

一液湿気硬化型弾性接着剤 1533F
スリーボンド¥5,398税込¥5,9381本当日出荷ポリプロピレンに代表される難接着材質への接着性が良好です。一液性で、プライマー処理が不要です。弾性接着剤のため、振動・衝撃などの応力緩和性が良好です。ジブチルスズ化合物フリー品(EU 規制対応)です。用途オレフィン系樹脂製電装部品、各種電気部品、水周り部品などの接着・シールなどトラスコ品番698-7722色黒容量(g)150主成分シリル基含有特殊ポリマー粘度(Pa・s)180危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
BP15-F 自在ブッシュ
日東工業¥1,998税込¥2,1981セット(50個)当日出荷キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご利用ください。材質ナイロン色白RoHS指令(10物質対応)対応
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F
大同メタル工業(6件のレビュー)¥119税込¥1311個当日出荷から3日以内出荷環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。長さ公差(mm)0/-0.3
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷から4日以内出荷電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当演色指数(Ra)80調光の可否不可調色の可否不可
グラフィカルデジタルパネルメータ(直流電圧・電流)
渡辺電機工業¥69,980~税込¥76,978~1個6日以内出荷直流電圧・電流計測に対応し、工場製造工程における生産ラインでの高速サンプリングなどが得意です。 部品検品時の異常判定やクリアランス判定などで、検査工程の短縮化に最適です。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA電源電圧(V)AC100~240±10%表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)消費電力(VA)10(AC100V)、14(AC240)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000、【入力ch間相互】AC1500CE-対応品対応第1入力信号±99.999μA
パワーバルブ レギュレータバルブ VEX1シリーズ
SMC¥35,980税込¥39,5781個当日出荷から22日以内出荷・幅広いサイズバリエーション、接続口径1/8~2。 ・VEX1:大容量排気形減圧弁。
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
SMC(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から50日以内出荷・3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定 ・エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動 ・二段切換設定 多段圧力制御ボディサイズ5
液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性指紋防止
液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護します。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
のぞき見防止 プライバシー フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 左右方向からの覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,498税込¥1,6481枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。高い透過率により、画面がクリアで文字もくっきりと見えます。付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種SHARP AQUOS sense10 SH-M33 SH-53F SHG15寸法(mm)67.2×142.1取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム AQUOS sense10 SH-M33 / SH-53F / SHG15 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。付属品クリーニングクロス、ヘラ適合機種AQUOS sense10 SH-M33 / SH-53F / SHG15材質PET素材厚さ(mm)約0.6容量1枚硬度3H透過率(%)約63紫外線遮断率(%)約99サイズ(mm)67.2×142.1特性のぞき見防止360度ブルーライトカット率約48%































![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ(VEX1533) SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono43402013-170127-02.jpg)

![VEX1[1-9] - パワーバルブ精密レギュレータ SMC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68993603-210720-02.jpg)