カテゴリ
- 保管用品(22)
- タイヤ・足回り(18)
- オフィス家具(13)
- メカニカル部品(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 機構部品(5)
- 物流用品(4)
- 制御機器(2)
- 農業・園芸資材(2)
- バイク純正部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- サカエ(22)
- Igus(イグス)(7)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(6)
- TRUSCO(5)
- タカノ(5)
- TOYO TIRES(5)
- ナイキ(4)
- ニシキ工業(4)
- LION (ライオン事務器)(3)
- DNライティング(3)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- 日本モレックス(molex)(2)
- Hankook(ハンコック)(2)
- 椿本チエイン(1)
- ネグロス電工(1)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- PIRELLI(ピレリ)(1)
- KENDA(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「1545r」の検索結果

中量棚B型 連結
サカエ¥66,980税込¥73,6781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚C型
サカエ¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン材質(本体)スチールタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中量棚CW型
サカエ¥61,980税込¥68,1781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色アイボリータイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中軽量棚NE型 連結(グリーン)
サカエ¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
ラークラック連結150kg (グリーン)
サカエ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーンタイプ連結板厚(mm)棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
中量棚(グリーン) NL型連結300kg
サカエ¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン仕様組立式材質(本体)スチールタイプ連結均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
中軽量棚 ML型連結250kg
サカエ¥74,980税込¥82,4781台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 ボルトレスの為、支柱にビーム棚受けを差し込むだけで組立簡単です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン仕様ボルトレスタイプ連結板厚(mm)棚板:40棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250
重量棚NR型(連結/1000kg/段タイプ)
サカエ¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷組立ては、差し込むだけの簡単組立。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応
中量棚WG型連結300kg(ホワイトグレー)
サカエ¥50,980税込¥56,0781台翌々日出荷中量ラックを小型化、経済性優先のスチールラックです。 収納品の形状や数量に合わせて、上下50mmピッチで自由に棚板を移動できます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレー仕様組立式タイプ連結均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)300、(棚1連当り)2000棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
ナイロンコネクター パネルマウント
日本モレックス(molex)¥65税込¥721個5日以内出荷仕様●定格電圧:250V●ピッチ:5.03mm●コネクタの形態:リセプタクル●ピン数:2ピン●使用温度範囲:-40℃~+105℃●色:白●入数:1個アズワン品番67-0400-33
中量棚BW型 連結
サカエ¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
中軽量棚NEW型 連結(ホワイトグレー)
サカエ¥38,980税込¥42,8781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グレータイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)200
中軽量棚ML型 連結
サカエ¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュタイプ連結棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)250
中軽量棚MEF型連結200kg(グリーン)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色グリーン仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
軽中量棚
サカエ¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)タイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)150
ラークラック(ブラック/150kg/高さ1800/連結)
サカエ¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷組立ては支柱に差し込むだけの簡単組立構造です。棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。用途に合わせて、何台でも連結が可能です。樹脂製ベースキャップ使用により、床を傷つけにくくなっています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド仕様ボルトレス色ブラック高さ(mm)1800材質(本体)スチールタイプ連結耐荷重(kg/段)150棚ピッチ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
ラークラック連結150kg (アイボリー)
サカエ¥62,980税込¥69,2781台翌々日出荷組み立ては支柱に差し込むだけの簡単組み立て構造です。 棚板は50mmピッチで移動可能です。収納に合わせて増減可能です。 用途に合わせて何台でも連結可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュタイプ連結板厚(mm)棚板:35棚ピッチ(mm)50枠幅(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
【サマータイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS
TOYO TIRES(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。ウェット性能にさらなる*磨きをかけたスタンダード低燃費タイヤ。ウェット制動がNANOENERGY3よりもさらに13%短縮!。ナノバランステクノロジーとパターン設計ですぐれた摩耗ライフを実現。低燃費タイヤグレード「A-b」を実現した低燃費に優れたタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプTOYO TIRES(トーヨータイヤ) NANOENERGY 3 PLUS適合ボディタイプ乗用車
SL201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り
BLIZZAK VRX3
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から6日以内出荷ブリザック史上最高性能「断トツ」氷上性能。【氷上ブレーキ 20%向上】氷の路面にしっかり密着、止まる。(※)。【摩耗 17%向上】摩耗ライフ向上。さらに「長持ち」ロングライフで経済的(※)。【効き持ち向上】効きが「長持ち」続く安心感(※)。(※)従来品 VRX2比。商品の個体差・運転状況により異なる場合がございます。全ての商品に性能・効果の発揮を一律に保証するものではございません。用途乗用車四輪タイヤ
中軽量棚MEWF型連結200kg(アイボリー)
サカエ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷ボルトレス方式なので組み立てが簡単です。また移設などによる分解、組立もスピーディにできます。 棚板の増減も簡単にできます。 単体型にも連結可能です。 50mmピッチで、棚板上下簡単に移動。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)色ベージュ仕様ボルトレスタイプ連結棚ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)200
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04
ROADSTONE(ロードストーン)¥34,980税込¥38,4781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。環境性能にも配慮した走りを楽しむスポーツタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) EUROVIS Sport 04適合ボディタイプ乗用車
中量棚PB型パネル付(500kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)500
テーブル
LION (ライオン事務器)¥84,980税込¥93,4781台6日以内出荷から46日以内出荷確かな機能と上質を映す、有機的なデザイン。仕様平行スタック式高さ(mm)720機構天板跳ね上げ式棚スチール丸パイプ・メラミン焼付塗装(ブラック)材質(天板)木製・メラミン化粧板・ソフトエッジ(2色成型)天板厚さ(mm)20ベース(脚部)アルミダイキャスト・アクリル焼付塗装(シルバー)・Φ60mmウレタン双輪キャスター4個(2個ストッパー付)・アジャスト機構(調整幅:約13mm)支柱(脚部)60×30mmスチールパイプ・メラミン焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
オーデリック 高演色LED 超浅型 ベースダウンライト 電源装置直上形
ODELIC(オーデリック)¥4,798税込¥5,2781台5日以内出荷超浅型ベースダウンライト 電源装置直上型 天井裏に余裕がない場所も設置可能な超浅型。電源装置が本体の直上にあるため、施工も簡単です 高演色照明R15クラス2種別LED一体型幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.2取付傾斜天井取付:可能(55度)材質(本体)アルミダイカスト埋め込み深さ(mm)36ランプの種類高演色LED光源寿命50000時間明るさ白熱灯器具100W相当演色指数(Ra)94埋込穴(Φmm)100調光の可否不可取付必要高(mm)36取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ)
サカエ¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)750均等耐荷重(kg/段)150
ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥999税込¥1,0991個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥859税込¥9451個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
PROXES Comfort IIs
TOYO TIRES¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から6日以内出荷上質なクルージングを追求し、環境性能も進化させたプレミアムコンフォートタイヤ。PROXES Comfort IIsは、上質なクルージングを追求し、環境性能を進化させたプレミアムコンフォートタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用し、トレッドパターン※内で機能を分担させる非対称パターンを採用しました。タイヤの内側と外側で最適なパターン設計を施し、タイヤパターンに起因して発生するノイズの騒音エネルギーをメーカー従来品(PROXES C1S)比で22%低減、快適な車内空間を提供する高い静粛性の確保に寄与しています。トレッド部に配置したブロックの剛性を向上させることにより操縦安定性を向上させ、レーンチェンジの時などにおけるふらつきを抑制し、上質な乗り心地と操縦安定性の両立を図っています。材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いて、低燃費コンパウンドの開発を行ないました。新シリカ分散剤を採用し、転がり抵抗の低減、ウェット性能及び耐摩耗性能の向上に効果を発揮するシリカをより均一に分散させることで、これらの性能を高次元で最適化させました。この新シリカ分散剤には「持続可能なモビリティライフの実現」をめざすメーカーの方針に沿って、天然由来のサステナブル素材を使用しています。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
PROXES TR1
TOYO TIRES¥20,980税込¥23,0781本3日以内出荷確かなグリップ力と圧倒的な存在感を放つスポーティータイヤ。PROXES TR1は、ドライバーの要求に応える確かなハンドリング性能と独創的なデザインを兼ね備えたスポーティータイヤです。街乗りやワインディングの多い道路などでスポーティーな走行を楽しめるとともに、ドレスアップやカスタムを楽しみたいユーザーにも適した製品です。本製品の開発にあたり、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を用いたフルシリカ配合の先進的なゴムコンパウンド技術の採用。タイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を活用するとともに、構造の最適化を図りました。ウェットハンドリング性能と操縦安定性がメーカー従来品(PROXES T1R)比で向上しています。スタイリッシュでアグレッシブな非対称デザインのトレッドパターンを採用し、デザイン性も重視しています。用途タイヤ・足回り本数1本商品タイプタイヤのみ
PROXES Sport 2
TOYO TIRES¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷から6日以内出荷高次元のハンドリング性能とブレーキ性能を実現。環境にも配慮したプレミアムスポーツタイヤ。PROXES Sport 2はスポーツタイヤに求められるハンドリング性能とブレーキ性能を高次元で実現させたプレミアムスポーツタイヤです。パターン設計にあたっては、メーカー独自のタイヤ設計基盤技術「T-MODE(ティーモード)」を、材料開発にあたっては、メーカーの材料設計基盤技術「Nano Balance Technology(ナノバランステクノロジー)」を活用しました。非対称のトレッドパターンとコンパウンドを採用することによって機能の分担を図り、ブレーキ性能とハンドリング性能を効果的に向上させています。トレッド部の内側のコンパウンドにはゴムの柔軟性に寄与するシリカを均一に分散することで、路面の凹凸にタイヤがしなやかに接地し、ウェット、ドライ双方の路面でのグリップ性能が向上しました。一方で外側のコンパウンドでは、シリカの分散を制御することでゴムの剛性を確保しています。構造設計ではサイド部のたわみを最適化する新プロファイル形状を採用することで、レーンチェンジやコーナリングの際にタイヤの変形が抑制され、ウェット路面、ドライ路面でのハンドリング性能の向上に寄与しました。用途タイヤ・足回り本数1本グリーン購入法適合商品タイプタイヤのみ
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)50色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
テーブル
LION (ライオン事務器)¥55,980~税込¥61,578~1台6日以内出荷から46日以内出荷紺色のサークルキャップが印象的な脚は骨太で高い安定性。大きめのキャスター(直径60mm)で軽快に移動。天板の回転と連動する幕板・棚の折りたたみ機構により、高効率の省スペース収納を実現しました。高さ(mm)720グリーン購入法適合
テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相DC24Vバッテリー専用タイプ)
TRUSCO¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷から31日以内出荷AGVなどに載せやすい電源電圧DC24Vタイプです。ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。最低位をより低くしました。伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。用途荷物の昇降や作業台として。
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ25(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥709税込¥7801個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)25
中軽量棚PML型パネル付(250kg/段・連結・高さ1800mm・5段タイプ)
サカエ¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)棚段数5グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)1250均等耐荷重(kg/段)250