カテゴリ
- 制御機器(81)
絞り込み
ブランド
- KEMET(19)
- MURATA(村田製作所)(12)
- TDK(11)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- EPCOS(9)
- 日本ケミコン(7)
- ニチコン(4)
- VISHAY(4)
- RS PRO(2)
- 京セラ(1)
- ノーブランド(1)
- 東信工業(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
エコロジープロダクト
「160v dc 1μf」の検索結果

コンデンサ 1μF 100V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥649税込¥7141袋(10個)当日出荷現在の標準KMGシリーズから小型化 160 → 450 V dcを除く耐溶剤性タイプ (注意事項とガイドラインを参照) RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:1μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5.5 (Dia.) x 12.5mm●高さ:12.5mm●動作温度 Min:-55℃●直径:5.5mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:2000h●リップル電流:15mArms●誘電正接:0.08%アズワン品番65-7206-68RoHS指令(10物質対応)対応
電解コンデンサ KMQシリーズ リード形
日本ケミコン(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥409~税込¥450~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ
ニチコン(2件のレビュー)¥759~税込¥835~1パック(20個)当日出荷から29日以内出荷種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
RS Pro アルミ電解コンデンサ 100V dc 1μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)当日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 100V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%
MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(10個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ
ニチコン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(20個)当日出荷から80日以内出荷種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
積層セラミックコンデンサ
MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)¥649~税込¥714~1袋(20個)ほか当日出荷バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。用途一般電子機器向け。種類セラミックコンデンサ定格電圧(V)DC50容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
RS Pro アルミ電解コンデンサ 160V dc 1μF
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(100個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 160V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電体材料ファミリ = アルミ電解汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポリエステルコンデンサ(PET), 160 V ac、250 V dc, 1μF, ±10%
VISHAY¥2,398税込¥2,6381袋(5個)翌々日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc取り付けタイプ = スルーホールシリーズ = MKT 1813許容差 = ±10%温度特性 = MKT長さ = 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +100℃直径 = 10mmMKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応
コンデンサ 10μF 160V dc 1袋 10個入
日本ケミコン¥2,598税込¥2,8581袋(10個)5日以内出荷仕様●静電容量:10μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10.5 (Dia.) x 17.5mm●高さ:17.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:10.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●リップル電流:315mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-7199-27
Vishay フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%
VISHAY¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = 368, MKT368。リード間隔 = 22.5mm。長さ = 26mm。奥行き = 8mm。高さ = 20mm。寸法 = 8 x 20 x 26mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。Vishay MKT386メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ. VishayのMKT368シリーズのメタライズドポリエステルフィルムコンデンサは、巻回型モノ構造で、難燃性エポキシコーティングが施されています。. 特長:. UL94V-0コーティング. 性能等級: グレード1 (長寿命). 製品の用途:. このポリエステルフィルムコンデンサに適した用途には、ブロッキング、カップリング、バイパス、蓄電などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5%
KEMET¥49,980税込¥54,9781袋(500個)7日以内出荷KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB
TDK¥1,098税込¥1,2081袋(50個)翌々日出荷TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
EPCOS フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%
EPCOS¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷静電容量 = 1μF。電圧 = 160 V ac, 250 V dc。実装タイプ = スルーホール。許容差 = ±10%。シリーズ = B32562。リード間隔 = 15mm。長さ = 16.5mm。奥行き = 7mm。高さ = 9.3mm。寸法 = 7 x 9.3 x 16.5mm。温度特性 = ポリエステル。末端仕様 = スルーホール実装。動作温度 Min = -55℃。B32560 / B32562シリーズ. 積層ラジアルワイヤ終端型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ これらのデバイスは、コーティングされていないため、隣接する通電部品との沿面距離とクリアランスを順守する必要があります。 省エネランプのランプバラスト回路など、一般消費者向け電子製品や産業電子機器用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 0.47μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(10個)翌々日出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔仕様●静電容量:0.47μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:6mm●高さ:12mm●寸法:13 x 6 x 12mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7088-74
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,098税込¥1,2081袋(10個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-22
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1箱 500個入
EPCOS¥36,980税込¥40,6781箱(500個)7日以内出荷仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7149-90
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781袋(50個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●リップル電流:1.4Aアズワン品番65-7192-52
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-7137-14
コンデンサ 47μF 160V dc 1袋 25個入
ニチコン¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ。ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。特長と利点:。高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μ仕様●静電容量:47μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:12.5 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-40℃●直径:12.5mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:5mm●リップル電流:270mAアズワン品番65-6986-11
コンデンサ 4.7μF 160V dc 1袋 25個入
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281袋(25個)7日以内出荷Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-25℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:78mAアズワン品番65-7207-99
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±10% 1袋 10個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(10個)7日以内出荷R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mmアズワン品番65-6964-04
コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま仕様●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:5mm●シリーズ:ED RADIALアズワン品番65-7140-80
コンデンサ 220μF 160V dc 1袋 5個入
日本ケミコン¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷電子バラスト回路、及びその他の長寿命製品の用途 リプル電流に対する耐久性: 8,000 → 10,000時間 @ 105℃ 溶剤耐性のないタイプ RoHS2準拠(2022年10月現在)仕様●静電容量:220μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16.5 (Dia.) x 26.5mm●高さ:26.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:16.5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●リップル電流:2295mArms●誘電正接:0.2%アズワン品番65-6962-29
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 50個入
Panasonic(パナソニック)¥13,980税込¥15,3781袋(50個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000 ~ 10000 時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40 %高くなっています。高リプル電流 優れた耐久性 低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信
コンデンサ 100μF 160V dc 1袋 100個入
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781袋(100個)7日以内出荷EEシリーズ。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。これらのラジアルコンデンサは、パナソニックEDシリーズに比べて、高周波でのリップル電流が40%高くなっています。高リプル電流優れた耐久性低インピーダンス。用途。パナソニックEEシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器に最適です。仕様●静電容量:100μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:16 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:16mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:7.5mm●シリーズ:EE RADIALアズワン品番65-6979-98
AEC-Q200D フィルムコンデンサ 160 V ac 250 V dc 1μF ±5% 1袋 20個入
EPCOS¥1,698税込¥1,8681袋(20個)7日以内出荷耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 用途 ブロッキング カップリング、デカップリング バイパス 車載用RFI仕様●静電容量:1μF●電圧:160 V ac, 250 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:B32522●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8.5mm●高さ:14.5mm●寸法:18 x 8.5 x 14.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7090-67
コンデンサ 4.7μF 160V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥6,198税込¥6,8181袋(200個)7日以内出荷Mシリーズ。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、+85℃で2000時間の優れた耐久性を誇ります。SUシリーズより小型 高い信頼性 高リプル電流 低インピーダンス 長寿命 外装スリーブ付き。用途。パナソニックMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高いため、汎用用途や産業機器での使用に適しています。仕様●静電容量:4.7μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-25℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:2.5mm●リップル電流:78mAアズワン品番65-7155-23
コンデンサ 33μF 160V dc 1袋 200個入
Panasonic(パナソニック)¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま仕様●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:10 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:10mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:8000h●リップル電流:580mAアズワン品番65-7194-47
コンデンサ 150μF 160V dc 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥2,698税込¥2,9681袋(5個)7日以内出荷EDシリーズ。パナソニックEDシリーズタイプA電解コンデンサは、+105℃で8000~10000時間(ケースサイズによる)の長寿命を誇ります。 このラジアルコンデンサは、高周波高リプル電流を実現します。高さ20 mmの低プロファイルオプションを用意。用途。パナソニックEDシリーズタイプVラジアルコンデンサは、電源入力回路や電子バラストの用途に適していま仕様●静電容量:150μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:18 (Dia.) x 20mm●高さ:20mm●動作温度 Min:-25℃●直径:18mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:10000h●許容差:±20%アズワン品番65-7181-77
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 3.3μF 5% 1セット 288個入
KEMET¥89,980税込¥98,9781セット(288個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 3.3 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●入数:1トレイ(288個入り)●静電容量:3.3μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 2個入
KEMET¥589税込¥6481袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-44
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 6.8μF 5% 1セット 128個入
KEMET¥82,980税込¥91,2781セット(128個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(128個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-12
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 33μF 5% 1セット 60個入
KEMET¥149,800税込¥164,7801セット(60個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:33μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 160V dc 1.5μF 5% 1袋 300個入
KEMET¥46,980税込¥51,6781袋(300個)7日以内出荷KEMET R75 シリーズ 1.5 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復仕様●静電容量:1.5μF●電圧:160V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6960-09