カテゴリ
- マスク(22)
絞り込み
エコロジープロダクト
「17号hvg」の検索結果

プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVG-Z型
興研¥149,800税込¥164,7801個当日出荷複合式呼吸用保護具(吸気式とろ過式両方の機能を有するもので、送気が停止した際、付属しているろ過材などにより、作業環境中に存在する有害物質を除去できるため、面体をはずす必要がありません。なお、複合式エアラインマスクとは全く異なります。)。防じん防毒併用カートリッジ付き(切替操作不要)。エアラインホース接続部は安全設計完全気密型逆止弁構造。粉じん及び低濃度の有機ガス環境、ダイオキシン類対策に対応。セット内容面体(マスク)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1、吸収缶×2JIS規格T 8153適合品ダイオキシン類対策用レベル3対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャデマンド形エアラインマスク 17号HVF-Z型
興研¥139,800税込¥153,7801個92日以内出荷通常は、プレッシャデマンド形エアラインマスクとして使用し、エアー供給停止時には粉じん用の高性能マスクへと自動的に切り替わります。切り換え操作は不要ですので、エアシャワー時、緊急時にも落ち着いた対応が可能です。中圧ホース連結部は逆止弁付きでホースを外してもカプラ部から粉じん等の侵入を防ぎます。セット内容面体(マスク)×1、ろ過材(フィルタ)×1、中圧ホース×1、腰ベルト×1JIS規格T 8153適合品RoHS指令(10物質対応)対応
RDG-5シリーズ吸収缶
興研(19件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷高性能フィルター内蔵(区分L3)の有機ガス収集缶です。 ダイオキシン環境(レベル1・レベル2)等に対応します。種別吸収缶区分L3質量(g)42.0±4.0取付方式外付け式適合マスク7121RG型、7191DKG型、1721HG型、1821HG型国家検定合格番号TN116ダイオキシン類対策用Lv2対応可能RoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-P
興研¥249,800~税込¥274,780~1式31日以内出荷から89日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
サカヰ式 定置式ろ過筒 TR-02
興研(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き最高使用圧力(MPa)0.98ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側)
エアラインホース
興研¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合ホース径(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 12号D
興研¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から6日以内出荷広い行動範囲、長時間の使用に適しています。タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
電動送風機形ホースマスク SHV-105
興研¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から3日以内出荷AC100Vの電源があれば使用できます。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易です。 1台で4人まで同時に使用可能です。 軽量で広視界・高気密の得られるハイスコープⅤ型面体(伝声器付き)。 ※必ず注意文をご参照願います。付属品肩かけベルト、腰ベルト付、ダイヤル式風量調整コック付仕様非防爆型、適合電動送風機105型タイプハイスコープV型(面体)電源(V)AC100(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
一定流量形エアラインマスク 10号D-Z
興研(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷コンパクトな面体と、身体にしっかり装着できる胸ベルト形状が狭所における作業に適しています。 口元に流量調節コックがあるので、狭い場所でもこまめな調節が可能です。 軽量・コンパクトな形状は下方視野を妨げません。 背面のコイルチューブは作業の妨げになりにくい構造です。仕様コイルチューブ式定置式ろ過筒型伝声器付タイプ半面D型(面体)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースマスク 電動送風機
興研(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷電子ノイズ防止機構。ロボット機器など他の電子製品の誤動作を起こす”電子ノイズ”を最小限に低下。(電気用品取締法の技術基準に適合) 高性能フィルター付。JIS対応、粉じん捕集効率99%以上。 安全弁付。送風口閉塞時などに作動し、モーターの加熱防止。 インジケータ採用。フィルターの目詰り状態を確認。 風量切替スイッチ。5段階の最適風量が選択可能。 送風口の配列。ホースが重なりにくい安定した配列。 比較的長距離に送気可能。移動、携行が容易。1台で4人まで同時に使用可能。 作業によっては、適さない場合がありません。使用環境を十分確認してください。質量(kg)約6.9電流(A)5.5電力(W)500風量(m3/min)2.1電源電圧(V)AC100(50/60Hz)風圧(kPa)7.85RoHS指令(10物質対応)対応
フード形エアラインマスク M5
興研¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から3日以内出荷呼吸の保護だけでなく、顔面、肩なども保護します。 半身タイプ・フード形エアラインのスタンダード。耐薬品性にも優れています。 メガラスはプッシュパイプ式(1ヶ所のみネジ式)なので、交換が比較的容易です。後頭部がゴムのしぼり式なので、ヘルメットがずれにくくなっています。仕様ヘルメット用材質(メガラス)アクリル、(生地)軟質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
バイタスⅢ-A
興研¥279,800~税込¥307,780~1式61日以内出荷から119日以内出荷背負具には軽量で装着感に優れる3次元曲面を採用。肩パットを大型化し、着用者の肩、背中への負担を軽減しました。 大型の腰パッドにより、腰の負担を軽減し、トータルな作業性の向上を実現しました。 警報器を背負具の左肩後方に設置。騒音の多い緊急作業現場における着用者の認知性を高め、より安全性を高めました。 そく止弁に直結の、コンパクト軽量型減圧弁を採用しました。装着時に体の前面に部品がほとんどなく、作業性に優れています。 肩かけベルト内に導管を通し、胸の位置に圧力指示計があるため確認がしやすくなりました。仕様空気残量指示警報装置付ボンベなし質量(kg)3.6(ボンベ除く)タイプハイスコープV型(面体)プレッシャデマンド形、軽量形最高使用圧力(MPa)29.4警報方式ホイッスル式RoHS指令(10物質対応)対応
直結式小型防毒マスク(防じん併用)
興研(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷有機ガス用吸収缶に区分L3対応の高性能アルファリングフィルタを内蔵し、軽量・薄型化された吸収缶を使用する防じん防毒併用タイプのマスクです。伝声器付のため、マスクを装着したまま会話や指示が行えます。仕様シリコーン面体しめひもタイプXDB種別防毒マスク質量(g)140±10タイプ吸収缶2個使用タイプ規格L3ガスの種類有機ガス国家検定合格番号第TN179号機能伝声器材質(面体)シリコーン面体ダイオキシン類対策用Lv2対応可能アズワン品番1-6546-01適合吸収缶RDG-5型、RDG-7型
送風機HM-12-1
重松製作所¥169,800~税込¥186,780~1台当日出荷新鮮な空気のある場所に設置した電動送風機から、空気を送る形式のマスクです。4人まで同時に使用できます。面体・腰バンド・ホースは、使用人数分必要になります。4段変速切替ノッチで、ホースの長さ・使用人数にあわせて風量調節ができます。空気オーバーフロー方式で、1人で使用した場合でも、モーターが焼き付きません。用途石綿作業(呼吸用保護具の区分1)に。酸素欠乏症等防止用に。インジウム化合物対策に。仕様面体の種類:全面形面体/半面形面体/フェイスシールド適合規格JIS T 8153:2023電源電圧AC100V 50/60Hz最大消費電力:580Wモーター寿命:約500時間防水機能:非防水JIS T 8153:2023「送気マスク」に適合した電動送風機形ホースマスク粒子捕集効率(%)98以上指定防護係数1000(全面形面体)、50(半面形面体)、25(フェイスシールド)
火災避難用保護具ダッシュ10
重松製作所¥99,980税込¥109,9781個当日出荷循環式定量形酸素呼吸器です。開封レバーを引くと、酸素ボンベから一気に酸素が放出されます。スタートダッシュがあり、安定性も抜群です。酸素欠乏・有毒ガスの種類が不明な環境でも使用できます。安定性が違います。スタートダッシュが違います。用途有害ガス発生の環境、および酸欠環境からの緊急避難用。トラスコ品番759-7380材質接顔体:シリコーンゴム質量(kg)1.42018年トラスコ掲載ページ9 1098