カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(1)

「172161-1」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダンパ ショックアブソーバ 92161-1172 Kawasakiダンパ ショックアブソーバ 92161-1172Kawasaki(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
代表車種KX450D8F
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
169税込186
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインコネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロン画像は代表例のみです。. ソケット / レセプタクルハウジング. フリーケーブルやパネルへの直接取り付けに最適で、電線間及び電線対パネル接続が可能 オス又はメスコンタクトに対応 完全に極性化されたハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
ユニバーサルコネクター ユーボンユニバーサルコネクターユーボン(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(2セット)
当日出荷
AMP製ミニ・ユニバーサル・メイテンロック・コネクターをプラグ・キャップ・ピン・ソケットを極数でSETしました。 2P、3P、4P、6P、9P、12Pの6種類を用意しています。
材質プラグ、キャップ:UL94V-0.6/6ナイロンまたはUL94V-2.6/6ナイロン自然色、ピン:憐青銅形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC600定格電流(A)9.5(MAX)適合電線(mm2)0.3~0.89結合方式ワンタッチ適合電線範囲 AWG(#)22~18結線方法圧接
(I/X)ダンパ マグネチック スイッチ 92161-1722 Kawasaki(I/X)ダンパ マグネチック スイッチ 92161-1722Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
代表車種BJ250LGF主な適合車種ZEPHYR X-2004
ダンパ リヤ フェンダ 92161-1727 Kawasakiダンパ リヤ フェンダ 92161-1727Kawasaki
339税込373
1個
5日以内出荷
代表車種ZX1000NFF
ダンパ,マグネチツク スイツチ 92161-1720 Kawasakiダンパ,マグネチツク スイツチ 92161-1720Kawasaki
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:92161-1720
TE Connectivity 9極 ストレインリリーフ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 9極 ストレインリリーフTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
999税込1,099
1袋(5個)
当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル極数:9TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。RoHS指令(10物質対応)対応
172161-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))172161-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
279税込307
1個
3日以内出荷
(68172)フロントドアガラス ウエザストリップASSY INN トヨタ(68172)フロントドアガラス ウエザストリップASSY INNトヨタ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 172161-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity コネクタハウジング 9極 ピッチ:4.2mm 3列 172161-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
49,980税込54,978
1袋(500個)
7日以内出荷
長さ(mm)22幅(mm)16ピッチ(mm)4.2極数9シリーズMini-Universal MATE-N-LOK材質(ハウジング)ナイロン行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対基板コネクタ接続方向ストレート