カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
エコロジープロダクト
「175195-3」の検索結果

TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) オス ダイナミックシリーズ 圧着 175195-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.2材質(コンタクト)銅合金AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオスシリーズ番号3000併用可能製品タブコンタクト最大接触抵抗(mΩ)10表面処理(コンタクト)金AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス ダイナミックシリーズ 圧着 1-175195-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,998税込¥5,4981袋(50個)7日以内出荷シリーズDynamic 3000適合電線(mm2)【最小】0.2適合電線サイズ【最大】20AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品Dynamic 3000コネクタハウジング表面処理(コンタクト)金AWG
ダイナミック3000リセプタクルコンタクト24-20AWG金めっき0.76連鎖状
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥199,800税込¥219,7801巻(3500個)6日以内出荷仕上GoldまたはPdNi+Gold FlashRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 基板端子 ダイナミック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,998税込¥4,3981袋(50個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト ソケット クリンプ 24-20AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個13日以内出荷仕様製品群:Dynamic 3000 シリーズ コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 材質:銅合金 コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:20AWGアズワン品番65-1372-54