カテゴリ

  • 自動車純正部品(112)
  • メカニカル部品(85)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(24)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 切削工具(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 保管用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 物流用品(4)
  • 住設機器(3)
  • 医療(3)
  • エンジン工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • マスク(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1800ーs」の検索結果

373件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 軸受鋼

    NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUJ2形状中実
  • 布テープマスカー アイリスオーヤマ

    布テープマスカー

    アイリスオーヤマ(7件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1巻
    当日出荷
    ●内外装、塗装時の養生として使用できます。 ●フィルムにコロナ処理を施しているので液だれ、飛散を防ぎます。
    用途●建築外壁塗装用材質ポリエチレン、布片面:コロナ処理対応厚さ(mm)0.01テープ地色グリーン表面処理コロナ処理
  • 帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    帯電防止型ディスポスパーテル AS-1800シリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    ¥2,899税込¥3,189
    1箱(50袋×1本)
    当日出荷
    静電気を帯びやすい微粒子などの分注・計量に便利です。高分子型帯電防止剤の添加で半永久的に持続する帯電防止効果。高分子型帯電防止剤のためブリードアウトしません。低湿度下でも高い帯電防止効果。BIO-BIK 帯電防止型シリーズ(チューブ/バランスディッシュ/PEパック)と一緒に使用することでさらに効果的です。安心の日本国内製造品です。※帯電防止効果は試薬およびサンプルにより異なります。
  • NBシャフト 中実軸 SUS440C相当 NB(日本ベアリング)

    NBシャフト 中実軸 SUS440C相当

    NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    材料はSUS440C相当(マルテンサイト系ステンレス鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
    材質SUS440C相当形状中実
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥1,613税込¥1,774
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止型スパーテル ケニス

    帯電防止型スパーテル

    ケニス(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1組(50本)
    当日出荷
    静電気を帯びやすい微粒子などの計量に便利な帯電防止型ディスポスパーテルです。
    寸法(mm)180
  • ダイオラッセル イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオラッセル

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐候性に優れ、織物であるので目ずれやカットした場合の切り口のホツレがありません。 遮光規格も豊富に取り揃えておりますので野菜、花卉、育苗等多くの作物に適応できます。 シルバーグレーは遮熱性が高いタイプです。
    寸法(m)2×50
  • ロッカーS 両開 最大積載量600kg 棚板5枚 大阪製罐

    ロッカーS 両開 最大積載量600kg 棚板5枚

    大阪製罐
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
    付属品棚板5枚仕様シリンダ錠トラスコ品番457-1002種別両開き扉タイプ幅(mm)811質量(kg)66高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)557荷姿完成品均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/789×485×20有効寸法(mm)ロッカー内/W720×D515×H970(棚板含まず)最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)30
  • 中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付 モノタロウ

    中量ラック 300・500kg用 間口桟4本・セーフティピン付

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット
    翌々日出荷
    用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。適合300kg、500kg中量ラックセット内容間口桟4本、セーフティピンタイプ中量ラック塗装色ライトグリーン
  • 作業台ワーキング架台用スライドレール サカエ

    作業台ワーキング架台用スライドレール

    サカエ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    翌日出荷
    よく使用する工具類の設置に。
    用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカーS 両開 棚板5枚 大阪製罐

    ロッカーS 両開 棚板5枚

    大阪製罐
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    3日以内出荷
    棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
    仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-7326幅(mm)811質量(kg)66色グレー高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)557棚板数(枚)5均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

    トーフレ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • イレクターパイプ Φ42 ブラック 矢崎化工

    イレクターパイプ Φ42 ブラック

    矢崎化工
    ¥5,998税込¥6,598
    1セット(3本)
    当日出荷
    鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
    材質プラスチック被覆鉄パイプ色ブラック内径(Φmm)38.6外径(Φmm)42RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッシュラック用サイドバー TRUSCO

    メッシュラック用サイドバー

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    翌日出荷
    用途側面のこぼれ止めや、振れの補強として。付属品ABS樹脂製スリーブ2組仕様間口用トラスコ品番256-6010長さ(mm)1800質量(kg)1.2
  • ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚 大阪製罐

    ロッカーSアクリル扉付 両開 棚板5枚

    大阪製罐
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    棚板は30mmピッチで自由に変えることができます。
    仕様完成品・鍵付トラスコ品番136-5725幅(mm)811質量(kg)66色グレー高さ(mm)1800材質(本体)スチール、透明窓:アクリル奥行(mm)557棚板数(枚)5均等耐荷重(kg)100材質(扉)アクリル
  • ステンレスサイドバー TRUSCO

    ステンレスサイドバー

    TRUSCO
    ¥6,598税込¥7,258
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 横通しパイプα 南榮工業

    横通しパイプα

    南榮工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(20本)ほか
    3日以内出荷
    パイプは錆びに強い亜鉛メッキスチール仕様。
    用途家庭菜園長さ(cm)180
  • 1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E) 大電

    1G専用 光メディアコンバータ(DN1800SG2E)

    大電
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    1G対応製品でありながら、設置面積は名刺サイズです。小さな成端箱にも設置出来ます。1000BASE-SX,LX規格に準拠していますので、同規格に準拠したSFPとの対向接続が可能です。光ポート付スイッチの対向側に、メディアコンバータ+光ポート無しのコンパクトな1000BASE-Tスイッチを組み合わせることで、安価なネットワーク構築を可能とします。既設のマルチモードファイバを用いて、2km伝送が可能です。1000BASE-SXでは足りなかった550m以上の光伝送にも対応できます。これにより、100Mで使用していた既存の設備がファイバの張替えなしにそのまま活用出来ます。標準添付の固定用ホルダーを使用することで、ネジ取付けに加えマグネット取付けが可能です。マグネットも標準添付しておりますので、直ぐに簡単な設置作業が可能です。
    付属品固定用ホルダ(磁石ケース取付済み)、ACアダプタ仕様●ファイバ心数:2心●光伝送距離(1000BASE-LX 目安):2~550m(MMF時)/2m~15km(SMF時)●光伝送距離(1000BASE-X 目安):2m~2km(50μm)/2m~1km(62.5μm)●受光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-20dBm/0~-17dBm●受光波長(nm)(1000BASE-LX/1000BASE-X):1100~1600/1270~1355●適合光ファイバ:石英系シングルモード1.31μm帯/石英系マルチモード光ファイバ●発光レベル(1000BASE-LX/1000BASE-X):-3~-10dBm/0~-10dBm●発光中心波長(nm):1270~1355消費電力(W)DC側:4以下本体質量(g)95以下(固定ホルダ部及び磁石ケース含む)定格入力電圧(V)DC3.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)52×74×19.8(固定ホルダ部及び突起部除く)準拠規格FXポート:1000BASE-LX/1000BASE-X、TXポート:1000BASE-T消費電流(A)1.2以下(0.6:Typ)消費電力(VA)AC側:8以下適合ケーブルUTP Cat5eケーブル以上適合コネクタFXポート:SCコネクタ(JIS C 5973 F04型)、TXポート:RJ-45コネクタ伝送速度(Mbps)1000RoHS指令(10物質対応)対応精度保証温度(℃)-10~55動作温度範囲(℃)-20~60許容損失(dB)(1000BASE-LX/1000BASE-X)0~10/0~7研磨コネクタ:(1000BASE-LX/1000BASE-X)PC、SPC、AdPC、UPC研磨/PC研磨
  • Tシャツ タイディ DIKE

    Tシャツ タイディ

    DIKE
    ¥5,290税込¥5,819
    1枚
    翌日出荷
    汚れ、色あせが目立ちにくいナチュラルカラーTシャツ Dikeが厳選した高い通気性と排熱性を備えたコットン100%。 動きやすく、快適な着心地を与えるDCS(ディーケコンフォートストレッチ)採用。 柔らかく、縦にも横にもよく伸びるジャージー生地。 イタリア製。
    混率(%)綿100
  • ハンドホーン 日本ダイヤモンド

    ハンドホーン

    日本ダイヤモンド
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤモンドハンドホーンは小さなバリ取りに最適で切れ味が良く、楽に能率アップができます。
    形状HH1寸法140L×10W×40L×9T×1X×8T砥粒ダイヤモンド
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 11-11.995 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    ¥7,298税込¥8,028
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング
  • 忍び返し17型 ノーブランド

    忍び返し17型

    ノーブランド
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    シルバーユニクロメッキ仕様の忍び返しです。
    用途建物等のブロック塀や門扉やフェンスなどに取り付ける事で、侵入を防止する忍び返しです。材質鉄・シルバー
  • スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2段型 プリント基板用

    サトーパーツ
    ¥289~税込¥318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様本体背面部に多極テストプロープ(ユーザーサイドで製作されるもの)等の固定クランプ部を設けています。取付方式プリント基板機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子金具PC端子結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)
  • スペアシールド(MAX-1800用) MCC(MaxClean)

    スペアシールド(MAX-1800用)

    MCC(MaxClean)
    ¥11,980税込¥13,178
    1袋(10枚)
    4日以内出荷
    サイズフリー入数(枚)10
  • ロッカーSアクリル扉付 両開 最大積載量600kg 棚板5枚 大阪製罐

    ロッカーSアクリル扉付 両開 最大積載量600kg 棚板5枚

    大阪製罐
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    7日以内出荷
    奥行が557mmあり、奥行のあるものでも収納可能です。
    付属品棚板5枚仕様シリンダ錠トラスコ品番457-1011種別アクリル窓付両開き扉タイプ幅(mm)811質量(kg)66高さ(mm)1800材質(本体)スチール奥行(mm)557荷姿完成品均等耐荷重(kg)100材質(扉)スチール・アクリル棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/789×485×20有効寸法(mm)ロッカー内/W720×D515×H1690(棚板含まず)最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)30
  • ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • ステン (フロント3本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (フロント3本) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥35,980税込¥39,578
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アルミ (フロント3本) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    アルミ (フロント3本) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥30,980税込¥34,078
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択など、高い耐久性と安全性を併せ持つイギリスグッドリッジ社製のブレーキホース。 レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。 車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。 標準仕様は、クリアホースを使用しています。スモークホース仕様をお求めの際は、品番末尾に”S”をつけてご注文ください。
  • ガソリンエンジン発電機 北越工業(AIRMAN)

    ガソリンエンジン発電機

    北越工業(AIRMAN)
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    欠品中
    仕様騒音指定:超形式自励式多極界磁回転型周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)単相100使用燃料無鉛レギュラーガソリン全長×全幅W×全高(mm)509×290×425乾燥質量(kg)21.1燃料タンク容量(L)3.6エンジン形式単気筒OHC始動方式リコイル定格出力(kVA)1.8直流出力12V-8.3A
  • アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    アルミ (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • マルチステッパー 長谷川工業

    マルチステッパー

    長谷川工業
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    4日以内出荷
    階段の奥行きが広く安心して昇降できます。 フック部が伸縮しますから、トラックの高さに合わせてセットできます。さらにロック装置付きで階段の位置が安定するので安全です。 フックの有効内寸法が7.4cmあり、アオリだけでなく足場パイプ等にも掛けられます。
  • シールド一体型マスク MCC(MaxClean)

    シールド一体型マスク

    MCC(MaxClean)
    ¥1,998税込¥2,198
    1枚
    5日以内出荷
    シールド部とマスク部が干渉しない構造で、マスクの通気性が良好です。マスクのメッシュ部分は取り外して洗濯可能です。
  • 単相ギヤードモータ 富士変速機

    単相ギヤードモータ

    富士変速機
    ¥84,980税込¥93,478
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • ライン埋込取手HH-WS型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WS型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。片側に手掛かりがあります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板) TRUSCO

    軽量高さ調整作業台AEM型(H型枠・SUS304かぶせ天板)

    TRUSCO
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    3日以内出荷
    耐腐食性・耐薬品性に優れたSUS304を使用しています。
    仕様平天板、枠形状:H型枠、鏡面仕上げ色ホワイトアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
  • 中量用落下防止バーセット 瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)

    中量用落下防止バーセット

    瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
    ¥6,198税込¥6,818
    1セット
    3日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • ライン埋込取手HH-WD型 LAMP(スガツネ工業)

    ライン埋込取手HH-WD型

    LAMP(スガツネ工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルなデザインのハンドルです。両側に指掛かりの突起があります。
    付属品十字穴付トラス小ねじM4×10(ステンレス鋼)※木製扉の場合に使用材質/仕上本体:アルミニウム合金/アルマイト処理、キャップ:亜鉛合金/焼付塗装、十字穴付皿タッピンねじ2×6・十字穴付皿タッピンねじ4×10:ステンレス鋼/素地締付トルク(N・m)1.5耐荷重N(kgf)160(16)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型ガソリンインバーター発電機 デンヨー

    小型ガソリンインバーター発電機

    デンヨー
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    さらに余裕の1.8kVA発電!電動工具やモータなど起動電流を必要とする機器にも対応できます。モータ始動時に便利なブーストモードを搭載。スマートコック搭載により、始動が簡単です。インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。直流12Vアクセサリーソケット搭載。
    用途様々なシーンで使える!スタイリッシュな1.8kVAインバータ発電機周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100燃料ガソリン騒音値(dB)音響パワーレベル LwA: 92 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 57 、定格負荷時: 65 、騒音指定: 超低騒音型全長×全幅W×全高(mm)555×300×470乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7相数単相(2線式)エンジン形式ヤマハ MZ80-22i力率1出力(kVA)1.8
  • ガソリンエンジンインバータ発電機 デンヨー

    ガソリンエンジンインバータ発電機

    デンヨー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    3日以内出荷
    ポータブル発電機にスタイリッシュさを。 様々なシーンで使える1.8kVAインバータ発電機。 直流12Vアクセサリソケット搭載。 スマートコック搭載により始動が簡単。 モータ始動時に便利なブースト機能。
    全長(mm)555周波数(Hz)50/60電流(A)18電圧(V)100全幅(mm)300電源【12V直流】アクセサリーソケット(3A×1)全高(mm)470コンセント個数2個(20A)燃料無鉛レギュラーガソリン連続使用時間(時間)1/4負荷時:10.5、定格負荷時:4.2乾燥質量(kg)25燃料タンク容量(L)4.7出力容量(kVA)1.8エンジンタイプヤマハMZ80V-22i相数単相2線式エンジン形式4サイクル空冷OHV始動方式リコイル式力率1音圧レベル(dB)1/4負荷時:57、定格負荷時:65エンジン総排気量(cm3)79グリーン購入法適合音響パワーレベル(dB)92(超低騒音型)