カテゴリ
- 自動車純正部品(128)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- パソコン/周辺機器(32)
- 制御機器(9)
- 電気材料(9)
- 自動車補修部品(9)
- 店舗什器・備品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- メカニカル部品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 医療(3)
- 切削工具(3)
- 家電(3)
- 作業工具(3)
- バイク部品(2)
- テープ(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- CICONIA(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- KSフィルター(6)
- MAZDA(マツダ)(45)
- omron(オムロン)(4)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SICK(2)
- SMC(31)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エスコ(2)
- コガネイ(12)
- サンドビック(3)
- スバル(6)
- タテヤマアドバンス(8)
- ダイハツ(12)
- トヨタ(65)
- メディアカバーマーケット(28)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- 日星電気(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「180e1」の検索結果

電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ
コガネイ¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から10日以内出荷シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
空気作動弁180-4Aシリーズ
コガネイ¥8,798税込¥9,6781個当日出荷全空気圧制御機器、駆動機器制御をはじめとするエアシステムのコントロールを実現。全空気圧制御のマスタバルブやパイロットバルブに最適な、長寿命、高性能を誇るエアバルブ。用途外部からのエアオペレートで主軸切換する方向制御弁。エアによる制御弁の遠隔操作が可能。仕様●2・3ポートバルブ弁機能:常時閉(NC)常時閉(NC)●3ポジションバルブ弁機能:クローズドセンタ●サブベース:サブベースなし●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50ポート数3ポート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボタン形状ノンロック形作動方式内部パイロット形使用流体空気応答時間(DC12V、DC24V)15ms/25ms以下、(AC100V、AC200V)15ms/15ms以下保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)ポジション2ポジション結線方式LEDインジケータ付エルコネクタ配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)