カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(1)

「1820pd」の検索結果

9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付)

    RYOBI(リョービ)(9件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1台
    当日出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    色シルバータイプパラレル型ストップ角度約70~120°ストップストップ付
  • ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ 80シリーズ パラレル型(ストップ付・段付アーム)

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    オーソドックスなデザインの中に最適なドアの閉鎖速度を実現する2区間の速度調整。 スタンダードモデルのドアクローザです。 左右勝手共用です。 シャープな直線を生かしたデザイン、精密な機構設計の80シリーズ
    仕様左右勝手:兼用色シルバータイプパラレル型仕様1段付きアームストップストップ付
  • D/MS(D190)シリーズプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D190)シリーズプラグ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3102A ボックスレセプタクルとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。 。相手側コネクタとして CE02-2A をご使用の場合は、より安心な防水性が得られます。
    用途D/MS(D190) は D/MS コ ネ ク タ や CE02-2A のレセプタクルと互換性を持つ防水タイプのプラ グです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする外部接続用プラグとして最 適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル) フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    D/MS(D263)シリーズ(中継用レセプタクル)

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    MIL-DTL-5015 に準拠したコネクタです。 。インサート配列は D/MS コネクタのインサートを共用しておりますので、D/MS コネクタ同様 73 種類の インサート配列が用意できます。 。 D/MS3106A(D190) 防水プラグとの嵌合で防水を保ちます(IP67 レベル)。
    用途D/MS(D263)は D/MS(D190) プラグコネクタ と嵌合互換性を持つ防水タイプの中継用レセプタ クルです。 サーボモーターを初めとする産業用機器など防滴、 防水構造を必要とする中継用レセプタクルとして 最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド 三菱

    ヘッド交換式超硬ドリル DXASヘッド

    三菱
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    大幅な長寿命化を実現し、ランニングコストを大幅に低減します。ソリッドドリルに匹敵する高精度・高能率加工を実現します。直感的な取付け操作で高強度な締結システム
    適合被削材種P種|K種
  • スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P DB無 LMS1820P1900Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1892mm P DB無 LMS1820P1900Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1892奥行(mm)766間口(mm)1821
  • スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1587mm P DB無 LMS1820P1590Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1587mm P DB無 LMS1820P1590Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1587奥行(mm)766間口(mm)1821
  • スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H2197mm P DB無 LMS1820P2200Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H2197mm P DB無 LMS1820P2200Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    7日以内出荷から9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)2197奥行(mm)766間口(mm)1821
  • スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P DB無 LMS1820P1390Nシリーズ ERECTA(エレクター)

    スーパーエレクター・シェルフ W1821×D766×H1384mm P DB無 LMS1820P1390Nシリーズ

    ERECTA(エレクター)
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    9日以内出荷
    抗菌材でコーティング。耐食性に優れ、クリーンな環境に適応。ポールはSUS304(18-8)ステンレス製。
    材質棚板/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、柱/SUS304(18-8)ステンレス、研磨仕上げ、ポールキャップ/ポリエチレン高さ(mm)1384奥行(mm)766間口(mm)1821