カテゴリ

  • FA担当者のオススメ新商品(199)
  • 油圧機器・油圧ホース(194)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
  • 医療(38)
  • バイク純正部品(21)
  • 制御機器(21)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 自動車純正部品(15)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • 電動工具(12)
  • バイク部品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 物流用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自転車部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 学童・教育用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 縫製用品(3)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1850m」の検索結果

関連キーワード
577件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソケットレンチセット 1850M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 1850M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(11点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 弱電機器、精密機器などの小型機械の組み立て・整備に適しています。
    用途精密機器差込角(mm[inch])6.35(1/4)セット商品数11点(ソケット:8/ハンドル:3)ソケット内容(mm)【6角】5.5、6、7、8、10、12、13仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5178セット内容ソケット(6角):2S-05、5.5、06、07、08、10、12、13/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH2H/スピンナハンドル:NS2/ドライバー形ハンドル:115材質金属質量(kg)0.95差込角(mm)6.35ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)206×117×45ケースMCT1適合トレーTCS20830
  • ブレードホース モノタロウ

    ブレードホース

    モノタロウ(137件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    当日出荷
    耐圧性に優れ、柔軟性があります。
    用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
  • UL1007耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1007耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(33件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等定格電圧(V)300UL規格UL1007定格温度(℃)80
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(29件のレビュー)
    ¥74,980税込¥82,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • CRパッキン 角形 LAMP(スガツネ工業)

    CRパッキン 角形

    LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)
    ¥86,980税込¥95,678
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
    用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック材質クロロプレンゴム色ブラック使用温度範囲(℃)-25~100硬さ20(耐熱老化性:22)伸び(%)300(耐熱老化性:250)引張強度(MPa)1.5見掛密度(g/cm3)0.4吸水率(%)5wt以下100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
  • UL1015耐熱ビニル絶縁電線 協和ハーモネット

    UL1015耐熱ビニル絶縁電線

    協和ハーモネット(5件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1巻(50m)
    当日出荷から5日以内出荷
    UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
    用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等UL規格UL1015
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • テクノブレード プラス・テク

    テクノブレード

    プラス・テク(4件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1本(50m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    柔軟、軽量で、ゴムのようなしなやかな感触です。流体輸送の効率をアップし、配管作業も楽にできます。さわやかな赤いラインが目印です。透明でホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。補強繊維ブレード仕様により、抜群の耐圧力を発揮します。食品衛生法適合品(厚生省告示第370号、ただし油脂・脂肪性食品は除く)
    用途工場設備配管。各種機械組込み用。工作機械。組立ロボット。成形機。印刷機等。食品用(ただし油脂・脂肪性食品は除く)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリ塩化ビニル樹脂色透明使用流体空気・水(水、温水)・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • NFCリーダ・ライタM-1850S マクセル

    NFCリーダ・ライタM-1850S

    マクセル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    主な特長。・アンテナ内蔵型NFCリーダ・ライタ。・ISO/IEC 18092(NFC)準拠。・非接触I/F ISO 14443 Type-A&B(Mifare、マイナンバーカード他)、FeliCa。・電子車検証対応(2023年1月から発行開始)。・拡張Lc/Le(拡張APDU/Extend APDU)に対応。・USBフルスピード(12Mbps)。・PC/SC準拠。・Color LED(青/緑)内蔵。・ブザー モノトーン。・金属干渉を起こしにくい構造を採用(底面のみ)。・オプション:SIMスロット(別途ご相談)
    用途電子車検証の読み取り。公的個人認証サービスに対応。・国税電子申告・納税システム(e-Tax)、地方税ポータルシステム(eLTax)。・マイナポータル各種申請。・公的個人認証サービス適合性試験確認済。・オンライン資格確認(資格確認限定型)に対応。ICカード免許証の読み取りRoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソフトテトブレホース 弘進ゴム

    ソフトテトブレホース

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本(50m)
    3日以内出荷
    内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
    用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • テーパドリル 三菱マテリアル

    テーパドリル

    三菱マテリアル(4件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用のテーパドリルです。
    用途汎用・一般加工
  • MPホース 弘進ゴム

    MPホース

    弘進ゴム
    ¥304,980税込¥335,478
    1本(50m)
    3日以内出荷
    内面層が4フッ化フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。また、流体物の付着が極めて少ない為、塗装用途での塗料の色変えが容易に行えます。 外面は柔軟性のある樹脂使用しておりますので作業操作性が良好です。 流体等に嫌な味や臭いが付きにくく食品用に最適です。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準 昭和34年厚生省告示第370号(改正 平成18年厚生労働省告示第201号)に適合しています。 透明性があり内部流体の確認が可能です。
    用途【多用途配管耐圧ホース】薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水など。工場設備配管(塗装ロボット、食品・化学プラント、半導体洗浄など)。工場機械組込み用(塗装機、理化学機器、飲料自動販売機など)。機能耐溶剤性・耐薬品性・食品用使用温度範囲(℃)-5~60材質4フッ化フッ素樹脂(ETFE)、軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体薬品、溶剤、塗料、油、食品、飲料、粉体、水、純水などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 紙皿 サトウキビモールドプレート サンナップ

    紙皿 サトウキビモールドプレート

    サンナップ
    ¥899税込¥989
    1袋(50枚)
    当日出荷
    さとうきび配合のモールドタイププレート
    用途レジャーやアウトドア、日常使いなどにも最適です。
  • チップシム サンドビック

    チップシム

    サンドビック
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ペンチ(エルゴノミックハンドル) ハゼット

    ペンチ(エルゴノミックハンドル)

    ハゼット
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1丁
    当日出荷から5日以内出荷
    人間工学に基づいた掴みやすさ、力のかけやすさに優れたペンチです。 金属に接する強化樹脂(青)と手に接するソフト樹脂(黒)により安全で確実な作業をサポートします。
    仕様落下防止用ひも取付穴無材質専用特殊鋼
  • KMC2テーパドリル 三菱マテリアル

    KMC2テーパドリル

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    難削材の穴あけに最適です。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
  • 0.4x1850mmx5m ターポリン蛍光シート(オレンジ) エスコ

    0.4x1850mmx5m ターポリン蛍光シート(オレンジ)

    エスコ
    ¥18,000税込¥19,800
    1個
    翌日出荷
    腕章、安全幕、安全テープに最適です。
    エスコ品番EA911AM-32材質PVC幅(mm)1850厚さ(mm)0.4長さ(m)5
  • ラバーマット 菊屋
    ブラウン
    ベージュ

    ラバーマット

    菊屋
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    浴室内での転倒防止に便利。
    用途エンボス加工でズレ防止。抗菌・防カビ加工は樹脂に施してあります。材質EVA樹脂区分新品質量(g)約750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×85×2
  • Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアル

    Gテーパシャンク スタンダードドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
    用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
  • キャビネット固定用絶縁ポスト 日東工業

    キャビネット固定用絶縁ポスト

    日東工業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1セット(20個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    高強度材の不飽和ポリエステル樹脂を採用しており、機械的強度に優れています。
    セット内容20コ入材質ボルト・ナット:ステンレス、ベース:不飽和ポリエステル
  • SEC-マルチドリルヘッド 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルヘッド

    住友電工ハードメタル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    コーティングDEXコート
  • ゴムプレート カクダイ

    ゴムプレート

    カクダイ
    ¥429税込¥472
    1個
    4日以内出荷
    裏面接着テープ付き。管に密着し施工後の美観を損なわず、防虫・防臭の効果もあります。
    色グレー
  • ドリル クラウンロック用ヘッド M種用 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル クラウンロック用ヘッド M種用

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥31,980税込¥35,178
    1箱(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド底面のセレーションと引きねじを使用してホルダとの接続剛性が非常に高いドリルシステムです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • さすまた こない手かもめ型 EIGERTOOL(アイガーツール)

    さすまた こない手かもめ型

    EIGERTOOL(アイガーツール)(1件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    R形状になっているため衣服などに引っかからず、簡単にすべり込ませ押えることができます。 左右の折り返しが足払いに有効です。滑りにくい特殊グリップ付。
    材質アルミ合金長さ(mm)1850幅(mm)820質量(kg)1.4アズワン品番64-9371-09パイプ外径(Φmm)25.6
  • 軽量防寒ジャケット 8318 bigborn(ビッグボーン)
    ブルー
    ブラック
    レッド

    軽量防寒ジャケット 8318

    bigborn(ビッグボーン)
    ¥5,290税込¥5,819
    1着
    6日以内出荷
    軽量で着やすく暖かい、幅広く使えるウィンターウェアです。
    種別防寒ジャケット材質ポリエステル100%質量(g)450
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    ¥156,713~税込¥172,384~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • チップ DC 京セラ

    チップ DC

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質PR0315チップブレーカSCタイプ
  • テープ(L),ドアー ガーニッシュ(1A) MAZDA(マツダ)

    テープ(L),ドアー ガーニッシュ(1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • テープ(R),ドアー ガーニッシュ(1A) MAZDA(マツダ)

    テープ(R),ドアー ガーニッシュ(1A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
  • ドリル用チップ DA 京セラ

    ドリル用チップ DA

    京セラ
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱
    当日出荷から11日以内出荷
    仕様●メトリック:M主な用途汎用
  • マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラ

    マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    マジックドリルDRA用チップです。
    用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
  • チップ PVDコーティング ドリル用 京セラ

    チップ PVDコーティング ドリル用

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (58618)フック,トーイングフロント スズキ

    (58618)フック,トーイングフロント

    スズキ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    5日以内出荷
  • 山道テープ 日本紐釦貿易

    山道テープ

    日本紐釦貿易
    ¥1,598税込¥1,758
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    ファッションのアクセントとして、服飾からアクセサリーまで様々な用途で使える平たい紐です。
  • (16118)Oリング,クーラント スズキ

    (16118)Oリング,クーラント

    スズキ
    ¥449税込¥494
    1個
    5日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ PG マイナス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG マイナス バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しマイナス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)-2~-5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • テクノフーズ プラス・テク

    テクノフーズ

    プラス・テク
    ¥29,980税込¥32,978
    1本(50m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    食品・飲料・油脂食品に最適。非フタル酸系可塑剤を使用。各種機械油にも対応(燃料油は除く)。80℃以下30分以内、圧力0.1Mpa以下の熱湯洗浄は可能。食品衛生法適合(昭和34年厚生省告示第370号・平成28年厚生労働省告示第245号)。流体の確認ができ安心
    用途食品用ホース。食品加工機械機器。設備。食品充填機械等使用温度範囲(℃)-5~70材質ポリ塩化ビニル樹脂色クリア使用流体空気・水(水、温水)・食品・飲料・油脂食品・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・食品衛生法適合・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1B16-1

    SMC
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・軽量化を追求してリフレッシュ。 ・質量17%減(従来MY1Bとの比較) ・オートスイッチはどの溝位置でも正面より取付可能。 ・ダストシールバンド保持機構をマグネット吸着方法に変更、保持性能向上。 ・取付寸法は従来品と互換有り。
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)16