「1n5819」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204AL STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
1袋(5個)
欠品中
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
液晶保護フィルム スマートウォッチ QX9 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム スマートウォッチ QX9 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品メディアカバーマーケット
839税込923
1枚
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種スマートウォッチ QX9取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
599税込659
1袋(25個)
3日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリア直径 2.71mmピーク非繰返し順方向サージ電流 25ASTMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V 表面実装 2-Pin ショットキーDiodesZetex
26,980税込29,678
1リール(3000個)
翌々日出荷から7日以内出荷
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mVDiodesZetex
26,980税込29,678
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
HY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV HY Electronic CorpHY Electronic Corp 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mVHY Electronic Corp
5,698税込6,268
1袋(500個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25Aショットキーバリア整流ダイオード - 1N58シリーズ. HY Electronic (Cayman) Limited は、1 A及び2 Aの順方向電流定格のショットキーダイオードを提供しています。 このショットキーバリア整流器は、順方向の電圧降下が低く、JEDEC DO-41又はDO-27パッケージに収められています。 このショットキー整流器は、高周波インバータ、極性保護、還流など、高速スイッチングが求められる用途に使用できます。. 構造: エピタキシャル 金属: ガードリング付き半導体ジャンクション プラスチック素材: UL94V-0 極性: カラーバンドでカソードを表示
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mVDiodesZetex
72,980税込80,278
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイオードセット(8種合計100本) DFRobotダイオードセット(8種合計100本)DFRobot
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷
このパッケージには、一般的に使用されている8種類のダイオードが含まれています。 小さな回路を作成するのに便利です。 ※手作業で梱包しておりますので、1個か2個の数量の違いはあるかと思います。ご容赦ください。
内容1N4148 ×25、1N4007 ×25、1N5819 ×10、1N5399 ×10、FR107 ×10、FR207 ×10、1N5408 ×5、1N5822 ×5
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
639税込703
1袋(25個)
3日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
Taiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオード TAIWAN SEMICONDUCTORTaiwan Semiconductor ショットキーバリアダイオードTAIWAN SEMICONDUCTOR
1,998税込2,198
1袋(100個)
7日以内出荷
HY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41 HY Electronic CorpHY Electronic Corp ショットキーバリアダイオード, スルーホール, 2-Pin DO-41HY Electronic Corp
5,698税込6,268
1袋(500個)ほか
7日以内出荷
構成シングル1チップ当たりのエレメント数1実装タイプスルーホールパッケージDO-41ピン数(ピン)2長さ(mm)5.2RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキー DiodesZetexショットキーバリアダイオード 1A 40V スルーホール 2-Pin ショットキーDiodesZetex
72,980税込80,278
1リール(5000個)
7日以内出荷
長さ(mm)5.21直径(Φmm)2.72ピン数(ピン)2ダイオードシングルRoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-41実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)900ピーク逆繰返し電圧(V)40ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)25
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら