カテゴリ
- 電気材料(195)
- 空調・照明・電設資材(128)
- 制御機器(122)
- 電動工具(23)
- 物流用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- メカニカル部品(9)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 作業工具(9)
- 学童・教育用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 測定用品(4)
- 防犯用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業(55)
- オジデン(大阪自動電機)(49)
- ハタヤリミテッド(38)
- 倉茂電工(24)
- エスコ(22)
- 川崎電線(17)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(16)
- 富士電線工業(16)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(14)
- 長岡特殊電線(12)
- タイカツ(11)
- サンワサプライ(10)
- オーナンバ(10)
- 明大(10)
- オーム電機(9)
- 鎌倉製作所(8)
- 三ツ星(7)
- KHD(7)
- BELDEN(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「2芯 0.75」の検索結果

SF VCT 0.75X2C
品川電線¥3,998~税込¥4,398~1本(10m)ほか5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)8.8定格電圧(V)600許容電流(A)12色黒規格JIS芯数(C)2材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)100シース厚(mm)1.7導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1試験電圧(V/1分)AC3000撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1
ビニルキャブタイヤ丸形コード(ソフトタイプ)
富士電線工業(24件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(100m)当日出荷柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3005、電気用安全法技術基準材質(シース)塩化ビニル混合物材質(絶縁体)耐熱性塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1材質(導体)軟銅集合撚線最低使用温度(℃)-30(固定)/-15(移動時)
VCTF ビニルキャブタイヤ丸形コード
富士電線工業(202件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
平型ビニルコード
オーナンバ(28件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781巻(100m)当日出荷外観が美しく、また柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。 極性突起があり、極性識別が容易です。 定格は60℃です。 RoHS対応品用途交流300V以下のラジオ、テレビ、ビデオ、電気洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードに規格/略称VFF芯数(C)2定格電圧(V)300以下全長(m)100材質ビニル種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法認可品JIS規格JIS C 3306 ビニルコード絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)1000
耐熱ソフトビニルキャプタイヤ丸型コード
富士電線工業(43件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1巻当日出荷から7日以内出荷柔軟性に優れ、使いやすさは抜群です。 低温(0℃)でも柔軟性を維持し、据置配線では寒冷地(-30℃)でも使用可能です。用途300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
小判型VCTFKビニールキャブタイヤコード
正和電工(6件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷主に室内で使用する交流300V以下の電気器具等に用いる電線で、2芯を平行にし、外装としてビニールシースを施したものです。用途家庭用または、業務用電気器具のプラグ付電源コードおよび延長コードとして使用されています。規格/略称VCTFK導体断面積(mm2)1.25外寸(mm)4.7×7.4シース色灰定格125V-12A仕様JIS C3306規格品タイプVCTFK種類産業機械用ケーブル芯数(C)2素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.6導体外径(Φmm)1.5導体より線素線数50本
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
VFFビニル平形コード/スピーカーコード
協和ハーモネット(24件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
ビニルキャブタイヤ長円形コード
富士電線工業(12件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1巻(100m)当日出荷ビニル平形コードよりも耐久性、耐衝撃性、耐摩擦性に優れています。用途持運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源用コードとして使用されます。規格/略称VCTFK全長(m)100色(絶縁体)黒、白種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306適合規格<PS>E定格電圧(V)300芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1定格温度(℃)60![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
平型ビニルコード
ELPA(34件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。規格/略称VFF定格電圧(V)300定格電流(A)12種類産業機械用ケーブル
ソフトビニールキャップタイヤケーブル
富士電線工業(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1巻5日以内出荷規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300種類産業機械用ケーブル絶縁体標準厚さ(mm)0.6シース標準厚さ(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
スターソフトビニルキャブタイヤ丸形コード
三ツ星(7件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781巻(100m)当日出荷被覆材に高重合体のビニルキャブタイヤコードです。耐寒性(シースの脆化温度-45℃)・柔軟性が非常に優れています。 特に低温下でのご使用において柔軟性を求められる場合には最適で、優れた性能を発揮します。用途主に屋内で使用する300V以下の電気器具等の用いられます。規格/略称VCTFシース色黒定格電圧(V)300全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、電気設備技術基準、RoHS2適合規格<PS>E材質(シース)超柔軟軟質塩化ビニル混合物材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5材質(導体)JIS C 3102の軟銅線を素線としたより線耐電圧(V/min)1000(水中)
2芯 12A・15A修理用コード
正和電工(48件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷2芯タイプ電動工具などの取替用電源コードです。 電線部分は、ソフト電線を使用しておりますので、非常に柔らかく耐寒性と屈曲性に優れています。 端末は、丸端子付きなので機器への接続に大変便利です。 プラグは、CMJ登録PVCを使用しており耐トラキング性能試験にも適合しております。色黒電線仕様-種別S-VCT2c電線仕様-芯数2CRoHS指令(10物質対応)対応
600V ビニルキャブタイヤケーブル
三ツ星(28件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1巻当日出荷から24日以内出荷汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。色灰種類産業機械用ケーブル
キャブタイヤ丸形コード
JAPPY(21件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)ほか当日出荷から30日以内出荷●JAPPY電線/ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤ丸形コード(VCT-F)を10M・20M・50Mにてラインアップ規格/略称VCTFシース色灰最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-15(移動)/-25(固定)
ビニールキャブタイヤケーブル(2芯)
エスコ¥1,050~税込¥1,155~1本翌々日出荷ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
耐熱電線 シリコンゴム絶縁 キャブタイヤケーブル ( SRCT ) < 600V以下 最高使用温度180℃ >
クラベ¥25,980~税込¥28,578~1巻(10m)ほか4日以内出荷から10日以内出荷シリコーンゴム電線を撚り合わせた上に、シリコーンゴムで外被を施した機器内用600V 以下のシリコーンゴム多芯ケーブルです。耐熱性、可とう性に優れた最高使用温度180℃の耐熱電線で、標準在庫品のSRCT-2 は外被に強化シリコーンゴムを使用している為、機械的強度にも優れています。用途発電機、電動機、電気炉、その他、高温雰囲気下での各種電気機器内の配線 等絶縁体厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000
ビニルキャブタイヤ丸型コード VCTF シュリンク包装
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481巻(100m)当日出荷から5日以内出荷規格/略称VCTF定格電圧(V)300最高使用温度(℃)60色灰種類産業機械用ケーブル適合規格JIS C 3306、PSE、RoHSシース厚(mm)1試験電圧(V/1分)AC2000絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上識別色色別
SF VCTF 0.75X2C
品川電線¥3,598~税込¥3,958~1本(10m)ほか当日出荷から5日以内出荷特殊絶縁電線・ケーブル用途600V ビニル絶縁ビニルシース キャブタイヤ丸形コード芯数(C)2ケーブルサイズ(SQ)0.75仕上外径(Φmm)6.6定格電圧(V)300許容電流(A)7色黒規格JIS材質(シース)耐油性ビニル材質(絶縁体)ビニル色(絶縁体)(1)黒/(2)白シールド無絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)60シース厚(mm)1導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)1.1定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)25.1![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥32,100税込¥35,3101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)
0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥36,300税込¥39,9301個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)
0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥25,200税込¥27,7201個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)芯数4心色(絶縁体)白/黒/赤/緑![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)
0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥17,100税込¥18,8101個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)
0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル
エスコ¥8,870税込¥9,7571個翌日出荷鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 0.75SQ~1.25SQ
倉茂電工¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
エスコ¥2,950税込¥3,2451個翌日出荷仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)10m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m オレンジ
フジマック(4件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3077色オレンジ種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)
エスコ¥12,300税込¥13,5301個翌日出荷仕様2心(白・黒)色黒長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
替えコード 二芯VCT0.75(12A)X5m ブラック
フジマック(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷トラスコ品番852-3076色ブラック種類電源コード全長(m)5芯数(C)2
スピーカーコード 0.75mm? 10m 赤黒 極性判別用
オーム電機¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷色違いコードのため、「+」「-」を判別するのに便利です。区分0.18mmx30芯、0.75mm2長さ(m)10
国内用エコ電源コードEM-CFF2芯プラグー2芯ソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷定格AC125V・7A全長(m)2耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える材質(シース)耐燃性ポリエチレン材質(絶縁体)耐燃性架橋ポリエチレン公称断面積(mm2)0.75絶縁体厚さ(mm)(平均)0.80、(最小)0.64導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)24.4、(標準)22.6導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12導体外径(Φmm)1.1絶縁体外径(mm)約2.7×5.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50定格温度(℃)(コード)90RoHS指令(10物質対応)対応
...













![0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126094-190802-02.jpg)











![0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126137-190802-02.jpg)
![0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126207-190802-02.jpg)
![0.75mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126198-190802-02.jpg)
![0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126189-190802-02.jpg)
![0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44126173-250804-02.jpg)