カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,552)
  • バイク純正部品(9,500)
  • 制御機器(6,912)
  • 自動車純正部品(5,125)
  • 物流用品(2,939)
  • メカニカル部品(2,852)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,754)
  • 科学研究・開発用品(2,574)
  • 測定用品(2,304)
  • パソコン/周辺機器(1,910)
  • 切削工具(1,671)
  • 農業機械(1,610)
  • トラック純正部品(1,592)
  • 電気材料(1,418)
  • 作業工具(1,369)
  • 空調・電設資材(1,191)
  • FA担当者のオススメ新商品(990)
  • バイク部品(897)
  • ねじ・ボルト・釘(876)
  • 機構部品(852)
  • 配管・水廻り設備部材(725)
  • 事務用品(519)
  • 家電(485)
  • 作業服(383)
  • 建築金物(368)
  • 店舗什器・備品(352)
  • 医療(350)
  • 卓上消耗品(347)
  • 厨房用品(346)
  • 研磨材(324)
  • 電動工具(323)
  • 船舶用品・漁業資材(293)
  • 照明(288)
  • 学童・教育用品(284)
  • 防災用品(269)
  • 建材・エクステリア(257)
  • 清掃用品(250)
  • 介護用品(248)
  • 溶接用品(239)
  • 日用品(233)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(224)
  • オフィス家具(222)
  • 住設機器(205)
  • 塗料(201)
  • 保管用品(191)
  • 防犯用品(182)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(181)
  • 縫製用品(164)
  • 農業・園芸資材(155)
  • フォークリフト・産機・建機用品(153)
  • 食品・飲料(152)
  • 塗装・養生・内装用品(137)
  • 安全用品(134)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(132)
  • 自動車補修部品(132)
  • エンジン工具(129)
  • 梱包用品(125)
  • 測定関連サービス(121)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(114)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(111)
  • 測量用品(土木/建設)(110)
  • カー用品(105)
  • 安全標識(96)
  • 救急・衛生(93)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • スプレー・オイル・グリス(89)
  • 空圧工具(88)
  • はんだ関連・静電気対策用品(86)
  • クリーンルーム用品(84)
  • 洗剤・除去剤(83)
  • ヘルスケア(79)
  • 手袋(73)
  • 接着剤・補修材(71)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(69)
  • 鈑金・塗装(68)
  • 洗車・清掃(62)
  • 自転車部品(62)
  • バッテリー・電装(52)
  • 安全保護具(41)
  • 整備工具・収納(38)
  • 自動車用オイル・ケミカル(31)
  • テープ(29)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • マスク(26)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(20)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(15)
  • 進物(15)
  • 安全靴・作業靴(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • 農具(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(8)
  • タイヤ・足回り(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 完成車(2)
  • 理美容(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 ガラスメンテナンス編(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)

「2-100」の検索結果

関連キーワード
78,563件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(19件のレビュー)
2,288税込2,517特価
1袋(10本)
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ドライバー パワーグリップ モノタロウドライバー パワーグリップモノタロウ(309件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
早回しがしやすく手元で力を入れやすいボールグリップ。軸はクロムバナジウム鋼を全身焼入れをし耐久性を上げています。刃先はマグネットになっており便利です。
用途ねじの締め付け・緩めに種類グリップドライバー表面処理クロムメッキマット仕上げ材質(軸)クロムバナジウム刃部硬度HRC50商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付 シンワ測定ブルーレベルJr.2 100mm マグネット付シンワ測定(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。 強力マグネット付です。
質量(g)70呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
化学防護手袋 02-100 重松製作所化学防護手袋 02-100重松製作所
2,298税込2,528
1双
当日出荷
5層のラミネート・フィルムで、幅広い化学物質に対して、優れた耐透過性を示します。 独自の3次元構造によって、親指が動かしやすく、長時間の作業にも適しています。 薄手でインナー手袋として使用可能
用途化学品取扱い作業 多様な化学物質に オルト―トルイジン対策 CBRN災害対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業入数(双)1機能耐透過性
耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル耐薬品手袋 アルファテック 02-100アンセル
2,398税込2,638
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。 独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。 薄手で下履き手袋として使用が可能です。
用途化学薬品の取扱い機能耐溶剤、耐薬品、耐透過ホワイト仕様【ASTM F739(JIS T8116互換)】対応、【EN374-1(2016規格)】ABCEFGHIMS(TypeA)、【AQL】0.065材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム)厚さ(mm)0.062RoHS指令(10物質対応)対応
27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG27インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)LG
18,980税込20,878
1個
当日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ(×2)質量(kg)3.5(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)22(オンモード)、0.5(待機時)サイズ(inch)27表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)612×190×455(スタンド装着時)角度調整範囲前:-5~後:15コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ27パネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YESフリッカーフリー軽減モード:YESリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節
デジタルノギス ミニ2 100mm シンワ測定デジタルノギス ミニ2 100mmシンワ測定(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。 オートパワーオフ機能付です。 最小読取値が0.01mmで精密な作業に最適です。 比較測定のできるゼロセット機能付です。 測定値の固定ができるホールド機能付です。 保管や持ち運びに便利なケース付です。 デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
仕様外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定材質デジタルユニット部:ABS樹脂材質(本体)ステンレス質量(g)90使用温度範囲(℃)0~40寸法d(mm)30寸法a(mm)167本体寸法(mm)167×60×15使用温度(℃)0~40寸法e(mm)53最小読取値(mm)0.01寸法b(mm)60保存温度(℃)-10~60製品質量(g)90本体サイズ(mm)167×60×15寸法c(mm)12寸法g(mm)3.6オートパワーオフ無操作状態で約5分後寸法f(mm)13保存湿度(%)80以下保管温度(℃)-10~60デプスバー(有・無)特性●読み取りやすい文字高9mmの大型液晶表示を採用しました。●オートパワーオフ機能付です。●最小読取値が0.01mmで精密な作業に適しています。●比較測定のできるゼロセット機能付です。●測定値の固定ができるホールド機能付です。●保管や持ち運びに便利なケース付です。●デジタルユニット部は防滴構造なので、水に濡れても乾燥させることで正常に動作します。
23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証) LG23.8インチ 液晶ディスプレイ(1920x1080/IPS/アンチグレア/HDMIx2/100Hz/チルト/3年保証)LG
15,980税込17,578
1個
当日出荷
クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に加え、どの角度から見ても色変化が少なく、発色鮮やかで自然な色合いで表示できるIPSパネルを採用。光の反射を抑え映り込みが少ないアンチグレア仕様で、仕事も映像視聴もさらに快適になります。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現します。眼精疲労の原因と言われるブルーライトを抑え、目に負担の少ない紙に近い色温度で表示するピクチャーモードを搭載しています。従来のLEDモニターで画面の明るさを抑えた際に発生していた「ちらつき」を、調光方式を変更することで抑えます。充実したゲーミング機能 DASモード/ブラックスタビライザー/クロスヘア。前:-5°~後:15°のチルト(角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード (1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル (1.5m)、クイックセットアップガイド、保証書、取付け用ネジ質量(kg)3.9(スタンド装着時)規格FHD消費電力(W)16サイズ(inch)23.8表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×190×414(スタンド装着時)コントラスト比1000:1最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ23.8パネル駆動方式IPSブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
31.5インチ 曲面 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMIx2/100Hz/チルト) LG31.5インチ 曲面 液晶ディスプレイ(1920x1080/VA/アンチグレア/D-Sub/HDMIx2/100Hz/チルト)LG
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
31.5型100Hz対応曲面型フルHDモニター。クリアな映像を届けるフルHD(1920x1080)解像度に、大画面でも見渡しやすくするよう、曲面型の画面を採用。画面内で視点を移したときの目のピント調節を軽減する上、包み込まれるような映像視聴環境を提供します。ゲーミングにも適した毎秒100フレームの表示に対応。FPSゲームなど高速な表示が望ましいコンテンツにおいて、高速かつ滑らかな映像表示が高い視認性を実現しますD-Subでは最大75Hzまでの対応になります。長時間作業も安心 ブルーライト低減モード、フリッカーセーフ対応。充実したゲーミング機能 AMD FreeSyncテクノロジー、ブラックスタビライザー。姿勢に合わせた画面配置 前:-5°~後:20°のチルト(縦角度調整)に対応。姿勢や使用環境に合わせた画面の配置が可能です。
付属品電源コード、AC-DCアダプター、HDMIケーブル質量(kg)スタンドあり6.2、スタンドなし5.14規格FHD消費電力(W)31サイズ(inch)31.5表面処理ノングレア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)708×512×233コントラスト比3000:1(標準)最大解像度1920×1080表示色約1677色解像度1920×1080保証期間3年間視野角178°/178°(水平/垂直)(CR≧10)応答速度5ms色(本体)ブラック出入力端子D-Sub 15ピン、HDMI×2アスペクト比16:9モニターサイズ31.5パネル駆動方式VAブルーライトカット対応リフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250角度調節チルト
ブルーレベルJr.2 100mm シンワ測定ブルーレベルJr.2 100mmシンワ測定(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プロ仕様の軽量コンパクトな水平器です。 高精度のコンパクトレベルです。 水で洗える気泡管カバーがついています。
用途ケガキ作業、高さ測定などに。質量(g)60呼び寸法(mm)100本体寸法(mm)100×50×20精度±1.0mm/m=±0.0573°以内感度0.35mm/m=0.0201°
定性濾紙 No.2 100枚入 ADVANTEC定性濾紙 No.2 100枚入ADVANTEC
679税込747
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に使用されます。
厚さ(mm)0.26品名No.2JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125保留粒子径(μm)5ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分含有率(%)0.1湿潤破裂強さ(kPa)8pH範囲0~12
エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセルエアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100Aベッセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
スナッピン小口バラNO.2 100本入 オートスナッピン小口バラNO.2 100本入オート(2件のレビュー)
359税込395
1箱(100本)
当日出荷
全長(mm)31グリーン購入法適合
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト由良産商(3件のレビュー)
499税込549
1パック(4本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚 Asmix(アスカ)ラミネートフィルムUVカットA2 100μ 20枚Asmix(アスカ)
3,998税込4,398
1冊(20枚)
当日出荷
UV対応のラミネートフィルム。UVカット率99.5%(JIS L1925基準)。静電防止処理品。100ミクロン。20枚入り。
用途用紙のラミネート加工パウチ加工適合サイズA2厚さ(μm)100
カラー上質封筒 角2・100枚 壽堂紙製品カラー上質封筒 角2・100枚壽堂紙製品(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
サイズ角2郵便番号欄なし窓枠なし
M 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコM 3x 8mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本)エスコ
550税込605
1パック(8本)
当日出荷
エスコ品番EA949MJ-308頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM3
ステンレス 両長ニップル 1/2X100mm TBC(タブチ)ステンレス 両長ニップル 1/2X100mmTBC(タブチ)
579税込637
1個
当日出荷
トラスコ品番812-7986材質ステンレス形状ニップル質量(g)90種類ねじ込み継手
エアシリンダ  CDBA2G100 SMCエアシリンダ CDBA2G100SMC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から20日以内出荷
・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。 ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2、CDA2W、CDA2K、CDA2KW、 CDA2□Q、CDBA2、CDA2□H、CDA2W□H)
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
半袖オックスフォードシャツ GU2100 アルトコーポレーション半袖オックスフォードシャツ GU2100アルトコーポレーション
3,590税込3,949
1着
翌々日出荷
アームホール部分は、特殊なテーピングを施すことにより、何回洗濯してもパッカリングは発生せず、常に新しいままの美しさを保ちます。 洗濯後、ノーアイロンでOK ソフトな風合い 世界で評価されているリンクフリー 綿100%の形態安定シャツ
仕様リンクルフリー、NOアイロンその他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖オックスフォーフォシャツ混率(%)綿100対応シーズン春夏RoHS指令(10物質対応)対応名入れ袖丈半袖
162ISPHVDE 2X100 Wera162ISPHVDE 2X100Wera
3,698税込4,068
1本
当日出荷
トラスコ品番431-7483全長(mm)205質量(g)35商品構成単品
隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC 右下精器製造隔膜式圧力計 BT-1型 R1/2 100Φ PVC右下精器製造
35,980税込39,578
1個
当日出荷
測定しようとする流体と圧力計との間にダイヤフラム(隔膜)を設け、この間を非圧縮系特殊液で充満させて圧力の媒体としています。
用途特に強い酸、アルカリ及び粘性が大きいので、凝固性の流体の測定に。トラスコ品番168-2516材質接液部:PVC・テフロン膜寸法(mm)100精度±1.6%FS接続ねじR1/2呼称AS R1/2×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0~1
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~) SMC薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2B100-10DZ-~)SMC
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
チューブ内径(Φmm)100ストローク(mm)10
一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa 第一計器一般圧力計 BS1/2 100×1Mpa第一計器
8,798税込9,678
1個
当日出荷
計量法に基づいた型式承認を受ける事が可能で、信頼性も高く広範囲な分野で使用して頂ける製品です。取扱が容易で耐久性にもすぐれております。
仕様取付穴付き禁油処理接続部のサイズG1/2B種類汎用圧力計適合流体気体または液体
レベルアジャスター(M16×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター(M16×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法MM16×2.0
SFJクラフト封筒 角2 100枚 サンフレイムジャパンSFJクラフト封筒 角2 100枚サンフレイムジャパン
919税込1,011
1個
当日出荷
お徳用100枚パック。A4サイズが折らずにゆったり入る再生紙100%のクラフト封筒です。。横240mmx縦332mm
用途郵便以外に書類や小物の保管にもお使いください。内容100枚
2.0x100mm [Hexagon]ドライバービット エスコ2.0x100mm [Hexagon]ドライバービットエスコ
240税込264
1個
当日出荷
エスコ品番EA611BM-2本数1
LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプ LAMP(スガツネ工業)LEDスリムライト SL-RS2-100型 丸形面付タイプLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から4日以内出荷
防塵・防水(IP66相当)仕様です。厚さ約9.5 mmの超薄型設計です。配線後、本体をねじで固定し、カバーを被せるだけで簡単に取り付けできます。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン仕様丸型PSEマークを取得しています。付属品十字穴付なべタッピンねじ4×12(ステンレス鋼)AC100 V用電源プラグ材質(カバー、本体)アルミニウム合金、(拡散シート)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)-周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)2.7平均演色評価数(Ra)90仕上(本体)焼付塗装/シルバー、(拡散シート、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)-照度(Lx)200照射角度(°)100
一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa 第一計器一般圧力計 BS 1/2 100×50MPa第一計器
8,398税込9,238
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-50MPA
難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100) TAKIGEN(タキゲン)難燃性レベルアジャスター(M20×L2=100)TAKIGEN(タキゲン)
855税込941
1個
欠品中
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました 底部のゴムは非移行性です。 ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。 シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック使用荷重(N)垂直:9.80ピッチ(mm)2.5質量(g)456硬度80°±5°表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード31627
No2x100mm (+) ドライバー エスコNo2x100mm (+) ドライバーエスコ
595税込655
1個
当日出荷
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557DC-2種類グリップドライバー先端サイズNo.2軸長(mm)100商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
エアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100P ベッセルエアーダスター防塵プレート付ロングノズルAD2 100Pベッセル
2,898税込3,188
1個
当日出荷
細い穴などの中や奥まった箇所のゴミなどを吹き飛ばすのに便利です。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。防塵プレート付ではねかえりをシャットアウトします。
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4198全長(mm)242質量(g)157使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
耐透過性手袋アルファテック 02-100 Ansell耐透過性手袋アルファテック 02-100Ansell
1,698税込1,868
1双
当日出荷
特殊製法で薄くても強度に優れています。多様な薬品に対し、480分以上の透過時間を実現しました。インナーとしても利用できます。各種飛沫と応急キットとして使用可能な、汎用性の高い手袋です。5層ラミネート構造です。
用途インナーとしての利用。化学薬品取り扱い全般。材質表:ポリエチレン(PE)、他5層構造厚さ(mm)0.062ホワイト規格【EN ISO 374-1:2016】Type A - ABCEFGHILMS全長(cm)38.0~41.0手のひらまわり(cm)25.2EN374規格ABCEFGHILMS
一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa第一計器(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント) エスコ2.0x100mm ロング六角棒レンチ(ボールポイント)エスコ
265税込292
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)2.0軸長(mm)100
比較電極外筒液 RE-2 100mL 東亜DKK比較電極外筒液 RE-2 100mL東亜DKK
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液容量(mL)100
マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100 PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)マルチクラフトプラスドライバー6190-2-100PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
材質(グリップ)CAB(セルロース・アセト・ブチレイト)トラスコ品番448-3197軸径(Φmm)6全長(mm)205質量(g)85種類グリップドライバー軸径(inch)-材質(軸)クロムバナジウム鋼適合ねじM3-5商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
Banner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100 BannerBanner センサ反射板 タイプ:センサ反射板 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム BRT-THG-2-100Banner
14,980税込16,478
1個
当日出荷
逆反射 / 反射テープ. Turck Bannerの反射、逆反射テープシリーズです。 逆反射素材には感圧接着剤がついています。 使用まで表面を清潔にして、湿らせないようにしてください。
仕様アクセサリタイプ = センサ反射板使用用途 = 915シリーズ、Pico-Gaurd光ファイバ安全インターロックシステム実装タイプ = 粘着テープ表面パターン = 丸型RoHS指令(10物質対応)対応
[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス)エスコ
119税込131特価
1袋(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
直径2.0x100mm精密やすり(丸) エスコ直径2.0x100mm精密やすり(丸)エスコ
1,000税込1,100
1個
当日出荷
直径(mm)2.0
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら