カテゴリ

  • 制御機器(3)

「2-1318114-9」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2100D ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
  • TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    94,980税込104,478
    1セット(432個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)PET行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング 20極 ピッチ:2.5mm 2列 1-1318114-9

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    379税込417
    1個
    欠品中
    長さ(mm)21幅(mm)16.2ピッチ(mm)2.5極数20シリーズDynamic 2000材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品電線対基板コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
f-23131111特集