カテゴリ
- 自動車純正部品(6,398)
- 農業機械(2,689)
- 制御機器(2,230)
- トラック純正部品(2,008)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,798)
- バイク純正部品(1,778)
- メカニカル部品(1,421)
- 切削工具(861)
- パソコン/周辺機器(641)
- 機構部品(634)
- 科学研究・開発用品(563)
- 電気材料(533)
- 作業工具(438)
- ねじ・ボルト・釘(430)
- 空調・照明・電設資材(360)
- オフィス家具(351)
- バイク部品(346)
- 配管・水廻り設備部材(309)
- 測定用品(282)
- 店舗什器・備品(248)
- 油圧機器・油圧ホース(236)
- 自動車補修部品(202)
- 建築金物(197)
- 物流用品(163)
- 船舶用品・漁業資材(160)
- FA担当者のオススメ新商品(160)
- 事務用品(134)
- 厨房用品(131)
- 作業服(131)
- 卓上消耗品(121)
- 医療(120)
- 電動工具(119)
- 安全靴・作業靴(99)
- トラック用品・パーツ(97)
- 建材・エクステリア(90)
- 研磨材(88)
- 自転車部品(88)
- 学童・教育用品(86)
- カー用品(82)
- 清掃用品(78)
- 縫製用品(75)
- 塗料(63)
- 家電(60)
- 安全標識(56)
- 溶接用品(53)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(50)
- 塗装・養生・内装用品(50)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(47)
- ポンプ・送風機・電熱機器(46)
- 空圧工具(44)
- 保管用品(43)
- 梱包用品(39)
- 日用品(39)
- 介護用品(39)
- 安全用品(38)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- バッテリー・電装(37)
- エンジン工具(33)
- フォークリフト・産機・建機用品(32)
- 防災用品(31)
- 農業・園芸資材(31)
- 自動車用オイル・ケミカル(27)
- テープ(26)
- 整備工具・収納(25)
- 安全保護具(24)
- 印刷用紙/インク/印刷機(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 鈑金・塗装(23)
- ヘルスケア(21)
- 食品・飲料(21)
- クリーンルーム用品(20)
- 救急・衛生(20)
- 手袋(20)
- 接着剤・補修材(18)
- スプレー・オイル・グリス(17)
- 自転車整備工具・アクセサリー(16)
- 測量用品(土木/建設)(15)
- 完成車(15)
- 防犯用品(12)
- タイヤ・足回り(10)
- 農具(10)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 住設機器(8)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(6)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
- 理美容(5)
- 洗車・清掃(5)
- マスク(5)
- 洗剤・除去剤(3)
- 進物(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- 測定関連サービス(1)
- 名入れカレンダー(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(37)
- BIGM(丸山製作所)(1,858)
- Igus(イグス)(405)
- MAZDA(マツダ)(1,375)
- Panasonic(パナソニック)(244)
- RS PRO(663)
- SMC(1,461)
- YAMAHA(ヤマハ)(384)
- いすゞ自動車(260)
- スズキ(450)
- スバル(604)
- ダイハツ(277)
- トヨタ(2,479)
- ニッサン(629)
- ホンダ(1,302)
- ミツビシ(782)
- メディアカバーマーケット(200)
- 三菱ふそう(1,464)
- 大阪魂(343)
- 日野自動車(425)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

クレ2-26
呉工業(クレ)(25件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(430mL)ほか当日出荷スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎサビの発生も防止します。 すでに水の吸着している金属にも効果を発揮します。用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機、その他あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤膜厚(μm)1.8~1.9表面張力(mN/mlbyn/cml)22危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
KURE 2ー26 180ML
呉工業(クレ)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(180mL×20本)翌々日出荷水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透します。 スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。 すでに水が吸着している金属にも効果を発揮します。 有機則規制外商品用途電動機、発電機、制御装置とスイッチ、電池と充電器、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
1/2sqx26mm ディープインパクトソケット
エスコ¥2,560税込¥2,8161個翌日出荷6ポイント。面接触により、ボルト・ナットの角を傷めなく、ソケットにかかる応力が分散されるため、耐荷重性もアップしています。適合ピン:EA164AA-3.5BA、Oリング:EA164A-24A、Cリング:EA164-4BAエスコ品番EA164DG-26全長(mm)85質量(g)350寸法L(mm)85対辺(mm)26外径(Φmm)37寸法D1(mm)37寸法D2(mm)30寸法H1(mm)26寸法H2(mm)64差込角(inch)1/2"
MIWA U9 ALN-2 26×33~41 ST
MIWA¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷シリンダー/サムターン適合扉厚(mm)33~41施錠方法シリンダー/サムターングリーン購入法適合
部品 ハンマードリル GBH2-26RE型
BOSCH(ボッシュ)¥99~税込¥109~1個3日以内出荷から4日以内出荷ハンマードリル GBH2-26RE型 スペーアパーツです。RoHS指令(10物質対応)対応
136インレイGBH2-26/2-28
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ用途ボッシュGBH2-26シリーズ、GBH2-28シリーズをL-BOXXに収納する際の専用インレイ適合L-BOXX136
部品 ハンマードリル GBH2-26型
BOSCH(ボッシュ)¥93~税込¥102~1個4日以内出荷から32日以内出荷用途必ず十分な修理知識・技術をお持ちの方以外は電動工具の修理・分解を行わないでください。修理の知識や技術の無い方が修理すると、十分な性能を発揮しないだけでなく事故やけがの原因になりますので、修理専門店に修理を依頼されることを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
HDP-22,PLUG,SIZE 2, 26極
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801袋(400個)4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Semi-Fシリーズ NK120-2B26~
KANA(片山チエン)¥71,980~税込¥79,178~1個4日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)22.7種類スプロケット列数2チェーンNo.120-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK60-2B26~
KANA(片山チエン)¥13,980税込¥15,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)11.3種類スプロケット列数2チェーンNo.60-2スプロケット形状B形
レベルアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥599税込¥6591個7日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)76寸法L1(mm)39.5寸法D1(Φmm)45寸法L2(mm)26材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)基本使用荷重(kN)(垂直)7.8寸法MM10×1.5タキゲンコード20624
Semi-Fシリーズ NK100-2B26~
KANA(片山チエン)¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)17種類スプロケット列数2チェーンNo.100-2スプロケット形状B形
Semi-Fシリーズ NK80-2B26~
KANA(片山チエン)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷から7日以内出荷歯数26軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)14.1種類スプロケット列数2チェーンNo.80-2スプロケット形状B形
フリーロールアジャスター(M10×L2=26)
TAKIGEN(タキゲン)¥499税込¥5491個7日以内出荷本体と底部が独立回転しますので、設置したまま調整できます。用途計測機器・事務機器材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、本体/ポリアミド(PA)(ブラック)、底部/熱可塑性ポリウレタン(TPU)(ブラック)質量(g)69寸法L1(mm)24寸法D(Φmm)60寸法L2(mm)26許容荷重(N)垂直:588表面仕上げシャフト/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM10×1.5タキゲンコード21255
リペア バイザー マッドジャンパー2 オフロードヘルメット用 MJ2R0026
ZEALOT(ジーロット)¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷メーカー名:ジーロット。メーカー品番:MJ2R0026。販売備考:Mad Jumper2用リペア バイザーです。全サイズ、1/2型共用※バイザースクリューセットは附属しませんのでご注意ください。タイプ:バイザー。色[カラー]:グラフィックレッド。サイズ:全サイズ共通色グラフィックレッドサイズ全サイズ共通
【5年間無償保証/メンテナンス品無償提供】A3カラーLEDプリンタ COREFIDO2 26PPM スタンダードモデル
沖データ(OKI)(3件のレビュー)¥54,980税込¥60,4781個翌日出荷【購入後5年間の無償保証/メンテナンス品5年間無償提供】コストパフォーマンスにも優れたスタンダードモデル ・装置寿命5年/60万ページの高耐久設計 ・世界最小(2019年1月メーカー調べ)の設置面積 ・カラー/モノクロ毎分26ページ ・標準給紙430枚、最大給紙2750枚(オプション)の優れた拡張性 ・ウォームアップから印刷まで約9.9秒を実現 ・厚紙から長尺、特殊用紙まで柔軟に対応 ・TEC値2.0kWh、最大消費電力1118W、スリープモード時消費電力0.7W以下 ・ランニングコスト、カラー約13.7円/モノクロ約3.3円 ・ファーストプリントタイム約8.5秒 ・1000BASE-Tに標準対応 ・無線LAN(オプション)対応 ・Google Cloud Printに対応付属品マニュアル一式、スタータートナーカートリッジ4本、イメージドラム4本、電源ケーブル、DVD-ROM仕様ページ記述言語:PCL 6 (XL) エミュレーション、PCL 5c エミュレーション、IBM 5577H-02 エミュレーション、データ保存領域:2GB(内蔵タイプ)、両面印刷機能:自動両面印刷種類普通紙、郵便ハガキ、ラベル紙、封筒電源(V)AC100±10%、50/60Hz±2%規格VCCI、高調波電流規格JIS C61000-3-2適合品、国際エネルギースタープログラム適合、GPN(グリーン購入ネットワーク)未登録消費電力(W)動作時:最大1118/680、待機時:13、パワーセーブ時:11.0、スリープ時:0.7、オートパワーオフ時:0.1エコマーク認定認定対応OSWindows 10、Windows 10 x64、Windows 8.1、Windows 8.1 x64、Windows 8、Windows 8 x64、Windows 7、Windows 7 x64、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Server 2008 x64、macOS 10.13、macOS 10.12、OS X 10.11、OS X 10.10本体質量(kg)約40.0(消耗品を含む)、約32(消耗品を含まない)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)449×552×360インターフェース1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、(オプション) 無線LAN (IEEE802.11a/b/g/n)、USB 2.0 (High Speed)、USB 2.0 (High Speed)ホストメモリー容量標準/最大:1GB/1GB解像度600×600dpi、600×1200dpi、600×600dpi(4階調)、LEDドットピッチ:600dpi耐用寿命5年または60万ページウォームアップ時間約20.0秒(パワーオン時)、約9.9秒(パワーセーブ時)坪量(g/m2)【用紙坪量】トレイ1:64~220(連量55~189kg)、マルチパーパストレイ:64~256(連量55~220kg)、(オプション)増設トレイユニット:64~176(連量55~151kg)印字速度【A4横】カラー26枚/分、モノクロ26枚/分、【A3】カラー14枚/分、モノクロ14枚/分、自動両面:【A4横】カラー19枚/分、モノクロ19枚/分、自動両面:【A3】カラー12枚/分、モノクロ12枚/分フォントPCLエミュレーション 日本語アウトラインフォント書体4書体、欧文アウトラインフォント87書体、欧文ビットマップフォント4書体ファーストプリント時間(秒)カラー:約8.5、モノクロ:約8.5用紙サイズA3、A4、A5、A6、B4、B5、B6、B6ハーフ、B7、B8、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、タブロイド、レター、エグゼクティブ、16K、8K、ステートメント、フォリオ、Banner、封筒、郵便ハガキ、往復ハガキ、インデックスカード、PhotoSize(4"×6"、5"×7")(100×150mm、125×175mm)、カスタムサイズ:幅55~297mm×長さ90~1321mm給紙容量トレイ1:普通紙320枚、総厚30.0mm以下、マルチパーパストレイ:普通紙110枚、総厚10.0mm以下、(オプション)増設トレイユニット:普通紙580枚、総厚53.0mm以下排紙方法【本体排紙トレイ】最大270枚、【後方排紙トレイ】最大110枚稼動音(dB(A))動作時:54、待機時:32以下(印刷終了後1分以降)トナー定着方式乾式電子写真方式使用環境条件動作時:温度10~32℃、湿度20~80%RH、停止時:温度0~43℃、湿度10~90%RH結露なきこと印刷方式デジタル4連LEDフルカラー乾式電子写真方式表示色・階調各色256階調(1670万色)対応プロトコルTCP/IPv4&v6、NetBIOS over TCP、HTTP、SMTP、POP3、IPP、LPR、Port9100、FTP、Google Cloud Print、TELNETエネルギー消費効率(kWh/年)69、区分:プリンターAエコマーク認定番号18 155 061
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら