「2-4645-55」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(マルチペット用)Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1組(100本)
当日出荷から4日以内出荷
Combitips advanced10mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced10mLEppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1箱(100本)
4日以内出荷
マルチピペットプラス4981、マルチピペットstream/Xstream(電動モデル)、自動分注システム5222のいずれにも利用できるシステムコンポーネントです。 コンビチッププラス・コンビチッププラスバイオピュアは各9種類あります。 各サイズに対し、それぞれ20通りの分注容量を設定できます。 ポジティブディスプレイスメントにより、信頼性のある結果が得られます。 コンビチップの先端は細く、ピペットチップを追加せずに正確に分注できます。 EppendorfおよびBiopur品質からお選びいただけます。 オートクレーブ不可β線滅菌済
容量範囲(mL)10オレンジ滅菌β線滅菌済アズワン品番2-4645-55分注容量(μL)100~21000
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
コンビチップアドバンス(バイオピュア) Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス(バイオピュア)Eppendorf(エッペンドルフ)
39,980税込43,978
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
9つの容量のコンビチップアドバンスをマルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。個別包装
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)
27,980税込30,778
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
マルチペットM4と組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
コンビチップアドバンス PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス PCR cleanEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(25本×4袋)ほか
当日出荷から12日以内出荷
Eppendorf Combitipsadvanced は、完全にデザイン変更され、現代のあらゆる実験室の全ての要求を満たすように最適化されました。 ポジティブディスプレイスメントの機構を備えたCombitips advanced は、液体の密度や特性(例えば蒸気圧が高い液体や粘性のある液体)に関わらず、常にご希望通りの正確な容量での液体の分注が可能です。 また、ピストンの形状により実現した高い密閉性により、エアロゾルによるコンタミネーションを防ぐことができ、放射性物質や有害物質を取り扱う際も安全に分注できます。
用途ポジティブディスプレイスメントの原理(注射器に相当) 液体の密度および粘度に無関係な高精度の分注 安全な分注のために、ピストンの形状により実現した高い密閉性によってエアロゾルコンタミネーションを防止します 放射性物質および有毒物質からの保護を提供 同一容量の正確で反復的な分注を長期間実行する場合のすばやい分注(Multipette を使用)
コンビチップアドバンス Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンスEppendorf(エッペンドルフ)(1件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マルチペットプラスと組み合わせると、1μL~10mLを連続分注できます。 容量ごとにカラーコードを設定していますので、必要なチップを認識しやすいです。
仕様オートクレーブ不可材質外筒/PP(ポリプロピレン)、押子/PE(ポリエチレン)
角型培地瓶(PETG製・滅菌済) Thermo Fisher Scientific角型培地瓶(PETG製・滅菌済)Thermo Fisher Scientific
39,980税込43,978
1箱(12本×2セット)ほか
翌々日出荷
キャップとネックの周りにシュリンクバンド付きです。 酸素・二酸化炭素等のガス透過性が低いため、内容物の長期保存に適しています。
材質本体/PETG(ポリエチレンテレフタレート共重合体)、 キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
epTIPSボックス Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSボックスEppendorf(エッペンドルフ)(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(96本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
マルチペット M4 Eppendorf(エッペンドルフ)マルチペット M4Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
長時間のピペッティングや様々な分注パターンが要求される作業を正確に実施するための理想的なアイテム。粘性や揮発性が高い液体、取扱いの難しい液体にも使用可能です。 軽くて持ちやすいエルゴノミックデザイン。手のひらサイズに関わらず持ちやすい完璧な形状。楽に操作できるバランスの良さ。ステップカウンターでストレスフリーの作業を。たとえ作業を中断しても、ミスなく分注作業を続ける事ができます。チップエジェクトを安全に。分注作業後、片手で簡単にチップを取り外せます。
仕様ホルダー(壁掛け・ピペットスタンド用)容量1μL~10mL最小可変容量(μL)1アズワン品番2-4645-71オートクレーブの可否不可
epTIPSスタンダード Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPSスタンダードEppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(500本×2袋)ほか
当日出荷
DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。
材質(チップ)PP(ポリプロピレン)材質PP(ポリプロピレン)
連続分注ピペット(マルチペット) Eppendorf(エッペンドルフ)連続分注ピペット(マルチペット)Eppendorf(エッペンドルフ)
74,980税込82,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
別売のコンビチップアドバンスとの組み合わせにより容量を自動認識し、1度の充填で最大100回の連続分注が可能です。
タイプピペッティングタイプ:ポジティブディスプレイスメントシステムチャンネル数1オートクレーブの可否不可ラベルACTラベル:はい
epTIPS セット Eppendorf(エッペンドルフ)epTIPS セットEppendorf(エッペンドルフ)
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から12日以内出荷
シリンジ NS TGK(東京硝子器械)シリンジ NSTGK(東京硝子器械)
17,980税込19,778
1箱(100本)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
エッペンドルフ社製4780用コンビチップも装着可能です。カルテル社製4780用コンビチップも装着可能です。
滅菌なし
コンビチップアドバンス アダプター Eppendorf(エッペンドルフ)コンビチップアドバンス アダプターEppendorf(エッペンドルフ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2) Eppendorf(エッペンドルフ)マイクロピペット(エッペンドルフ リファレンス2)Eppendorf(エッペンドルフ)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
チップが常に同じ位置にフィットし、高い再現性を実現します。 親指をチップエジェクトのために動かす必要がなく、繰返し作業による疲労を低減できます。 4桁の容量表示がどの角度からも確認しやすい構造です。スピーディーに容量を設定し、設定値をロックすることができます。
オートクレーブの可否
Combitips advanced5.0mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced5.0mLEppendorf(エッペンドルフ)
25,980税込28,578
1箱(100本)
翌々日出荷から4日以内出荷
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)5.0ブルー
ビオラモポリカーボネイト角型ボトル VIOLAMO(ビオラモ)ビオラモポリカーボネイト角型ボトルVIOLAMO(ビオラモ)
429税込472
1個
翌々日出荷
材質本体/PC(ポリカーボネイト)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
Combitips advanced25mL Eppendorf(エッペンドルフ)Combitips advanced25mLEppendorf(エッペンドルフ)
29,980税込32,978
1箱(100本)
4日以内出荷
Eppendorf Repeater(R)/Multipette(R) M4、Repeater/Multipette plusと対応するサイズのCombitip advanceで調節可能な分注容量: Combitip advancedにより、1μL~10 mLの範囲の容量で分注できます。 各Combitipに20段階の分注容量を設定可能。 分注容量に応じて5 ~ 100の分注ステップを全容量充填したCombitipで実施可能です。
容量範囲(mL)25等級PCR cleanレッド
セーフロックチューブ バイオピュア Eppendorf(エッペンドルフ)セーフロックチューブ バイオピュアEppendorf(エッペンドルフ)
5,798税込6,378
1箱(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特許を取得したヒンジ付きのフタには小さなフックが付いており、テストチューブの周縁をしっかりホールドしのす。 フタを開けた上体でオートクレーブできます。(121℃20分)。片手で簡単に開くことができます。 表面はフロスト仕上げで書込みができます。 フタのフックによって加熱中などにチューブが誤って開くのを阻止します。 遠心中の機械的安定性にすぐれています。 目盛付きです。