カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(6,537)
- 制御機器(6,403)
- 切削工具(4,463)
- 作業工具(2,879)
- メカニカル部品(2,145)
- 機構部品(1,530)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,411)
- 電気材料(1,231)
- 科学研究・開発用品(994)
- 測定用品(824)
- 物流用品(744)
- 建材・エクステリア(565)
- 建築金物(554)
- 研磨材(522)
- パソコン/周辺機器(521)
- 厨房用品(481)
- 配管・水廻り設備部材(343)
- 事務用品(222)
- 電動工具(220)
- 船舶用品・漁業資材(210)
- 安全標識(210)
- バイク部品(201)
- FA担当者のオススメ新商品(197)
- 家電(175)
- 測量用品(土木/建設)(169)
- 塗装・養生・内装用品(159)
- 梱包用品(155)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 店舗什器・備品(143)
- 学童・教育用品(130)
- はんだ関連・静電気対策用品(101)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(100)
- バイク純正部品(98)
- 縫製用品(98)
- 医療(90)
- 油圧機器・油圧ホース(90)
- トラック輸送・安全用品(84)
- 農業・園芸資材(80)
- 溶接用品(79)
- 介護用品(68)
- 自転車部品(63)
- 農業機械(59)
- 防犯用品(58)
- 清掃用品(54)
- オフィス家具(54)
- テープ(53)
- 整備工具・収納(50)
- 自動車補修部品(49)
- 鈑金・塗装(48)
- 自転車整備工具・アクセサリー(47)
- 空圧工具(46)
- 安全用品(45)
- クリーンルーム用品(43)
- 手袋(43)
- 測定関連サービス(42)
- 農具(40)
- 卓上消耗品(39)
- 安全保護具(38)
- ヘルスケア(33)
- バッテリー・電装(33)
- 救急・衛生(31)
- 保管用品(29)
- 接着剤・補修材(29)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(27)
- 防災用品(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(24)
- カー用品(23)
- 肥料・農薬・除草剤・種(16)
- トラック用品・パーツ(16)
- 作業服(13)
- スプレー・オイル・グリス(12)
- 日用品(12)
- タイヤ・足回り(11)
- 塗料(9)
- 安全靴・作業靴(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- 自動車用オイル・ケミカル(7)
- マスク(7)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- 理美容(5)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- ガレージ機器・整備設備(5)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自動車純正部品(4)
- エンジン工具(4)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 洗車・清掃(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
- 食品・飲料(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(193)
- ERECTA(エレクター)(342)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(423)
- NS(日進工具)(203)
- OSG(オーエスジー)(286)
- PISCO(ピスコ)(265)
- RS PRO(1,164)
- SMC(667)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(402)
- TRUSCO(592)
- VISHAY(421)
- WURTH ELEKTRONIK(885)
- イマオコーポレーション(203)
- エスコ(1,325)
- グーリング(237)
- タンガロイ(299)
- フエニックス・コンタクト(255)
- 三木プーリ(702)
- 大阪魂(4,912)
- 日本モレックス(molex)(205)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ターミナル 5159
日本モレックス(molex)(10件のレビュー)¥869~税込¥956~1パック(100個)ほか当日出荷から92日以内出荷定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3電線抱合範囲AWG(#)#22~#28電線被覆外径(mm)Φ1.2~Φ1.7被覆ストリップ長(mm)2.8~3.4適合ハウジング5051
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ハウジング 5051
日本モレックス(molex)(11件のレビュー)¥229~税込¥252~1パック(10個)当日出荷材質ナイロン66材質(ハウジング)ナイロン66
ロングボールドライバー2.5mm
BONDHUS(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷トラスコ品番823-0678形状ドライバー型質量(g)12対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
六角棒レンチ(ポリ袋)2.5mm
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥99税込¥1091個当日出荷形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状六角サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)
DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ)
GB[制御機器]¥189税込¥2081個当日出荷2.1mmDCプラグを2.5mmDCプラグに変換するコネクタです。寸法(mm)ジャック側/Φ5.5×2.1、プラグ側/Φ5.5×2.5
Mizu-P25 2.50mm
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷材質(インシュレータ)Polyesterピッチ(mm)2.5定格電流(A)4
ELP突起型モノラルイヤホン Φ2.5mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥209税込¥2301個当日出荷Φ2.5mmモノラルジャックの機器に対応しています。 1mコードでポケットラジオなどの使用に最適です。 片耳タイプで外からの音も聞き取れます。色ブラック質量(g)8コード長さ(m)1再生周波数帯域(Hz)20~13000音声規格モノラルプラグ形状Φ2.5mmモノラル超ミニプラグスピーカ形式ダイナミック型RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)12音圧感度(dB/mW)98
Mini-Lock 2.5mmピッチ 端子
日本モレックス(molex)¥3税込¥31個欠品中仕上(コンタクト-接触部)錫材質(コンタクト)りん青銅被覆外径(mm)(適用)1.15-1.80適合電線範囲 AWG(#)22、24、26、28![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個当日出荷外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5045
日本モレックス(molex)(5件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(10個)ほか当日出荷から11日以内出荷適合ハウジング:5051、51191種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ターミナル 5263
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷
JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1
JST(日本圧着端子製造)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個欠品中2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
ステンレス製六角棒レンチ 2.5mm
BAHCO(バーコ)¥339税込¥3731袋(2本組)当日出荷ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。高耐腐食性です。ISO2936に準拠しています。サビおよびサビに起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。食品、化学、薬品の生産工場やクリーンルームの設備メンテナンスに。材質ステンレス鋼(AISI 420)全長(mm)93対辺(mm)2.5首下長(mm)21アズワン品番64-6801-80メーカー商品コード138-4307
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ターミナル 50802
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷サイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~1.9適合ハウジング51191
中継用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Lock ターミナル 50351
日本モレックス(molex)¥1,498~税込¥1,648~1パック(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷仕様無鉛材質りん青銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.3~2.8被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.8適合ハウジング51103
2.5mm ボールポイント HexKey レンチ
エスコ¥143税込¥1571個当日出荷エスコ品番EA573KD-2.5形状L型対辺寸法(mm)2.5先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3適合ねじサイズ(止ねじ)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M4適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Latch ハウジング 51191
日本モレックス(molex)¥169~税込¥186~1パック(10個)当日出荷から11日以内出荷材質ナイロン66、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大/250耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)最大/3絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
WetClub 手袋2.5mm
COVER WORK(カバーワーク)(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771双当日出荷から5日以内出荷保温性抜群のウェットスーツ素材使用用途防寒手袋入数(双)1機能防寒・保温![2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558397-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ4ピン
GB[制御機器]¥99税込¥1091袋当日出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。ピッチ(mm)2.5定格250V-3Aコネクタ形状ストレートピン数(ピン)4極適合電線AWG28~AWG22
USAG TハンドルHEXレンチ2.5mm
USAG¥3,198税込¥3,5181本当日出荷T型ヘックスレンチ形状T型寸法L(mm)125(縦軸)レンチサイズ(mm)2.5寸法a(mm)62(横軸)サイズ規格ミリ
オーディオ変換コネクタ 3.5MM 3極ステレオ(メス) ー2.5MMステレオ(オス) 変換コネクタ 2.5mm ステレオ(オス) / 3.5mm 3極ステレオ(メス)
エスエスエーサービス¥249税込¥2741個当日出荷ラジオやICレコーダーなどに搭載される2.5mmステレオミニジャックに、汎用的な3.5mmステレオミニジャック接続のイヤホンやマイクを接続できます。 3.5mm 3極ステレオ メス ー2.5mm3極ステレオ オスの変換コネクタです。 3.5mmステレオ端子のイヤフォン、ヘッドフォンを2.5mm端子を持つプレイヤー等の機器への接続に使用できます。色ブラック端子形状2.5mmステレオ(オス)、3.5mm3極ステレオ(メス)対応音声(ステレオ)![2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526844-260417-02.jpg)
2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,480税込¥2,7281個当日出荷エスコ品番EA613XR-3材質特殊鋼全長(mm)115ナット外径(Φmm)7~40二面幅(mm)2.5商品構成単品ピン径(Φmm)2.5
JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.5mm 1列 XHP-3
JST(日本圧着端子製造)¥86税込¥951袋(5個)当日出荷仕様XHシリーズコンタクトハウジング. 日本圧着端子製造のXHシリーズハウジングは、様々な小型電子機器での高密度実装のために設計されています。コネクタのサイズは小さいながら、高い信頼性を誇ります。. 特長. 2.5 mm ピッチ 6極コネクタハウジング 1列ハウジング 実装高さ9.8 mm 信頼性の高いコンタクト ナチュラルカラー(白色) UL94V-0難燃性等級長さ(mm)9.8幅(mm)5.7ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXHP材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート![2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558458-251222-02.jpg)
2.5mmピッチコネクタ 8ピン
GB[制御機器]¥229税込¥2521セット当日出荷2.5mmピッチのハウジング、コンタクト、ショートポストのセットです。形状ストレートピッチ(mm)2.5定格250V-2Aピン数(ピン)8極適合工具精密圧着ペンチ 2.5mm~5mmピッチ相当対応【PA-20】適合電線AWG#22~#26![2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499377-180823-02.jpg)
2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ
エスコ¥159税込¥1751個当日出荷接地面を増加し、特定の表面にかかる圧力を最小に減少させることによりネジの寿命を延ばします。エスコ品番EA573WM-2.5形状L型軸長(mm)112寸法L2(mm)18先端形状Hex-Plusサイズ(mm)2.5サイズ規格ミリ
耐震マット 大型タイプ 青 2.5mm厚
光¥999~税込¥1,099~1セット(4枚)ほか当日出荷震動・衝撃を吸収し、地震等による転倒・ズレ・落下を防止する耐震マット 底に敷くだけで強粘着です ご家庭内の小物類から家電・OA機器にご使用いただけます 粘着面は何でも貼ってはがす事が出来、粘着力が低下した場合、中性洗剤で洗って乾かせばもとの粘着力が戻ります種別耐震マット
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)
インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ]
JVC¥859税込¥9451個当日出荷ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ポケットラジオ用のイヤホンです。超ミニジャック付ポケットラジオに対応しています。 ダイナミック型ドライバーユニット採用の高音質タイプです。コード長さ(m)1接続端子Φ2.5mm 超ミニプラグイヤホン形状インナーイヤー型
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら









![DCジャック 2.1mm-DCプラグ 2.5mm(変換プラグ) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626638-251222-02.jpg)



![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)














![2.5mmピッチコネクタ4ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558397-251222-02.jpg)


![DCジャック 2.5mm パネル取付け用(プラスチック) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616165-251222-02.jpg)
![2.5mm[ 7- 40mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526844-260417-02.jpg)


![2.5mmピッチコネクタ 8ピン GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68558458-251222-02.jpg)
![2.5mm [Hex-Plus]ロングキーレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03499377-180823-02.jpg)




![インナーイヤー型 MR-L25 [Φ2.5mm 超ミニプラグ] JVC](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono57600114-200911-02.jpg)