カテゴリ
- 自動車純正部品(79)
- バイク純正部品(40)
- 農業機械(36)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(25)
- トラック純正部品(22)
- バイク部品(19)
- 制御機器(16)
- 切削工具(13)
- 機構部品(11)
- 作業工具(8)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 救急・衛生(5)
- 縫製用品(5)
- メカニカル部品(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 物流用品(2)
- テープ(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 学童・教育用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- Gクラフト(6)
- honeywell(4)
- KITZ(キッツ)(13)
- MAZDA(マツダ)(13)
- NOK(8)
- OSG(オーエスジー)(3)
- SMC(20)
- UDトラックス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- いすゞ自動車(4)
- スズキ(34)
- トヨタ(42)
- ニッサン(16)
- ビックス(8)
- フカガワ(10)
- ホンダ(33)
- ミツビシ(4)
- 三菱ふそう(12)
- 日野自動車(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

サクションホース インダスGM2 カット品
カクイチ(12件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷軽量でハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 1mごとのメーター表示で、カットや残量の確認が容易です用途農業、工業、土木・建築などの給水、排水用 粉粒体の輸送用使用温度範囲(℃)-10~50材質(ホース)硬質部:硬質PVC螺旋芯、軟質部:軟質PVC層使用流体水/泥水/砂特性保形性
R管
フカガワ(15件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から13日以内出荷ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。材質亜鉛メッキ鋼板形状R管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(2枚)当日出荷から4日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。


工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
ワイヤアルミダクト 悟空
オリエント(14件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から18日以内出荷必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。用途一般換気向け仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~+250最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
SUS R管(レジューサー)
フカガワ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から13日以内出荷用途ダクトのサイズを変更するための継手です。材質SUS304形状レジューサー寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l1(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法l2(mm)60長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
T管
フカガワ¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷枝管の口径が異なるT管です。作業効率、利便性が向上します。材質亜鉛メッキ鋼板長さ(mm)(差込)60形状T管タイプ異径寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、差込長)
ベスケア 滅菌折りガーゼ
ナビス(アズワン)(3件のレビュー)¥2,673税込¥2,9401箱(100袋)当日出荷どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。仕様EOG滅菌済(個包装)材質綿100%折数12重折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
富士通純正 リボンカセット SDM-15 0327510
富士通¥22,980税込¥25,2781セット(6本)当日出荷ドットインパクトプリンタ用 純正品主な適合純正品番327510適合機種FMPR5130種別純正色黒適合メーカー富士通
ジャッキ
アークランドサカモト¥4,198税込¥4,6181個当日出荷用途室内の精密作業や、敷居等の修復作業に仕様安心安全の日本製材質本体:鉄色ブラック高さ(mm)最大:190タイプコンパクトタイプ最大荷重(kg)200
ベスケア滅菌折りガーゼ 少量タイプ
ナビス(アズワン)¥1,069税込¥1,1761箱(30袋)当日出荷クリニックや訪問看護・在宅医療等での使用に適しています。 使いきりやすい少量タイプです。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。 必要だけど大量には使わない時に。 EOG滅菌済(個包装)。混率(%)綿100折数12折タイプ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロベルトサンダー
PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台欠品中木、金属の細かな部分の研磨、仕上げや、狭い場所の加工等に最適。用途木、金属の仕上げ、バリ取り作業など、狭い部分などの加工など付属品ベルトペーパー3種類×各2本、掃除機用アダプター、掃除機用集じんゴムパイプ全長(mm)335質量(g)800ベルト幅(mm)10電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)50ベルト長さ(mm)330ベルト速度(m/min)300~700(無段電子コントロール付)角度調整範囲0~70ベルト寸法(mm)10×330定格使用時間(分)15アズワン品番64-9674-03
SUS T管
フカガワ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から8日以内出荷用途ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質SUS304形状T管寸法l(mm)60寸法b1(mm)10寸法b2(mm)10寸法l3(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9寸法b3(mm)10長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
スクリューキャップ マイクロチューブ
IWAKI(AGCテクノグラス)¥34,980税込¥38,4781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷1回転で簡単に開け閉め可能です。材質高密度ポリエチレン使用可能温度範囲-90℃~100℃
超硬段付ドリル
協和精工¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
塗来 自然塗料用 隅切
大塚刷毛製造¥1,398税込¥1,5381本当日出荷化学繊維に特殊なウエーブをかける世界初の刷毛「塗来」。 ウエーブ刷毛の特長は、繊維の隙間に塗料を含み、化繊ながら十分な含みを実現。 素材特有の施工時のツッパリ感や、刷毛目が出やすいなどの問題点も解消し、今までの化繊刷毛のイメージを一新。 しなやかで且つ滑らかな塗り感ですり込むように塗れる、自然塗料の塗装に最適です。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。用途水性塗料反応硬化塗料・弱溶剤型塗料等に。形状筋違種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)28材質(毛)PET主な用途隅切り用/自然塗料用毛色胡麻色玉厚(mm)11板幅(mm)28RoHS指令(10物質対応)対応
サドルバッグサポート
DAYTONA(デイトナ)¥11,980税込¥13,1781セット6日以内出荷サドルバッグの安定性を高め巻き込みを防ぐサポートバー。 リアタイヤへの巻込みを防止し、走行中の不安や危険を解消。 ヘルメットホルダー付きなので、サドルバッグを装着してもヘルメットロックが可能です。 専用設計で純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着が可能。 スッキリしたデザインなのでバッグ非装着時でも、目立ちません。 固定用ボルトがオフセットしているので社外リアショックとの併用も可能です。 ヘルメットホルダー付き。サドルバッグ装着時でもヘルメット装着が可能 推奨バッグ容量:6L / 利用可能バッグ容量:6-12L 前後 ヘンリービギンズのサドルバッグ6L(品番:30818/30816)を推奨 純正リアキャリア、クラシックキャリア(品番:27523)と同時装着可能適合DAX125(22) [8BL- JB04]タイプDAX125(22) 左側専用
ベスケア 折りガーゼ 12シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥3,500税込¥3,8501袋(2包×100枚)翌々日出荷どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110医薬品医療機器等法一般医療機器
Sシリーズエンドプレート
IDEC(和泉電気)¥66税込¥731個当日出荷から3日以内出荷配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。色ベージュ
KLターミナルボックス グランドプレートなし
リタール¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から100日以内出荷高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付用途中継用ボックスに最適
ベスケア 滅菌折りガーゼ S12シリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥4,998税込¥5,4981セット(2箱×100袋)翌々日出荷どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。 滅菌業務の手間を省き、在庫管理にも適しています。材質綿100%折数12折医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000111医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら