カテゴリ

  • 防災用品(95)
    • 消火器(14)
    • 消火器スタンド(49)
  • 空調・照明・電設資材(429)
    • 一般直管蛍光灯(1)
    • LED蛍光灯(16)
    • 丸型蛍光灯(3)
  • 厨房用品(288)
    • バット・トレー(17)
  • 制御機器(2,300)
  • メカニカル部品(993)
  • パソコン/周辺機器(389)
  • 科学研究・開発用品(375)
  • 配管・水廻り設備部材(365)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(319)
  • 測定用品(265)
  • 作業工具(174)
  • 建築金物(171)
  • 電気材料(163)
  • 機構部品(117)
  • 学童・教育用品(114)
  • 家電(112)
  • 農業機械(87)
  • 防犯用品(86)
  • 電動工具(82)
  • 切削工具(80)
  • 完成車(76)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 医療(69)
  • 農業・園芸資材(68)
  • 保管用品(67)
  • 物流用品(67)
  • 清掃用品(60)
  • 事務用品(60)
  • バイク部品(59)
  • 研磨材(58)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(58)
  • 店舗什器・備品(52)
  • 自転車部品(49)
  • オフィス家具(46)
  • ねじ・ボルト・釘(45)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(41)
  • 溶接用品(38)
  • 空圧工具(38)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • カー用品(34)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • 安全用品(28)
  • 卓上消耗品(26)
  • 塗料(26)
  • 介護用品(26)
  • 塗装・養生・内装用品(25)
  • 油圧機器・油圧ホース(25)
  • バッテリー・電装(24)
  • 接着剤・補修材(21)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • 住設機器(19)
  • 作業服(18)
  • 自動車補修部品(17)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • 測量用品(土木/建設)(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(15)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(14)
  • 梱包用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • スプレー・オイル・グリス(12)
  • クリーンルーム用品(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 縫製用品(10)
  • 日用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • マスク(9)
  • テープ(7)
  • 安全標識(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 農具(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • エンジン工具(3)
  • 理美容(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 手袋(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
すべてのカテゴリ

「20型」の検索結果

8,615件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付 初田製作所

    ABC粉末消火器 粉末・蓄圧式・ストップ機能付

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。仕様ストップ機能付、リサイクルシール付種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC設計標準使用期限10年
  • 業務用蓄圧式消火器 ヤマトプロテック

    業務用蓄圧式消火器

    ヤマトプロテック(23件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1本
    当日出荷
    ●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
    種別蓄圧式タイプ蓄圧式(業務用)種類薬剤/粉末ABC全幅(mm)約180
  • サンホワイト5 20W形 HotaluX(ホタルクス)

    サンホワイト5 20W形

    HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1本ほか
    当日出荷
    グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
    用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形質量(g)110電流(A)0.34管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1110定格ランプ電力(W)18平均演色評価数72平均演色評価数(Ra)68管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500エネルギー消費効率(Lm/W)61.7適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼白色電球の種類直管蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付 モリタ宮田

    ハイパーキング20型 粉末・加圧式・ストップ機能付

    モリタ宮田
    ¥41,980税込¥46,178
    1本
    当日出荷
    容器底部に樹脂加工を採用しサビを防ぎます。高い放射性を誇る加圧式を採用しています。
    用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。付属品リサイクルシールトラスコ品番134-7411質量(kg)11.5高さ(mm)595アズワン品番64-9482-69放射時間約15秒放射距離6~9薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
  • ABC粉末消火器20型蓄圧式 ヤマトプロテック

    ABC粉末消火器20型蓄圧式

    ヤマトプロテック
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番811-5442種別蓄圧式質量(kg)10.4型20型種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 002
  • ライフルックHGX HotaluX(ホタルクス)

    ライフルックHGX

    HotaluX(ホタルクス)(14件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    管径(Φmm)29点灯形グロースタータ形定格平均寿命(時間)6000電球の種類蛍光ランプ
  • 消火器20型ステンレス製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型ステンレス製消火器ボックス

    モリタ宮田
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質ステンレス(SUS304)色赤塗装
  • 20型LED直管 互換ランプ 昼光色 エコデバイス

    20型LED直管 互換ランプ 昼光色

    エコデバイス(10件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷
    ALL FREE TYPE LED直管。 器具はそのまま!従来通り交換するだけ。
    種別20型形状直管質量(g)120消費電力(W)8管径(Φmm)28.5点灯形グロースタート式、ラピッドスタート式、インバーター式全光束(Lm)1100光色昼光色演色指数(Ra)85給電方式片側給電電球の種類LED
  • 18-8 深型長バット 弁慶(本間冬治工業)

    18-8 深型長バット

    弁慶(本間冬治工業)(7件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    縦長の食材の保存に便利です。試験管やスティックなど長めのものを置くのに最適です。
    材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプバット
  • ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    ステンレス製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    対候性に優れたステンレス製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)ステンレス種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ モリタ宮田

    アルミ製蓄圧式粉末ABC消火器 アルテシモⅡ

    モリタ宮田(28件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1台
    当日出荷
    アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
    仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC)種別蓄圧式質量(kg)約3.9型10型種類粉末ABC使用温度範囲(℃)-30~40全幅(mm)200エコマーク認定認定全高(mm)440胴径(Φmm)127型式承認番号消第29~7号放射時間約14秒放射距離3~6m薬剤量(kg)3設計標準使用期限10年エコマーク認定番号14 127 002
  • 直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光 ODELIC(オーデリック)

    直付型ベースライト20形 反射笠型 非調光

    ODELIC(オーデリック)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    LED-LINE(レッド・ライン。LEDユニット型
    仕様調光器:不可質量(kg)1.4色白取付直付型20形タイプ反射笠型電圧(V)100/200/242本体鋼取付場所壁・天井・傾斜面兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)162×607×67ランプの種類高演色LEDLED寿命(時間)40000演色指数(Ra)94枠ポリカーボネート(乳白)調光の可否否傾斜天井取付角度(°)90再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
  • 自動車用蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所

    自動車用蓄圧式ABC粉末消火器

    初田製作所
    ¥27,980税込¥30,778
    1本
    当日出荷
    ブラケット付き マイカーから大型トラックまで積載OK
    種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABCエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号10 127 008
  • R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮) エスコ

    R 1/2" 雄ねじソケット(20型/真鍮)

    エスコ
    ¥2,110税込¥2,321
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA140DH-214ソケットorプラグソケット
  • 消火器格納箱 日本ドライケミカル

    消火器格納箱

    日本ドライケミカル(11件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    屋外型の消火器格納箱です。
    材質スチール色赤種類ボックス型板厚(mm)0.6
  • おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』 岩崎製作所

    おしゃれな消火器設置台『ビクタースタンド ツインポール』

    岩崎製作所(11件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1台
    当日出荷
    組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
    幅(mm)210高さ(mm)790種類スタンド型奥行(mm)220入数1台単品
  • LED直管 20W形 モノタロウ

    LED直管 20W形

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本ほか
    当日出荷
    長寿命、省エネのLED直管ランプ。 グロースターター器具に工事不要で取り付け可能です。 ダミースターターE形 (口金:E17)が1個付属。
    用途20W形グロースターター式器具を利用した照明に。付属品ダミースターターE形 (口金:E17)材質PC、銅質量(g)約106形式20W形定格電圧(V)100口金G13定格消費電力(W)7.6全光束(Lm)1260直径×長さL(Φmm×mm)29×580※ピン含まず点灯方式グロー式LED寿命(時間)40000配光角度(°)150演色指数(Ra)Ra80販売区分業務用
  • 消火器20型スチール製消火器ボックス モリタ宮田

    消火器20型スチール製消火器ボックス

    モリタ宮田
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    3日以内出荷
    用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール色赤塗装
  • LEDベースライト 逆富士型 40形/20形 エコリカ

    LEDベースライト 逆富士型 40形/20形

    エコリカ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    高効率と省エネを実現したスマートデザインLEDベースライト。 従来の器具より薄くすっきりとした印象に。 両端までしっかり光り、連結してもつなぎ目が目立ちません。 国際規格 CISPR15適合。厳しい品質検査をクリアした「ノイズ低減照明器具」です。 安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年設けております。
    用途照明器具の新設、40形および20形蛍光灯器具のリニューアルに材質カバー:ポリカーボネイト使用温度(℃)-20~45入力電圧(V)AC100-242(50/60Hz)定格寿命(時間)40000(光束維持率70%時)平均演色評価数Ra84器具・セットセット品(LEDユニット・取付ベース)色温度(K)5000保証期間3年光源色昼白色相当EMI規格(ノイズ対策)CISPR 15配光角度(°)LEDユニット単体:約180(ピーク照度50%のとき110)調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ステンレス鋼製棚受 SPF-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPF-20型

    LAMP(スガツネ工業)(20件のレビュー)
    ¥88~税込¥97~
    1個
    当日出荷
    質量(g)7
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機(8件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    刃先形状平型
  • ステンレス鋼製棚受 SPB-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製棚受 SPB-20型

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    ¥60~税込¥66~
    1個
    当日出荷
    用途ステンレス鋼製棚柱SP型専用の棚受です。質量(g)3.6耐荷重N(kgf)196[20]
  • SL20型 BIG DAISHOWA

    SL20型

    BIG DAISHOWA
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    外径D1(Φmm)20
  • エアーカップリング(20型) エスコ

    エアーカップリング(20型)

    エスコ
    ¥3,780税込¥4,158
    1台
    当日出荷
    プラグ付。アルミ、鉄製。20型。
    寸法(mm)127(W)×26.5(D)×101(H)質量(g)506使用圧力(MPa)0.63連数4
  • サンダーSA-20型(中目) タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型(中目)

    タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    木、アルミ、プラスチック研削工具です。 作業性・耐久性抜群。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします(数値はメーカー比) 研削面に対してどの方向にも削れます。 刃は簡単に取り替えられます。
    用途狭い平面・細かい作業用適合中目 SAB-20Cトラスコ品番377-2373幅(mm)22色黄高さ(mm)45質量(g)25奥行(mm)180目の粗さ中目製品質量(g)25
  • 特小20型百葉箱 マイゾックス

    特小20型百葉箱

    マイゾックス
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
    付属品Uボルト(2個)質量(kg)3タイプ特小20型寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390マイゾックスコード218608
  • サブパーツ(メネジ) 20型プラグ ヤマトエンジニアリング

    サブパーツ(メネジ) 20型プラグ

    ヤマトエンジニアリング
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    目的・環境に応じ、分岐数・組み合わせが自在。 一本の配管から複数の空気を取出すことが出来ます。 取出口が360°自在に回転、ホースのねじれも解消。
    トラスコ品番855-8568形状20型プラグ材質(本体)真鍮・鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム(NBR)最大使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa)1.5適合流体空気分岐数1~n分岐(ロータリー式)
  • タジマ サンダーSA-20型細目 タジマツール(TJMデザイン)

    タジマ サンダーSA-20型細目

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削工具です。作業性・耐久性が抜群です。サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。研削面に対してどの方向にも削れます。刃は簡単に取り替えられます。
    用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。トラスコ品番377-2381幅(mm)22色青高さ(mm)45奥行(mm)180目の粗さ細目
  • 消臭スリムペダル20型 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    消臭スリムペダル20型

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    消臭と抗菌のW効果で臭いを防ぎます
    用途ゴミ箱容量(L)20間口(mm)200奥行(mm)335高さ(mm)450質量(g)1100トラスコ品番249-8682材質ポリプロピレン色ホワイトフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
  • プッシュラッチ MC-20型 LAMP(スガツネ工業)

    プッシュラッチ MC-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ操作で扉の開閉ができ、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を開ける時は、指先で扉を軽く押すだけです。扉を閉める時も、指先で軽く押すだけで、3分割のアームがストライクをしっかりキャッチし、保持します。
    付属品ストライク十字穴付丸木ねじ3.1×13材質ポリプロピレン(PP)ストローク(mm)10.5質量(g)6種類プッシュ型取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)40(4)RoHS指令(10物質対応)対応保持力(N)40
  • ヒューズホルダー 5×20型用 オーム電機

    ヒューズホルダー 5×20型用

    オーム電機
    ¥289税込¥318
    1個
    欠品中
    ヒューズをしっかり保護します。 ミニガラス管ヒューズ 5.2×20mm用。 パネル取付タイプ(パネルの厚さ、最大3mmまで対応)
    定格10A 250V
  • 鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱) 岩崎製作所

    鉄製 20型 A 消火器ボックス(格納箱)

    岩崎製作所(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    3日以内出荷
    鉄(スチール)製20型消火器格納箱(ボックス)です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
    材質(本体)鉄種類ボックス型奥行(mm)210本体厚さ(mm)0.6色(本体)赤
  • FCH-20型用タガネ 不二空機

    FCH-20型用タガネ

    不二空機
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷
    刃先形状ブランク (刃先末加工)
  • スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • EY型コレット(EY20型) ユキワ精工

    EY型コレット(EY20型)

    ユキワ精工
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の耐久力と高精度を誇るEYコレット。 ユキワ精工がコレットチャック専門メーカーとして40年以上の実績と技術を集積して作り上げた、ヨーロッパ型片角8°テーパEYコレットは厳選した素材と、卓越した熱処理技術、超精密仕上げを施してありますので、高精度と抜群の耐久力をお約束致します。
    種別標準品A級質量(g)35
  • WPJ20型 平行おねじ オンダ製作所

    WPJ20型 平行おねじ

    オンダ製作所
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    架橋ポリエチレン管・ポリブテン管用ワンタッチ継手。平行おねじ(Gねじ)耐熱水特性耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。
    材質樹脂使用温度範囲(℃)-20~95寸法L(mm)49.5規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-671使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75
  • サンダーSA-20型替刃 タジマツール(TJMデザイン)

    サンダーSA-20型替刃

    タジマツール(TJMデザイン)
    ¥379税込¥417
    1枚
    当日出荷
    木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。 作業性と耐久性が特徴。 木・アルミ・プラスチック研削工具です。 用途:狭い平面・細かい作業用。
    用途狭い平面・細かい作業用適合SA-20Cトラスコ品番377-2462長さ(mm)80.5幅(mm)23厚さ(mm)0.8目の粗さ中目製品質量(g)3
  • スチロール角型ケース アズワン

    スチロール角型ケース

    アズワン(12件のレビュー)
    ¥4,960税込¥5,456
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)色(フタ)透明
  • ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型 LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ネクタイ掛 MST-20型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
    付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)材質(本体)ABS樹脂質量(g)105材質(すべり止め)エラストマー吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
...