カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3,086)
  • 物流用品(1,559)
  • メカニカル部品(1,276)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,168)
  • 科学研究・開発用品(926)
  • 厨房用品(596)
  • 制御機器(443)
  • 配管・水廻り設備部材(433)
  • 測定用品(308)
  • 卓上消耗品(239)
  • 研磨材(214)
  • 機構部品(206)
  • 切削工具(196)
  • 建築金物(180)
  • 油圧機器・油圧ホース(143)
  • 店舗什器・備品(112)
  • 梱包用品(105)
  • 学童・教育用品(95)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(81)
  • 安全用品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(78)
  • 作業工具(75)
  • 溶接用品(69)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(64)
  • 電動工具(64)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 清掃用品(58)
  • 船舶用品・漁業資材(47)
  • 介護用品(47)
  • 医療(47)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(46)
  • 防災用品(41)
  • 測量用品(土木/建設)(39)
  • 家電(35)
  • 農業機械(35)
  • 建材・エクステリア(33)
  • スプレー・オイル・グリス(28)
  • 電気材料(28)
  • バイク部品(24)
  • 安全標識(22)
  • 測定関連サービス(22)
  • トラック用品・パーツ(21)
  • 空圧工具(20)
  • オフィス家具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 保管用品(17)
  • 接着剤・補修材(17)
  • クリーンルーム用品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 縫製用品(14)
  • 救急・衛生(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 住設機器(10)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • カー用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 日用品(7)
  • 防犯用品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(6)
  • テープ(6)
  • 農具(6)
  • ヘルスケア(5)
  • 事務用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 安全保護具(4)
  • 自転車部品(4)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200φ」の検索結果

12,623件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 200Φ×45 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45

    サンポー(1件のレビュー)
    5,490税込6,039
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)45材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×60D

    東京スクリーン(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60用 オプション

    サンポー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×45用 オプション

    サンポー
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    内径(Φmm)200使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(平織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
    摘要平織
  • ふるいオール樹脂 200Φ×45H TGK(東京硝子器械)

    ふるいオール樹脂 200Φ×45H

    TGK(東京硝子器械)
    36,900税込40,590
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    金属を全く使用していないので、金属製ではできなかった篩分に適しています。 各種振盪機にもご利用ください。
    適合平織材質枠:PP、網:ナイロン本体寸法(mm)内径Φ204×45(外形215)
  • バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    バックショットミラー Ver15丸型平面 200Φ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1枚
    当日出荷
    後続車からのライト反射による運転の視界妨げを防ぐ防眩ミラー採用!。平面ミラーでよりバック時の見やすさUP!。20mmΦ~32mmΦの純正ミラーステーに取付出来ます。
    材質ステンレス取付20~32mmΦパイプ用寸法(Φmm)200
  • 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様鉛フリー高さ(mm)60規格JIS Z 8801-1:2000枠寸法Φ200×60mm寸法(Φmm)200JIS規格JIS Z 8801-1材質(枠)SUS316L材質(網)SUS316
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×100mm

    東京スクリーン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×100
  • 換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO

    換気用アルミダクト200Φ

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」。長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時。径(mm)200Φ。不燃性
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 受器

    東京スクリーン
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-36
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径5Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6411適合機種TD-100-1、TD-60-1R材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)4.75
  • エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用) TRUSCO

    エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。トラスコ品番374-6429適合機種TD-10B-1、TD-18-1N、TD-30B-1、TD-70-1、TD-80B-1材質ポリエチレンテレフタレート(PET)直径(Φmm)200質量(g)66板厚(mm)2中径(Φmm)6.75
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径200Φmm Namekawa(滑川軽銅)

    【オーダー】アルミ丸棒(A5056B)外径200Φmm

    Namekawa(滑川軽銅)
    19,980税込21,978
    1本
    翌日出荷
    アルミ合金丸棒の代表的商品。耐食性、切削加工性、陽極酸化処理性が良い。
    用途光学機器、通信機器部品など成分Siけい素/0.30以下、Fe鉄/0.40以下、Cu銅/0.10以下、Mnマンガン/0.05~0.20、Mgマグネシウム/4.5~5.6、Crクローム/0.05~0.20、Zn亜鉛/0.1以下、Alアルミニウム/残部材質アルミA5056タイプ丸棒規格参考)H4040 A5056BD外径公差(mm)±2.20調質(60Φ以下)H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)、(65Φ以上)H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mmサービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径200Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径200Φmm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±1.50調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径200Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径200Φmm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±1.50調質H112(熱間圧延のままのもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×60D

    東京スクリーン
    9,990税込10,989
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(綾織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    縦線も横線も共に2本配列で、各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の製織に適し、同メッシュの平織に比べ太い線で製織できる利点があります。
    仕様JIS Z 8801-1:2000摘要綾織枠寸法Φ200×45mm主な用途縦線も横線も共に2本配列で各々が1段遅れで交互交差する織り方で、細かい網目の整織に適し、太い線で製織できる利点があります。
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー付

    ヨドノ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3152材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.8材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパー回転ストッパー2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm

    東京スクリーン
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から14日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
  • 丸型ハロゲンランプ200Φ JET INOUE(ジェットイノウエ)

    丸型ハロゲンランプ200Φ

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    200mmΦサイズのフォグランプ!24V/70WのH3バルブ付き!。レトロな印象でメッキバンパーとの相性も抜群!!。電球を12Vと交換すればジムニーや大型オフロード車まで幅広く使えます!
    用途電装・外装直径(Φmm)200材質(本体)スチール/クロームメッキ奥行(mm)90電圧(V)24定格電力(W)70電球24V/70W H3(スーパーホワイト)材質(レンズ)ガラス
  • 試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D 東京スクリーン

    試験ふるい ST製(フラットトップ織) 200Φ×45D

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    粗塊用・中塊用に最も適した織り方でふるい面が平滑になるように、フラット加工を施した線で製織しています。
    摘要フラットトップ織
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φ旋回ロック付

    ヨドノ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3154材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)10.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-35
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×45mm用 蓋

    東京スクリーン
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45アズワン品番5-5392-35
  • 排気ダクト(200Φ x 1m) ケルヒャー

    排気ダクト(200Φ x 1m)

    ケルヒャー
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    業務用高圧洗浄機用排気ユニット。フレキシブル管Φ200mm
  • 【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径200Φmm ノーブランド

    【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径200Φmm

    ノーブランド
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    材質SUS403外径公差(mm)-0~+2.00サービス分類オーダー・加工
  • 標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm

    ケニス
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
  • 標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm ケニス

    標準ふるい ステンレス 200Φ×45mm

    ケニス
    9,098税込10,008
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×45
  • 重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付 ヨドノ

    重量用高硬度ウレタン自在車200Φストッパー・旋回ロック付

    ヨドノ
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷
    リーズナブルで高荷重です。高硬度ウレタン車輪によりたわみも解消し、始動抵抗も軽減し、滑らかに走行します。
    用途一般重量物搬送用トラスコ品番835-3156材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ、車輪:FCホイール、ウレタン質量(kg)11.1材質(車輪)FCホイール、ウレタンストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0807
  • 185-200Φ丸型フォグランプバイザー JET INOUE(ジェットイノウエ)

    185-200Φ丸型フォグランプバイザー

    JET INOUE(ジェットイノウエ)
    7,198税込7,918
    1個
    4日以内出荷
    ジェットイノウエ製丸型ハロゲンランプ185mmΦ及び200mmΦ用の鏡面ステンレス製バイザー。丸棒チップ付きで重量感をUPさせて豪華さを加え、ドレスアップ効果は抜群。取付けに加工する必要はなく、ハロゲンランプ本体に挟み込むだけの簡単取付け!
    用途外装パーツ仕様(丸棒位置)上付き、(磨き)片面表のみ材質ステンレス板厚(mm)0.8取付穴径(Φmm)13出幅(mm)約70
  • 真鍮200Φセード 松本船舶電機製作所

    真鍮200Φセード

    松本船舶電機製作所
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋外屋内兼用、適合機種:ウォールライト/シリーズ全機種材質本体/真鍮(仕上処理無)タイプゴールド径(Φmm)200本体質量(kg)0.16
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • カラーニップル フカガワ

    カラーニップル

    フカガワ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    定着カラーとニップルの複合継手です。
    材質亜鉛形状ニップル寸法L(mm)110寸法l(mm)60外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
  • 丸プレス板フランジ フカガワ

    丸プレス板フランジ

    フカガワ(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    材質SPHC-OD形状フランジ穴径(Φmm)10表面処理亜鉛メッキ
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 受器

    東京スクリーン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-36
  • 標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋 ケニス

    標準ふるい ステンレス 200Φ×60mm用 蓋

    ケニス
    3,098税込3,408
    1個
    4日以内出荷
    《JIS Z8801-1準拠》 網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
    材質枠:ステンレス 網:ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60
  • 試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器 東京スクリーン

    試験用ふるい オールステンレス 200Φ×60mm用 蓋・受器

    東京スクリーン
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製・鉛フリーの試験用ふるいです。 内径75/150/200/300mmΦ品はJIS Z 8801-1に準拠しています。
    材質枠/ステンレス 網/ステンレス内径×深さ(mm)200Φ×60アズワン品番6-582-34
...