カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(33)
- 建築金物(31)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 機構部品(7)
- 科学研究・開発用品(4)
- 卓上消耗品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 中部コーポレーション(15)
- 東栄管機(10)
- 前澤化成工業(9)
- 椿本バルクシステム(5)
- カネソウ(5)
- ホクセイ(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(3)
- 三桂製作所(3)
- フカガワ(3)
- シマブン(3)
- エレコム(2)
- ベン(2)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- Aron(アロン化成)(2)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- 泰和電器(2)
- 伊藤電気製作所(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「200a 蓋」の検索結果

内蓋CV-R 200
前澤化成工業(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷材質本体:PVC/シールパッキン:合成ゴム呼び径(mm)200寸法H(mm)71寸法A(mm)110寸法t(mm)5寸法D1(mm)196寸法D2(mm)216寸法H1(mm)26寸法H2(mm)40
とって付キャップ(SPサイズ)
フカガワ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から8日以内出荷キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。 継手類の、管の閉口部に使用します。材質亜鉛鋼板
粉体回収ステンレス容器(リブ付短管タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥66,980~税込¥73,678~1個17日以内出荷粉砕機・ふるい機・サイクロンや集塵機などの設備で使用します。 蓋と容器がワンタッチで取り外しできるキャッチクリップ式です。 機器との接続形状はパイプ先端リブ付き形状でホースやシュートの抜けを防止し、サイズが選択できます。 既存の装置に合わせた形状でのオーダーメイドの設計・製作も可能です。 粉体だけでなく、錠剤などの粒体や液体の回収にも使用できます。材質容器本体・取っ手・クリップ・蓋・短管(パイプ)/SUS304、パッキン/シリコンゴム【PQA】(食品衛生法適合品)表面処理内外面バフ研磨使用条件大気圧 (加減圧不可)
レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
樹脂蓋 おすい
前澤化成工業(33件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷密閉性だから、浸入水対策も万全。 小さな蓋で、外観はスッキリと。 優れた荷重強度。 凍上・凍結を防止。仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
蓋 雨水マス格子蓋 UMCK
前澤化成工業(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR色ライト
防水カブセ蓋プールボックス
伊藤電気製作所(10件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から9日以内出荷RoHS2指令に対応しています。種別カブセ防水蓋材質樹脂タイプHIRoHS指令(10物質対応)対応
塩ビ製密閉蓋 グレー 雨水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容うすい
塩ビ製密閉蓋 グレー 汚水
東栄管機(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色グレー文字内容おすい
塩ビ製密閉蓋 ライト 汚水
東栄管機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容おすい
バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2
ONE GAIN(ワンゲイン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
防護蓋(バール式・普及型) T14Aタイプ
前澤化成工業¥41,980税込¥46,1781個翌々日出荷耐荷重:T14 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T14
防護蓋(バール式・普及型) T25Aタイプ
前澤化成工業¥42,980税込¥47,2781個翌々日出荷耐荷重:T25 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(台座)複合体文字内容汚耐荷重(kN)T25
防護蓋(バール式・普及型) T8Bタイプ
前澤化成工業¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷立上り部:塩ビ製 耐荷重:T8 VE:簡易型バール式仕様簡易型バール式材質FCD600、(クサリ)SS400、(胴パイプ)PVC、(ボルト・ナット)SUS304(台座)複合体文字内容汚呼び径200型番60126耐荷重(kN)T8アズワン品番64-5110-50
ステンレス鋼製 重量扉用フラップステー LB-200A
LAMP(スガツネ工業)¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。仕上ヘアライン仕上ストッパー開時保持主要材質ステンレス鋼(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応圧縮荷重(N[kgf])294[30]開き方上開き|上蓋圧縮荷重(N)294ステー種類フラップステー
塩ビ製密閉蓋 ライト 雨水
東栄管機¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉蓋です。仕様密閉材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)色ライト文字内容うすい
塩ビ製圧力開放蓋 グレー
東栄管機¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色グレー呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
塩ビ製圧力開放蓋 ライト
東栄管機¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。仕様圧力開放材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法(mm)(D’2)199.5色ライト呼び径200寸法H(mm)20寸法t(mm)9寸法D1(mm)215.5寸法D2(mm)197.5寸法l(mm)55寸法D3(mm)203寸法D4(mm)201寸法D5(mm)71.5マス径(Φmm)200
掃除口ツマミ式
東栄管機(10件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
メガヒューズホルダー
マリンテック(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501式当日出荷から6日以内出荷セラミック製DC用過電流保護用ANLヒューズ付きホルダー。 大容量インバーターカーオーディオ・ウインチ・スラスター・ウインドラスには必須なアイテム!。 250Aまでのヒューズが使用可能!。。 ・高遮断性・高品質セラミックタイプヒューズ。 ・DC12V/24V/36V/48V直流用。 ・端子M8ボルト部分は金メッキ仕様。 ・ケーブル接続: 圧着ターミナル接続式。 ・上蓋(透明の樹脂カバー)材質:耐熱アクリル製。 ・台座(黒色の樹脂)材質:難燃性強化ナイロン製。 ・最大250Aのヒューズまで装着可(250A以上の容量の場合はメーカー商品MF-2やMF-3を推奨)付属品透明カバー・セラミック製ヒューズ(選択式)寸法(mm)150×43×37電圧(V)12/24/36/48
2L オイルジョッキ(ふた付)
エスコ¥2,970税込¥3,2671個欠品中目盛付。付属品フレキシブルノズル・ふたエスコ品番EA991BC-200A材質ポリエチレン容量(L)2目盛0.5Lを下限として0.5Lずつ2Lまでノズル長(mm)160危険物の類別非危険物特性耐油、耐酸性先端ノズル径(Φmm)13