カテゴリ

  • 保管用品(12)
  • 厨房用品(10)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)

「200l 桶」の検索結果

25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M型(丸型)容器 (ポリエチレン製) スイコー

    M型(丸型)容器 (ポリエチレン製)

    スイコー(4件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    衝撃に強いポリエチレン製です。
    仕様水抜き栓なし材質PE
  • タル#200 青 サンコー(三甲)

    タル#200 青

    サンコー(三甲)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    種別421201BL00材質PP外寸(mm)Φ774×693外寸法(Φ×Hmm)774×693内寸法(Φ×Hmm)Φ690×665
  • 角型タライジャンボ 栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    角型タライジャンボ 栓付

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](33件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
    材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)-10~120
  • ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ) カイスイマレン

    ポリエチレンタンク角型槽(本体のみ)

    カイスイマレン(1件のレビュー)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    4日以内出荷
    丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。 多目的に使用できる角型容器。 漁港や魚市場での仕分けに。 肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。 農作物の仕分けや保管に。 タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
    材質ポリエチレンキャスターなし
  • タマローリー桶型 コダマ樹脂

    タマローリー桶型

    コダマ樹脂(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    8日以内出荷
    材質は超高分子ポリエチレンを使用し、剛性、耐水、耐薬品性に優れ、環境に優しい素材です。 ISO9001認証取得工場製。
    用途防除に灌水に使用。非常用品として使用。種もみの消毒、漬物、野菜洗い等に使用出来ます。色イエロー規格排水口なし商品タイプ本体
  • ジャンボックス用 キャスター TGK(東京硝子器械)

    ジャンボックス用 キャスター

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    摘要4個組品名キャスター
  • KL型角型容器 (ポリエチレン製) スイコー

    KL型角型容器 (ポリエチレン製)

    スイコー
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    3日以内出荷
    内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
    材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなしフタなし
  • T型丸槽(ポリエチレン製) ダイライト

    T型丸槽(ポリエチレン製)

    ダイライト(4件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、永く使用できます。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
    使用温度範囲(℃)-20~40
  • K型大型容器 スイコー

    K型大型容器

    スイコー(2件のレビュー)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷
    内面は無添加ポリエチレン樹脂で清潔・安全です。
    材質PE使用温度範囲(℃)-20~40フタなしフタの有無なし
  • R型角型容器 排水栓付40A ダイライト

    R型角型容器 排水栓付40A

    ダイライト(5件のレビュー)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。 ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。 排水栓付です。
    仕様排水栓付材質ポリエチレン色青色使用温度範囲(℃)-20~40キャスターなし
  • 大型食品用容器 サンコータル サンコー(三甲)

    大型食品用容器 サンコータル

    サンコー(三甲)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷
    食品衛生法適合品です。
    色ライトブルー
  • キヴォトス(コンテナ) 伸和

    キヴォトス(コンテナ)

    伸和
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ジャンボサイズなので水槽、養殖、家畜のエサの配合、 雨水の貯蔵など様々に利用できます。水があふれるのを防止するオーバーフローキャップと 穴をふさぐキャップ2種付です。
    材質ポリプロピレン質量(kg)5.6容量(L)約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1065×726×303内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×658×293底寸法(mm)925×591
  • トロ舟 モノタロウ

    トロ舟

    モノタロウ(225件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    セメントを砂や砂利と混ぜてコンクリートを作る時などに使われる容器です。 丈夫なので様々な用途で使えます。
    用途コンクリート混ぜ、長靴の汚れ落としなどに。材質容リ材(PP・PE混合再生材)
  • スーパーボックス200 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    スーパーボックス200

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    翌々日出荷
    持ち運びし易い:持ち運びに便利な袋取手付です。目盛り付:容量確認に便利な目盛り付です。スタッキング可能:積み重ねができる形状です。
    用途食品加工・農水産加工から工業用まで幅広い分野で活躍します。トラスコ品番458-0869材質PP有効内寸(mm)780×540×465外寸(mm)880×640×515内寸(mm)800×560×480圧縮荷重(N[kgf])49000以上[5000以上]名入れなしスタッキング可折り畳み可否不可
  • キングタライ角型 サンコープラスチック

    キングタライ角型

    サンコープラスチック(1件のレビュー)
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    翌々日出荷
    野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能。 水栓無しのタイプです
    色ブルー
  • タマローリー コダマ樹脂

    タマローリー

    コダマ樹脂(11件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
    材質高密度ポリエチレン色イエロー商品タイプ本体
  • プラスチック製トロ舟 緑長(ミドリカネチョウ)

    プラスチック製トロ舟

    緑長(ミドリカネチョウ)(14件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    翌日出荷
    材質PP色グリーン
  • トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付) TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]

    トンボ角型タライジャンボ 60型(水抜き栓付)

    TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    様々な用途に使えるタブ。肉厚で丈夫。屋外使用に最適。ホース止め付
    色モスグリーン容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×470×330耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)‐10
  • タル#200 オレンジ サンコー(三甲)

    タル#200 オレンジ

    サンコー(三甲)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    当日出荷
    種別421201OR00材質PP外寸(mm)Φ774×693外寸法(Φ×Hmm)774×693内寸法(Φ×Hmm)Φ690×665
  • キングタライ 角型(水抜栓付) サンコープラスチック

    キングタライ 角型(水抜栓付)

    サンコープラスチック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    野菜の泥落としや園芸、ペットのシャンプーなど様々な用途に活躍!。水抜栓付きで力を使わずラクラク排水できます。ホースジョイナー付きでホースを差し込んで固定可能です。メダカの育成にも黒い容器が断然オススメ。保護色効果を利用した色揚げ効果により、体色のコントラストが鮮やかになり、より綺麗に飼育することができます。
    幅(mm)840色ブラック高さ(mm)320質量(g)3000奥行(mm)620容量(L)110
  • たらい エスコ

    たらい

    エスコ
    ¥9,490税込¥10,439
    1個
    翌日出荷
    目盛線付(10L刻み)。ホース留め、水抜き栓付。ガーデニング用品入れ、野菜の泥落とし、ペットのシャンプー、簡易的な水槽など便利に使えるシンプル形状。
    材質PP色ブルー
  • 余白 洗い桶になる水切りケース LG 和平フレイズ

    余白 洗い桶になる水切りケース LG

    和平フレイズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン寸法(mm)386×232×144色ライトグレー取付カウンタートップマウントサイズ2~3人用質量(g)980
  • 余白 洗い桶になる水切りケース ショコラ 和平フレイズ

    余白 洗い桶になる水切りケース ショコラ

    和平フレイズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン寸法(mm)386×232×144色ショコラ取付カウンタートップマウント質量(g)1030
  • 余白 洗い桶になる水切りケース BP 和平フレイズ

    余白 洗い桶になる水切りケース BP

    和平フレイズ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    材質・ケース:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度、耐冷温度-20度)、容量/9.7L・スノコ・ポケット:材質/ABS樹脂(耐熱温度80度)・排水ノズル:材質/ポリプロピレン(耐熱温度120度、耐冷温度-20度)・排水キャップ:材質/シリコーンゴム(耐熱温度200度、耐冷温度-20度)、アクリロニトリルブタジエンスチレン, ポリプロピレン寸法(mm)386×232×144色ブラッシュピンク取付カウンタートップマウント質量(g)1030
  • 低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ アズワン

    低温恒温水槽 環境配慮 低GWP冷媒 LTBシリーズ

    アズワン
    ¥309,000~税込¥339,900~
    1個
    翌々日出荷
    高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)地球にやさしい低GWP冷媒を採用しています。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
    材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)電源(V)AC100(50/60Hz)温度範囲(℃)-30~+80安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)温度制御方式マイコン式PID制御入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)加熱ヒーター1kW適合チューブ内径(Φmm)8ノズル外径(Φmm)(循環)11使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R448A循環方式密閉系温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)タイマー機能1分~48時間(1分単位)