カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12,588)
  • 制御機器(10,188)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7,563)
  • メカニカル部品(3,262)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1,158)
  • 物流用品(627)
  • 測定用品(606)
  • 厨房用品(577)
  • 電気材料(547)
  • FA担当者のオススメ新商品(516)
  • 電動工具(499)
  • 梱包用品(481)
  • 溶接用品(427)
  • 科学研究・開発用品(400)
  • 自動車純正部品(397)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(316)
  • パソコン/周辺機器(305)
  • 配管・水廻り設備部材(262)
  • 油圧機器・油圧ホース(242)
  • 清掃用品(185)
  • 住設機器(175)
  • バイク純正部品(156)
  • 家電(126)
  • 作業工具(114)
  • 機構部品(104)
  • 船舶用品・漁業資材(104)
  • 農業機械(93)
  • 農業・園芸資材(82)
  • バッテリー・電装(81)
  • 防災用品(78)
  • カー用品(77)
  • バイク部品(73)
  • はんだ関連・静電気対策用品(67)
  • 縫製用品(67)
  • 切削工具(60)
  • 防犯用品(59)
  • 整備工具・収納(57)
  • 自動車補修部品(55)
  • 建材・エクステリア(53)
  • 安全標識(46)
  • エンジン工具(46)
  • オフィス家具(42)
  • 学童・教育用品(41)
  • 医療(32)
  • 卓上消耗品(31)
  • 測定関連サービス(30)
  • 建築金物(25)
  • 安全用品(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 空圧工具(18)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 事務用品(16)
  • 鈑金・塗装(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 作業服(10)
  • 安全保護具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 日用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 研磨材(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 自転車部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • ヘルスケア(3)
  • 農具(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 塗料(2)
  • 理美容(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • マスク(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「200v」の検索結果

42,833件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御出力電圧(V)3相200~240信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)クラス電圧クラス:200V周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)時間設定0~3600s(加速・減速個別設定可能)直線、S字加減速モード動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)(17件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
  • 電工ドラム 三相200V 日動工業

    電工ドラム 三相200V

    日動工業(3件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    当日出荷
    動力用電源を使用した機械や工具などの延長に最適です。
    用途屋内用タイプ屋内型電線許容電流(A)19電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋内特性アース付
  • 電源トランス 単相 複巻 200V → 100V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス 単相 複巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(豊澄電源)(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応
  • EV・PHEV充電用15・20A200V Panasonic(パナソニック)
    ブラック
    ホワイト

    EV・PHEV充電用15・20A200V

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6
  • 200V赤ラベル Panasonic(パナソニック)

    200V赤ラベル

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(4枚)
    当日出荷
    仕様200V色赤
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 三相200Vロック(引掛)式ドラム 日動工業

    三相200Vロック(引掛)式ドラム

    日動工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    当日出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
    電線仕様-種別SVCT
  • 200V 4P20A防水プラグ マイト工業株式会社

    200V 4P20A防水プラグ

    マイト工業株式会社
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
  • 電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V TOYOZUMI(豊澄電源)

    電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→200V

    TOYOZUMI(豊澄電源)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    3日以内出荷から9日以内出荷
    電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
    RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)2002次電圧(V)200
  • 回生オプション (200V/100V用) 三菱電機

    回生オプション (200V/100V用)

    三菱電機
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個ほか
    当日出荷から91日以内出荷
  • サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V 国際電業

    サイレントACソレノイド 引張形(PULL) 200V

    国際電業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    当日出荷から47日以内出荷
    定格電圧(V)200作動方式引張形動作方式プル型定格周波数(Hz)50/60共用絶縁種別E種絶縁相当取付方向水平又は垂直リード線AC200V赤-赤絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数200万回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 200V電源コードオプション HP(日本ヒューレット・パッカード)

    200V電源コードオプション

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷
    質量(kg)7.26色黒サイズ(cm)6.35×26.67×3.81ケーブル長(m)3.6変換タイプメス - オス
  • コードリール『JT-3』 200V接地付 10m ハタヤリミテッド

    コードリール『JT-3』 200V接地付 10m

    ハタヤリミテッド(5件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    小型で軽量、手軽に使えるコンパクトタイプです。 コンセント2コ付のうち、1コは逆配線仕様としてあります。コンセントを差しかえるだけでモーターの回転を逆にできるので、配線のやり直しが不要で大変便利です。
    トラスコ品番327-4667質量(kg)3.7パイロットランプ○芯数4P電線仕様VCT電線仕様-太さ(mm2)2端子(接地端子)○特性アース付
  • 200V/200V・2.2kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-16A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)2.2
  • 単相200V一般型ドラム 日動工業

    単相200V一般型ドラム

    日動工業
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2電線仕様-種別SVCT
  • 200V/200V・5.5kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・5.5kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥9,640税込¥10,604
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-52A長さ(mm)81幅(mm)63厚さ(mm)81種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点2a2b
  • 200V/200V・2.2kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・2.2kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥3,090税込¥3,399
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-22A長さ(mm)75幅(mm)36厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a
  • 200V/200V・1.5kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・1.5kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-15A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)1.5
  • 200V/200V・0.4kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・0.4kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-13A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.4
  • 整流ダイオード 200V/10A レクトロン

    整流ダイオード 200V/10A

    レクトロン
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    一般整流用ダイオード。高いサージ電流能力。漏れ電流が小さい。順方向電圧降下が小さい。高電流容量。低損失
    仕様●取り付け方式:スルーホール●パッケージ/ケース:R-6●逆電圧:200V●順電流:10A●構成:Single●順電圧:1.1V●最大サージ電流:400A●逆電流:10μA●動作温度範囲:-55℃~+150℃アズワン品番67-0394-64
  • 三相200V型コードリール ハタヤリミテッド

    三相200V型コードリール

    ハタヤリミテッド
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電圧ドロップが小さいので機器の安定したパワーが得られます。複数の機器を同時に使用できるので作業効率がアップします。油やホコリの侵入を防ぐコンセントキャップ付です。
    種別200V型タイプ(屋内型)コンセント個数2漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型電線太さ(mm2)2.0限度電流(A)15使用場所屋内
  • レフ球投光器 200V 500W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 500W アース付

    日動工業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)470口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)6400電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)11.8
  • 200V/200V・0.1kW 電磁開閉器 エスコ

    200V/200V・0.1kW 電磁開閉器

    エスコ
    ¥6,260税込¥6,886
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-11A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a適合モータ容量(200~240V)(kW)0.1
  • Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2 富士電機

    Contactors magnetic,SC-5-1 CoilAC200V 2

    富士電機
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    仕様IEC、VDE、BS、EN、UL、CSA. 電磁スイッチ、新しいSCシリーズSC-□. 信頼性の高いツイン補助コンタクトを標準装備幅(mm)64極数2定格電圧(V)【コンタクト】660ac接点構成2a定格電流(A)22深さ(mm)81構成NO/NOコイル電圧(V)AC230
  • 200V/200V・3.7kW 電磁接触器 エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁接触器

    エスコ
    ¥6,610税込¥7,271
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MW-42A長さ(mm)75幅(mm)43厚さ(mm)78種類電磁接触器動作方式非可逆式補助接点1a1b
  • 200V用VVFケーブル 弥栄電線

    200V用VVFケーブル

    弥栄電線
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅・建築用の200V回路に最適。 灰色シース表面にはオレンジラインを表示、100V回路と簡単に識別することができます。
    用途IH・EV充電設備・エコキュート等、200V回路の配線工事に。適合規格JISC3342シース厚(mm)1.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)1500
  • コンセントバー (200V 20A 6口) 摂津金属工業

    コンセントバー (200V 20A 6口)

    摂津金属工業
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    19インチマウント(1U)可能なコンセントバー
    幅(mm)36質量(kg)1.3高さ(mm)433奥行(mm)44定格電圧(V)200定格電流(A)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×433×44口数6入力プラグ接地形2P 20A 250V E付 NEMA L6-20RoHS指令(10物質対応)対応出力コンセント接地形2P 10A 250V
  • ギヤモートル TAシリーズ(三相200V) 椿本チエイン

    ギヤモートル TAシリーズ(三相200V)

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
    長年の実績が物語る、低騒音設計と加工技術による低騒音長寿命の減速部を継承しました。アルミフレーム製モータ採用により、更に小形軽量を実現しました。地球環境に配慮して無鉛系グリースの採用と、環境に溶け込むグリーン系の塗装色としました。(マンセル 2.5G6/3)。出力軸端には標準でタップ加工をしています。
  • アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠 神保電器
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    アースターミナル付 高容量200Vコンセント 金属枠

    神保電器(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
  • 単相200V専用コードセット 共立電気計器

    単相200V専用コードセット

    共立電気計器
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    単相200V専用コードセット
    適合機種6206RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー三相200V 日動工業

    スピードコントローラー三相200V

    日動工業
    ¥91,980税込¥101,178
    1台
    翌日出荷
    200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
    質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
  • 100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータアーク溶接機 スティッキー140

    SUZUKID(スズキッド)(2件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    超小型軽量。100V/200V兼用直流インバータアーク溶接機です。本体重量が3.8kgと超軽量化を実現しました。脱着可能なアースクリップ付コード、ホルダー付コードがそれぞれ2m付属しています。アークスタート時に瞬間的に大きな溶接電流を流し、アークスタートをスムーズにするホットスタート機能付きです。 。100V15Aから使用出来、100V/200Vは電源に応じて自動切替です。100Vで安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応しています。
    定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)23.2(100V)/25.6(200V)定格入力電圧(V)単相100/単相200定格出力電流(A)80(100V)/140(200V)使用率(%)60(100V)・25(200V)適合溶接棒(mm)1.4~3.2定格入力電流(A)31(100V)/30(200V)最高無負荷電圧(V)DC90定格入力容量(kVA)3.1(100V)/6.0(200V)
  • レフ球投光器 200V 300W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 300W アース付

    日動工業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V標準消費電力料金(円/h)6.5
  • 200V専用コードクランプ サンワサプライ

    200V専用コードクランプ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
  • LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業

    LEDコネクトライン200V 両面発光

    日動工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1本
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆) エスコ

    200V/200V・3.7kW 電磁開閉器(非可逆)

    エスコ
    ¥11,500税込¥12,650
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940MV-17A長さ(mm)115幅(mm)45厚さ(mm)79種類電磁開閉器動作方式非可逆式補助接点1a1b適合モータ容量(200~240V)(kW)3.7