カテゴリ

  • 制御機器(676)
    • コンセント(FA)(6)
    • インバータ本体(112)
  • 電動工具(79)
    • 延長コード(4)
  • 電気材料(16)
    • 2CT(1)
    • 露出コンセント(1)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • 3P電源タップ(2)
  • 物流用品(315)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(69)
  • メカニカル部品(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 測定用品(31)
  • エンジン工具(31)
  • 厨房用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 科学研究・開発用品(18)
  • 農業・園芸資材(17)
  • 溶接用品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 清掃用品(11)
  • 防災用品(8)
  • 空圧工具(7)
  • オフィス家具(4)
  • 家電(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 切削工具(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「200v 3相」の検索結果

1,506件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用3相200V延長コード タイカツ

    屋外用3相200V延長コード

    タイカツ(35件のレビュー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷
    工場等で動力用機器のコードの延長に最適。 便利な屋外・防雨型。 屋外用なので湿気の多い場所や水のかかる場所などでも使用可能です。
    仕様4P防雨プラグ付定格電圧(V)3相200コンセント個数1ツ口コンセント形状接地3P 20A 250V定格電流(A)20電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4電線仕様-太さ(mm2)2.0使用場所屋外特性防雨
  • 三相ベンリータップ SUZUKID(スズキッド)

    三相ベンリータップ

    SUZUKID(スズキッド)(17件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    同時に複数の機械を作動できます。 タップ本体に吊り下げ用金具がついていますので、壁、柱等への取り付けが簡単にできます。
    用途乾燥機、もみすり機、精米機農事用臨時作業所、展示会場、工場等定格電圧(V)250コンセント個数3コード長さ(m)約1定格電流(A)20寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)72×55×270電線太さ(mm2)3.5
  • 防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 引掛接地3P

    Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状引掛タイプ色黒種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)79定格電流(A)20寸法C(Φmm)16.5寸法B(Φmm)63.6適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • 三相200V延長コード(屋外用) TRUSCO

    三相200V延長コード(屋外用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
    色黒コンセント個数1芯数4極電線仕様-芯数4コンセント仕様3P・19A・250V アース付電線仕様SVCT2.0mm2×4芯使用場所屋外特性防雨、アース付
  • 防水プラグ接地3P 明工社

    防水プラグ接地3P

    明工社(21件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    ケーブル・コード挿入孔に薄いゴム被膜があるので、防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。セーフティーワッシャー付端子ねじを採用しています。コードほつれ止めです。歯付ワッシャーです。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決します。座金は端子ねじから脱落しないようになっています。
    トラスコ品番409-6061形状平刃タイプ質量(g)90種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15端子ねじM3.5適合電線(mm2)2CT1.25・2 VCT2RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 15A 250V
  • 接地3P 角形コンセント 明工社

    接地3P 角形コンセント

    明工社(26件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    RoHS指令対応
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相200V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相200V)

    ボッシュ・レックスロス(8件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 制御方式 ・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御 ・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。 EMCフィルタ内蔵 ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。 安全トルクオフ(STO) ・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。 ・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。 ディレーティング ・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない 通信オプションの追加 ・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富なオプション対応 ・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード.... ・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等) IoT対応 ・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮 Indraworks DsのPCソフト ・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
  • 防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムキャップ 接地3P

    Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250
  • 接地3P20Aキャップ(コードグリップ付) Panasonic(パナソニック)

    接地3P20Aキャップ(コードグリップ付)

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    種別キャップ形状平刃タイプ色ブラックタイプ接地3P20Aキャップ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)41.2コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)20寸法B(mm)53適合電線(mm2)2・3.5寸法C(Φmm)27端子巻締端子式差込口形状接地3P 20A 250V
  • インバータ FR-E700シリーズ 三菱電機

    インバータ FR-E700シリーズ

    三菱電機(33件のレビュー)
    ¥73,980税込¥81,378
    1台
    92日以内出荷
    短時間最大トルクは従来の駆動周波数1Hz時150%から、0.5Hz・200%(3.7kW以下。3.7kW超は0.5Hz・150%)に向上 さらにねばり強い運転を実現 使いやすさを追求 指先で軽く回せるダイヤル式操作部「Mダイヤル」を搭載 始動指令と周波数指令を外部と操作パネルのどちらから入力するかを選択する「簡単設定モード」を搭載 インターフェースにはUSBコネクタを標準搭載
    用途搬送・食品機械などの製造業を中心に部材として使用
  • 2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル 富士電線工業

    2種天然ゴム絶縁天然ゴムキャブタイヤケーブル

    富士電線工業(21件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から62日以内出荷
    絶縁体、シースともに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。 耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
    用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。規格/略称2CT定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル絶縁体厚さ(mm)1.1耐電圧(V/min)(水中)3000
  • マルチタップ延長コード (200V接地付) ハタヤリミテッド

    マルチタップ延長コード (200V接地付)

    ハタヤリミテッド(8件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    当日出荷
    防じんシャッター付、ホコリやチリの侵入を防ぎ安全です。コンセント一個のみ逆配線仕様です。通電確認ができるパイロットランプ内蔵です。
    トラスコ品番370-3428種別屋内用質量(kg)1色ブラックコンセント個数3コンセント形状接地3P 20A 250V電線長さ(m)1電線太さ(mm2)3.5電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数4C使用場所屋内特性防塵、アース付
  • 高容量タップ 平刃形 明工社

    高容量タップ 平刃形

    明工社(2件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6974長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3
  • インバータ FREQROL-D700シリーズ 三菱電機

    インバータ FREQROL-D700シリーズ

    三菱電機(77件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷
    三菱インバータの新基準 スプリングクランプ端子(制御回路)により高い信頼性と簡単配線を実現しました。セーフティストップ機能を装備、ハードウェアによる遮断回路により、信頼性の高い緊急出力遮断が行えます。 コンパクボディにクラス最高水準の性能を搭載 メーカー最小インバータであるFREQROL-S500シリーズと同一取付け寸法のコンパクボディ(3.7K以下)に、汎用磁束ベクトル制御を搭載、1Hz時150%(3.7K以下)の高トルクを実現しました。 充実の機能 ファン・ポンプ用途に最適励磁制御・PID制御、工作機械用途に停電時減速停止機能、搬送・食品用途に汎用磁束ベクトル制御・ブレーキ抵抗器接続(0.4K~15K)等用途に応じた様々な機能を搭載しました。
    周波数(Hz)50/60制御方式Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御(V/F制御、汎用磁束ベクトル制御、最適励磁制御を選択可能)周波数許容変動±5%出力周波数(Hz)0.2~400出力過負荷電流定格150% 60s、200% 0.5s(反限時特性)保護構造(JEM1030)閉鎖形(IP20)周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)直流制動動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変トルクブースト手動トルクブースト保存温度範囲(℃)-20~65標高(m)1000以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-10~50(凍結のないこと)始動トルク150%以上(1Hz時)汎用磁束ベクトル制御ですべり補正を設定した場合ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~200%可変)、有無の選択可能加速・減速時間設定(s)0.1~3600(加速・減速個別設定可能)、直線またはS字加減速モード選択可能運転機能上下限周波数設定、周波数ジャンプ運転、外部サーマル入力選択、瞬停再始動運転、正転・逆転防止、遠隔設定、第2機能、多段速運転、回生回避、すべり補正、運転モード選択、オフラインオートチューニング機能、PID制御、計算機リンク運転(RS-485)、最適励磁制御、停電停止、速度スムージング制御、MODBUS RTU電圧/周波数特性基底周波数0~400Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能
  • 防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)

    防水ゴムコードコネクタ 接地3P セット品

    Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
    種別JIS防雨形形状平刃タイプ種類セット品極数接地3P定格電圧(V)250寸法A(mm)222定格電流(A)20適合電線径(Φmm)12~16差込口形状接地3P 20A 250V
  • 高容量タップ 引掛形 明工社

    高容量タップ 引掛形

    明工社(9件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    タップ外郭は割れにくい耐衝撃性合成樹脂を使用しています。 タップ本体に(コード付の場合にはプラグにも)コードグリップがついていますのでコード被覆のめくれによる、短絡などの心配がありません。 タップ本体の片側には吊り下げ用金具(フック)がついています。
    トラスコ品番381-6982長さ(mm)263.5幅(mm)73厚さ(mm)55質量(kg)1色白スイッチなし定格接地3P20A250Vケーブル長(m)1コンセント個数3コンセント形状接地3P機能フック穴付プラグ形状ストレートプラグ
  • 電源トランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ)

    電源トランス 単相単巻 200V → 100V

    TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
    1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)相数単相周波数(Hz)50/60取付け方法端子台仕様RoHS指令対応耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻絶縁耐力AC1.5kV
  • 防音型ディーゼルエンジン発電機 デンヨー

    防音型ディーゼルエンジン発電機

    デンヨー
    ¥899,800税込¥989,780
    1台
    8日以内出荷から102日以内出荷
    2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
    用途建設・建築・土木作業。周波数(Hz)50/60その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」燃料軽油方式ワンサイドメンテナンス方式
  • 電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥179,800~税込¥197,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。
    短時間定格(min)30
  • 防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機

    防水ゴムプラグ引掛接地3P

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様セーフティワッシャー付形状引掛種類プラグ極数接地3P適合規格PSE定格電圧(V)250定格電流(A)20適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-45.5mm2:R5.5-4差込口形状接地3P 20A 250V引掛形
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相200V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相200V

    三菱電機
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧200入力電源3相RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス 三菱電機

    インバータFREQROL-E800シリーズ 200Vクラス

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60保護構造閉鎖型(IP20)(IEC60529)制御方式共通:Soft-PWM制御/高キャリア周波数PWM制御、誘導モータ:V/F制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、PMモータ:PMセンサレスベクトル制御信号形式始動信号:正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3ワイヤ入力)選択可能電源電圧(V)交流:3相200~240、直流:283~339交流電圧許容変動(V)170~264(50/60Hz)保存温度(℃)-40~70周波数特性電圧/基底周波数0~590Hz任意設定可能、定トルク・低減トルクパターン選択可能(誘導モータのみ)入力信号端子点数(接点入力):7点、入力端子選択可能信号:低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、出力停止、正転指令、逆転指令、インバータリセットPr.178~Pr.184(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能出力周波数(Hz)誘導モータ:0.2~590(アドバンスト磁束ベクトル、リアルセンサレスベクトル時の上限周波数は400)、PMモータ:0.2~400(モータ最大周波数以上では駆動不可)出力過負荷電流定格LD:120%60s、150%3s(反限時特性)周囲温度50℃、ND(初期設定):150%60s、200%3s(反限時特性)周囲温度50℃周囲湿度(%RH)90以下(結露のないこと)基板コーティングなし直流制動誘導モータ:動作周波数(0~120Hz)、動作時間(0~10s)、動作電圧(0~30%)可変、PMモータ:動作時間(0~10s)可変[動作電圧(動作電流)変更不可]保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、減速/停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、フィン過熱、不足電圧、入力欠相、ストール防止による停止、脱調検出、上限故障検出、下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU抜け発生、リトライ回数オーバー、CPU異常、出力電流検出値異常、突入電流抑制回路異常、USB通信異常、アナログ入力異常、セーフティ回路異常、過速度発生、速度偏差過大検出、ブレーキシーケンス異常、PID信号異常、Ethernet通信異常、反転減速異常、内部回路異常、シーケンス機能ユーザ定義異常、基板組み合わせ不一致トルクブースト手動トルクブースト出力信号インバータ運転中、周波数到達、周波数検出、出力電流検出、運転準備完了、過負荷警報、異常出力、軽故障などよりオープンコレクタ出力、2種類、接点出力(1c接点)1種類選択可能標高(m)3000以下耐振動(m/s2)5.9以下雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)周囲温度(℃)-20~60(50を超えて使用する場合は、定格電流のディレーティングが必要)周波数設定分解能アナログ入力:0.015Hz/0~60Hz(端子2、4:0~10V/12bit)、0.03Hz/0~60Hz(端子2、4:0~5V/11bit、0~20mA/11bit)、デジタル入力:0.01Hz周波数精度アナログ入力:最大出力周波数の±0.2%以内(25℃±10℃)、デジタル入力:設定出力周波数の0.01%以内ストール防止動作レベル動作電流レベル設定可能(0~220%可変)、有無の選択可能警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム、電子サーマルプリアラーム、PU停止、メンテナンスタイマ警報、パラメータ書込みエラー、操作パネルロック、パスワード設定中、スピードリミット表示、セーフティ停止中、Ethernet通信異常、IPアドレス重複、IPアドレス異常、パラメータ誤設定振動数範囲(Hz)10~55(X、Y、Z各方向)動作機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG運転、出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、速度スムージング制御、トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、RS-485通信、Ethernet通信、PID制御、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/フリーラン)、停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、多重定格、速度制御、トルク制御、トルク制限、セーフティストップ機能トルク制限トルク制限値設定可(0~400%可変)周波数設定信号アナログ入力端子点数:2点、アナログ入力:(端子2、4)0~10V、0~5V、4~20mA(0~20mA)選択可能、デジタル入力:操作パネルのMダイヤルにより入力、BCD4桁または16bitバイナリ(オプションFR-A8AXEキット使用時)加速・減速時間設定(s)0~3600(最大2種類の加速・減速個別設定可能)周波数許容範囲(%)±5
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ゴヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
    仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)262寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥329,800~税込¥362,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 懸垂式電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    懸垂式電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    プレントロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
    仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥309,800~税込¥340,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥489,800~税込¥538,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥729,800~税込¥802,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
    仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)612モーター出力(kW)巻上:3.0、横行:0.75寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)255寸法N(mm)357寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)370適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • 電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    電気トロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥319,800~税込¥351,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。操作電圧は24V。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥339,800~税込¥373,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を3段階に調整可能。
    掛数(本)1短時間定格(min)30
  • ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V) 二葉製作所

    ギヤードトロリ付電気チェーンブロック(3相200V)

    二葉製作所
    ¥539,800~税込¥593,780~
    1台
    3日以内出荷
    逆相防止装置を標準装備。直流電磁ブレーキ、メカニカルブレーキの2重ブレーキ採用。トロリのレール幅を2段階に調整可能。
    仕様I形鋼:250×125×7.5mm寸法L(mm)395モーター出力(kW)3寸法D(mm)302寸法E(mm)346寸法B(mm)615寸法C(mm)313寸法P(mm)36寸法M(mm)133寸法N(mm)133寸法O(mm)33寸法J(mm)58寸法K(mm)309適合ビーム幅(mm)-/125/150(調節カラー数:0/2/4)短時間定格(min)30カーブ半径(mm)最小1750
...